29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「プラグ形状」から絞り込む
2P 15A 125V(4)
2P 20A 250V(2)
3P 15A 250V(3)
3P 20A 250V(4)
3P 30A 250V(2)
(引掛形)2P 15A 125V(2)
(引掛形)2P 20A 250V(2)
接地2P 15A 125V(2)
接地3P 15A 250V(3)
接地3P 20A 250V(3)
プラグ形状をもっと見る
種類セット品 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 寸法A(mm)126 適合電線径(Φmm)9.6~12
1セットほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
種類セット品 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 種別JIS防雨形 寸法A(mm)222 適合電線径(Φmm)12~16
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

種類セット品 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 寸法A(mm)126 適合電線径(Φmm)10.5~13
1セットほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類セット品 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 対応RoHS セット内容防水プラグ(MP2518)+防水コネクターボデー(MC2608) 仕様セフティーワッシャ付 適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2 トラスコ品番735-9772 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷

種類セット品 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1組
2,598 税込2,858
当日出荷

種類セット品 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 タイプ圧着端子結線可否:○ ブラック
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類セット品 形状引掛タイプ 極数2P タイプ多重防水弁 ブラック
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムコードコネクター
種類セット品 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)60 タイプ多重防水弁 ブラック 寸法A(mm)320 適合電線径(Φmm)19.5~24
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

種類セット品 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状3P 30A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

差込口形状2P 15A 125V 極数2P 定格電圧(V)125 種類セット品 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 適合電線(mm2)1.25・2 結線方式巻締端子式
1セット
699 税込769
当日出荷

種類セット品 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 タイプ圧着端子結線可否:○ ブラック
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)抜止防水ゴムコードコネクター
種類セット品 形状抜止タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V抜止形 結線方式巻締端子式 ブラック 適合電線径(Φmm)9.6~12 適合電線(mm2)1.25~2
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類セット品 形状引掛タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 タイプ多重防水弁 ブラック
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類セット品 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 250V タイプ圧着端子結線可否:○ ブラック 適合電線径(Φmm)10.5~13
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

高容量・特殊配線用
定格125V 15A 形状平刃 種類セット品
1個
769 税込846
当日出荷

種類セット品 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 ブラック
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コードコネクタ セット品
種類セット品 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 ブラック
1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類セット品 形状引掛タイプ 極数2P タイプ多重防水弁 ブラック
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類セット品 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

種類セット品 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15 ブラック 適合電線(mm2)1.25・2
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類セット品 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状3P 20A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
取扱い終了

種類セット品 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状2P 20A 250V タイプ圧着端子結線可否:○ ブラック 適合電線径(Φmm)10.5~13.5
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

Panasonic(パナソニック)コードコネクタ セット品
種類セット品 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状2P 20A 250V ブラック 適合電線(mm2)2・3.5
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

種別コネクタ(セット品) 形状平刃 ブラック 種類防水ゴムコードコネクタ(セット品) 定格電圧(V)250 コンセント形状接地2P 定格電流(A)30 プラグ形状接地2P 30A 250V
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)2P30A防水ゴムコードコネクタ
種別コネクタ(セット品) 形状平刃 ブラック 種類防水ゴムコードコネクタ(セット品) 定格電圧(V)250 コンセント形状2P 定格電流(A)30 プラグ形状2P 30A 250V
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

アメリカン電機平刃形7112GNCDセット
種類セット品 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V NEMA規格NEMA 5-15
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

Anywire(エニイワイヤ)標準/平刃タイプセット品
質量(g)160 外形寸法(mm)140×57×44 表示通信:LED(同期信号により点滅) 電源電圧(V)DC24(+15%~-10%) 保護等級IP20 同期方式フレーム/ビット 雰囲気腐食性ガスや可燃性ガスなきこと 伝送方法全4重トータルフレーム・サイクリック方式 伝送距離(m)62.5kHz:100、31.3kHz:200、15.6kHz:500、7.8kHz:1000
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

種類セット品 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

種類セット品 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状3P 15A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

『標準/平刃タイプ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング