質量(g)160
外形寸法(mm)140×57×44
表示通信:LED(同期信号により点滅)
電源電圧(V)DC24(+15%~-10%)
保護等級IP20
同期方式フレーム/ビット
雰囲気腐食性ガスや可燃性ガスなきこと
伝送方法全4重トータルフレーム・サイクリック方式
伝送距離(m)62.5kHz:100、31.3kHz:200、15.6kHz:500、7.8kHz:1000
『標準/平刃タイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準/平刃プラグ(キャップ)
- 標準/平刃ボディ(ソケット)
- 標準/平刃タイプセット品
コンセント(FA) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。