PF管 :「PF管 16 黒」の検索結果
「内径(Φmm)」から絞り込む
11.5(1)
15.3(1)
16.5(1)
19.6(1)
23(1)
26(1)
29(1)
33.5(1)
36(1)
48(1)
UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。
電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
用途工作機械の配管に。
適合規格UL、CSA
対応ハロゲンフリー
配管可動配管
使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)
耐油性高耐油
防水性防水
『合成樹脂製可とう電線管』には他にこんなカテゴリがあります
- CD管
- PF管
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。