カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
          • 電線管
            • 合成樹脂製可とう電線管
              • PF管

PF管 :「pf管 22」の検索結果

関連キーワード
  • pf管22
  • pf 管 22
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
ミラグランド(ボックス用) 未来工業ミラグランド(ボックス用)未来工業
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるボックス用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
ミラグランド(VE管用) 未来工業ミラグランド(VE管用)未来工業
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるVE管用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び22 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び22Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1セット(2m×20本)
4日以内出荷から5日以内出荷
長さ(m)2呼び22RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン パイプ本体 INABA(因幡電機産業)樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン パイプ本体INABA(因幡電機産業)
1,098税込1,208
1本
翌日出荷
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
メタリック長さ(m)2.5関連資料(3.48MB)
パナフレキPV 22 Panasonic(パナソニック)パナフレキPV 22Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1巻(50m)
3日以内出荷
長さ(m)50
パナフレキ PFD 22 Panasonic(パナソニック)パナフレキ PFD 22Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1巻(50m)
5日以内出荷
オフグレイ長さ(m)50
パナフレキ エース環境調和型 22 Panasonic(パナソニック)パナフレキ エース環境調和型 22Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1巻(50m)
3日以内出荷
グリーン長さ(m)50
パナフレキエース22 Panasonic(パナソニック)パナフレキエース22Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1巻(50m)
3日以内出荷から6日以内出荷
長さ(m)50
ミラフレキSS(PFS)呼び線入 未来工業ミラフレキSS(PFS)呼び線入未来工業
13,980税込15,378
1巻(50m)
当日出荷から翌々日出荷
手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 衝撃(圧縮)に非常に強く、復元性に優れています。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。
材質本体:難燃PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)JIS規格JIS C8411
プラフレキ タフスト 古河電工(古河電気工業)プラフレキ タフスト古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
PFS管に比べ2.5倍以上の強度があり、きれいに配管できる銅管と比べて軽く、施工が簡単
長さ(m)2.5
プラフレキPF防水コネクタ 古河電工(古河電気工業)プラフレキPF防水コネクタ古河電工(古河電気工業)
699税込769
1個ほか
3日以内出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
用途優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適です。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。ブラック
プラフレキPF防水カップリング 古河電工(古河電気工業)プラフレキPF防水カップリング古河電工(古河電気工業)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
用途優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適です。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。ブラック
Φ22mmx25m [配線用]フレキ管 エスコΦ22mmx25m [配線用]フレキ管エスコ
8,910税込9,801
1個
翌日出荷
形状パイプエスコ品番EA947HN-27
Φ22mmx10m [配線用]フレキ管 エスコΦ22mmx10m [配線用]フレキ管エスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
形状パイプエスコ品番EA947HN-25
パックンフレキ( 自己消火タイプ) 未来工業パックンフレキ( 自己消火タイプ)未来工業
8,598税込9,458
1巻
当日出荷から翌々日出荷
JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。 ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。 半割れですからケーブル等に後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
ベージュ
ミラフレキSD(PFD) 未来工業ミラフレキSD(PFD)未来工業(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
ベージュ仕様複層波付管
プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック 古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック古河電工(古河電気工業)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から3日以内出荷
業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。 黒色系の造営物に調和。 自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。
ブラック
プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD(2重構造)古河電工(古河電気工業)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から7日以内出荷
メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。
規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
プラフレキ PFSIL アイボリーカラーライン入り 古河電工(古河電気工業)プラフレキ PFSIL アイボリーカラーライン入り古河電工(古河電気工業)
8,798税込9,678
1巻(50m)
翌々日出荷から3日以内出荷
電気工事JV区分。弱電、強電区分に便利。 3本の太く鮮明なカラーラインでどこからでも識別可能。
アイボリー規格JIS C 8411
プラフレキ PFS(1重構造) 古河電工(古河電気工業)プラフレキ PFS(1重構造)古河電工(古河電気工業)
8,898税込9,788
1巻
当日出荷から6日以内出荷
自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。
規格JIS C 8411
パックンフレキ(半割れ波付き保護管) 未来工業パックンフレキ(半割れ波付き保護管)未来工業(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ミルキーホワイト(内面色:黒)
パックンフレキ(ナイロンタイプ) 未来工業パックンフレキ(ナイロンタイプ)未来工業
25,980税込28,578
1巻
当日出荷
マシンフレキ 未来工業マシンフレキ未来工業(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻
当日出荷
塩ビカッター等で簡単に切断できます。(サイズ70は除く) 切断に便利な表示入りです。(50cm間隔に印が付けてあります。)
ミラフレキSS(PFS) 未来工業ミラフレキSS(PFS)未来工業
8,998税込9,898
1巻
当日出荷から翌々日出荷
屋外用配線保護可とう管 本体 Panasonic(パナソニック)屋外用配線保護可とう管 本体Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
屋外の露出配管におすすめの配線保護管です。表面は耐候性に優れた樹脂コーティング。また、内管には高耐食溶融めっき鋼板「ZAM」を採用。樹脂製可とう管に比べて強度が強く、外部の圧力から配線を保護します。小さな曲げ半径でしなやかに曲がります。ボックス周りなどでもコンパクトな配管を実現します。専用工具が要らずニッパーなどで簡単に切断できます。
用途駐車場などの屋外露出配管に。屋外ボックスへの配線保護に。屋根の太陽光発電設備の配管に。材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM)使用温度範囲(℃)-15~60表面処理樹脂コーティング色(マンセル値)クリームグレイ(5Y7.2/1.4)
ミラフレキMF(PFD) 未来工業ミラフレキMF(PFD)未来工業(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から翌々日出荷
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
PF管 バクマ工業PF管バクマ工業(76件のレビュー)
5,798税込6,378
1巻
当日出荷
ベージュ仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン
ミラフレキSS(PFS) 未来工業ミラフレキSS(PFS)未来工業(27件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷から3日以内出荷
材質難燃PE仕様単層波付管

合成樹脂製可とう電線管』には他にこんなカテゴリがあります

PF管
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら