36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
スチール
ステンレス(1)
塩化ビニール(PVC)(18)
樹脂(13)
鋳鉄(3)
その他(1)
材質鋼板製電気亜鉛めっき 付属品皿小ねじ(M4×10)2本 規格JIS C8340 適合規格(PS)E
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本 種類1コ用1方出
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
材質鋼板製 仕上電気亜鉛めっき
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


種類1コ用2方出 付属品皿小ねじ(M4×10)×2本
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質鋼板製 質量(kg)0.7 外形寸法(mm)184×119 高さH(mm)44 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛メッキ JIS規格JIS C8340 側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス 付属品皿小ねじ(M4×10)×2本 適合厚鋼電線管用 質量(kg)0.79 種類1コ用1方出 寸法L(mm)20 寸法H(mm)50 呼びG22 寸法D(Φmm)35 表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

材質鋼板製 質量(kg)0.56 外形寸法(mm)138×119 高さH(mm)44 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS C8340 側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
999 税込1,099
当日出荷

電線管の管端に使用し、埋め込みスイッチまたはコンセント取付用に使用します。 めっき付着量は300g/m2以上です。
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス 付属品皿小ねじ(M4×10)×4本 適合厚鋼電線管用 種類2コ用1方出 表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質JIS G3141に規定するSPCC相当品 付属品器具取付ねじ 適合規格(PS)E 長さL(mm)120 幅W(mm)124
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質鋼板製電気亜鉛めっき 仕様鋼板製,1コ用片側2方出 質量(kg)0.45 呼びE19 本数止めねじ:2 止めねじ長さ(mm)5
1個
999 税込1,099
当日出荷

材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき 仕様側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2、またはG22(C25)×1、またはG16(C19)×1 質量(kg)1 板厚(mm)1.6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
種類2方出
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質鋼板製 質量(g)325 種類3個用/標準形 寸法H(mm)30 規格- 表面処理黒色カチオン電着塗装
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

材質HDZ/鋳鉄製 表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質鋼板製 表面処理黒色カチオン電着塗装
1個
479 税込527
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質鋼板製 寸法H(mm)1.6 規格- 表面処理黒色カチオン電着塗装
1箱(100個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。主として木造住宅に使用されます。
材質鋼板製 質量(kg)0.32 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS 8340 側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
1個
689 税込758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス(鋳鉄製)
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
材質鋳鉄製電気亜鉛めっき 寸法A(mm)114 寸法B(mm)96 寸法l(mm)25
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質鋼板製 表面処理黒色カチオン電着塗装
1箱(100個)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質鋼板製 寸法H(mm)44 規格JIS C 8340 表面処理黒色カチオン電着塗装
1個
379 税込417
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鋼板製 規格JIS C 8340 表面処理黒色カチオン電着塗装
1箱(100個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質鋼板製 寸法H(mm)1.6 表面処理黒色カチオン電着塗装
1箱(100個)
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鋼板製 質量(g)105 種類中四角 寸法H(mm)6 表面処理黒色カチオン電着塗装
1箱(100個)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

材質鋼板製 寸法H(mm)13 表面処理黒色カチオン電着塗装
1箱(100個)
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質鋼板製 寸法H(mm)1.6 規格- 表面処理黒色カチオン電着塗装
1箱(100個)
24,980 税込27,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鋼板製 寸法H(mm)13 規格JIS C 8340 表面処理黒色カチオン電着塗装
1箱(100個)
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鋼板製 寸法H(mm)6 規格- 表面処理黒色カチオン電着塗装
1箱(100個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鋼板製 寸法H(mm)13 規格JIS C 8340 表面処理黒色カチオン電着塗装
1箱(100個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス
埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。カバーなしで配線器具が取り付けできます。
材質鋼板製 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき 側面ノックアウトG16(C19)×1
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鋼板製 質量(kg)1.34 外形寸法(mm)322×119 高さH(mm)54 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき 側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2・G28×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)