「材質」から絞り込む
スチール(19)
ステンレス(1)
塩化ビニール(PVC)(1)
鋳鉄(1)
材質鋼板製電気亜鉛めっき
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
規格JIS C8340
適合規格(PS)E
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本
種類1コ用1方出
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)2本
適合PF管用
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8435
色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
材質鋼板製
仕上電気亜鉛めっき
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本
適合厚鋼電線管用
質量(kg)0.79
種類1コ用1方出
寸法L(mm)20
寸法H(mm)50
呼びG22
寸法D(Φmm)35
表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質鋼板製
質量(kg)0.56
外形寸法(mm)138×119
高さH(mm)44
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS C8340
側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
配線器具の取り付けに使用します。
探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 木ねじなし
種類1コ用
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
配線器具の取り付けに使用します。
探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし
種類3コ用
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質JIS G3141に規定するSPCC相当品
付属品器具取付ねじ
適合規格(PS)E
長さL(mm)120
幅W(mm)124
材質鋼板製
質量(kg)0.7
外形寸法(mm)184×119
高さH(mm)44
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛メッキ
JIS規格JIS C8340
側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
電線管の管端に使用し、埋め込みスイッチまたはコンセント取付用に使用します。
めっき付着量は300g/m2以上です。
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス
付属品皿小ねじ(M4×10)×4本
適合厚鋼電線管用
種類2コ用1方出
表面処理溶融亜鉛メッキ
配線器具の取り付けに使用します。
探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし
種類2コ用
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
寸法(mm)102×54××35
質量(kg)0.13
種類1コ用
板厚(mm)1.2
仕上カチオン電着塗装
側面ノックアウトトG16(C19)×1
1個
¥219
税込¥241
欠品中
配線器具の取り付けに使用します。
探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 木ねじなし
種類2コ用
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)4本
適合PF管用
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8435
色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
寸法(mm)136×117×44
質量(kg)0.43
種類2コ用
板厚(mm)1.6
仕上カチオン電着塗装
側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき
仕様側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2、またはG22(C25)×1、またはG16(C19)×1
質量(kg)1
板厚(mm)1.6
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1袋(10個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
寸法(mm)83.5×102×35
質量(kg)0.21
種類2コ用
板厚(mm)1.2
仕上カチオン電着塗装
側面ノックアウトG16(C19)×2またはG16(C19)×1
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
寸法(mm)117×70×44
質量(kg)0.24
種類1コ用
板厚(mm)1.6
仕上カチオン電着塗装
側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
1個
¥389
税込¥428
3日以内出荷
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質鋼板製電気亜鉛めっき
仕様鋼板製,1コ用片側2方出
質量(kg)0.45
呼びE19
本数止めねじ:2
止めねじ長さ(mm)5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
2~5コ用付属のカバーは裏返すと平カバーとしても使用できます。
仕様3分スタット付
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8435
色(マンセル値)ブラック(N-1)
用途電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品
材質SUS304および相当品
種類ねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出
規格JIS C 8462-21
ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6
入数(個)1
表面仕上げ#240研磨
3kWからの将来的な6kW充電設備への変更に対応できる端子台付き先行配線ボックス。
色ダークグレー
適合器具WK4311/WK4322/WK4411/WK4422/WK4602K/WK4632/WK4662/WK4672/WK4702
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
寸法(mm)274×117×54
質量(kg)0.88
種類5コ用
板厚(mm)1.6
仕上カチオン電着塗装
側面ノックアウトG28(C31)×1・G22(C25)×2・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
寸法(mm)182×117×44
質量(kg)0.53
種類3コ用
板厚(mm)1.6
仕上カチオン電着塗装
側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
寸法(mm)102×54×35
質量(kg)0.17
種類1コ用
板厚(mm)1.2
仕上カチオン電着塗装
側面ノックアウトG16(C19)×1
1個
¥489
税込¥538
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付
長さ(mm)120
幅(mm)45
高さ(mm)114
種類2コ用
1セット(20個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
配管の中間部に使用し、埋め込みスイッチまたはコンセント取付用に使用します。
めっき付着量は300g/m2以上です。
材質/仕上鋳鉄/溶接亜鉛メッキ
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
材質(ねじ部)ステンレス
付属品器具取付ねじ
質量(kg)0.51
型浅型
種類B、C共用型
適合規格(PS)E
長さL(mm)120
高さH(mm)40.5
幅W(mm)124
付属品器具取付ねじ
種類A、B共用型
型深型
質量(kg)1.06
適合規格(PS)E
長さL(mm)258.5
高さH(mm)50.5
幅W(mm)124
1
2
次へ
『ボックス』には他にこんなカテゴリがあります
ボックス/カバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。