スイッチボックス :「c」の検索結果
関連キーワード
「材質」から絞り込む
スチール(13)
ステンレス(1)
付属品器具取付ねじ
質量(kg)0.51
型浅型
種類B、C共用型
適合規格(PS)E
長さL(mm)120
高さH(mm)40.5
幅W(mm)124
材質鋼板製電気亜鉛めっき
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
規格JIS C8340
適合規格(PS)E
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本
種類1コ用1方出
埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
材質鋼板製
仕上電気亜鉛めっき
材質鋼板製
質量(kg)0.7
外形寸法(mm)184×119
高さH(mm)44
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛メッキ
JIS規格JIS C8340
側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質鋼板製
質量(kg)0.56
外形寸法(mm)138×119
高さH(mm)44
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS C8340
側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
寸法(mm)102×54××35
質量(kg)0.13
種類1コ用
板厚(mm)1.2
仕上カチオン電着塗装
側面ノックアウトトG16(C19)×1
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき
仕様側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2、またはG22(C25)×1、またはG16(C19)×1
質量(kg)1
板厚(mm)1.6
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
寸法(mm)182×117×44
質量(kg)0.53
種類3コ用
板厚(mm)1.6
仕上カチオン電着塗装
側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
仕様3分スタット付
種類1コ用・13ミリカバー
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8435
側面ノックアウトG22(C25)用×5、G16(C19)用×2
色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
寸法(mm)274×117×54
質量(kg)0.88
種類5コ用
板厚(mm)1.6
仕上カチオン電着塗装
側面ノックアウトG28(C31)×1・G22(C25)×2・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
寸法(mm)117×70×44
質量(kg)0.24
種類1コ用
板厚(mm)1.6
仕上カチオン電着塗装
側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
用途電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品
材質SUS304および相当品
種類ねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出
規格JIS C 8462-21
ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6
入数(個)1
表面仕上げ#240研磨
寸法(mm)136×117×44
質量(kg)0.43
種類2コ用
板厚(mm)1.6
仕上カチオン電着塗装
側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
寸法(mm)228×117×54
質量(kg)0.8
種類4コ用
板厚(mm)1.6
仕上カチオン電着塗装
側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
材質鋼板製
質量(kg)1.34
外形寸法(mm)322×119
高さH(mm)54
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2・G28×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
寸法(mm)83.5×102×35
質量(kg)0.21
種類2コ用
板厚(mm)1.2
仕上カチオン電着塗装
側面ノックアウトG16(C19)×2またはG16(C19)×1
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。主として木造住宅に使用されます。
材質鋼板製
質量(kg)0.32
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS 8340
側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
材質鋳鉄製電気亜鉛めっき
寸法A(mm)114
寸法B(mm)96
寸法l(mm)25
寸法(mm)102×54×35
質量(kg)0.17
種類1コ用
板厚(mm)1.2
仕上カチオン電着塗装
側面ノックアウトG16(C19)×1
1個
¥489
税込¥538
3日以内出荷
埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。カバーなしで配線器具が取り付けできます。
材質鋼板製
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
側面ノックアウトG16(C19)×1
『ボックス』には他にこんなカテゴリがあります
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。