電設用各種カバー :「c」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
質量(kg)0.18
種類平カバー
仕上カチオン電着塗装仕上げ
JIS規格JIS C8340
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。
種類平カバー
材質鋼板製
表面処理電気亜鉛めっき
板厚(mm)1.6
外形寸法(mm)122×122
規格JIS C8340
質量(kg)0.18
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
長さ(mm)182
幅(mm)117
質量(kg)0.53
高さ(mm)44
種類3コ用
板厚(mm)1.6
仕上鋼板製電気亜鉛めっき
側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2
1個
¥829
税込¥912
欠品中
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
色ブラック
外形寸法(mm)108×108×3.3
材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)
使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
種類ブランク
規格JIS C8435
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
用途埋込配線器具・信号器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
表面処理電気亜鉛めっき
外形寸法(mm)106×106
JIS規格JIS C8340
長さ(mm)117
幅(mm)70
質量(kg)0.24
高さ(mm)44
種類1コ用
板厚(mm)1.6
仕上鋼板製電気亜鉛めっき
側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
1個
¥319
税込¥351
3日以内出荷
長さ(mm)228
幅(mm)117
質量(kg)0.8
高さ(mm)54
種類4コ用
板厚(mm)1.6
仕上鋼板製電気亜鉛めっき
側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
強電部と弱電部の分離に使用します。セパレータが不要で作業がしにくいときは、セパレータ切断面スリットにてセパレータを切断してください。背面部が不要な場合は、背面開口切断面スリット部で切断し、背面を開口してください。
1袋(10個)
¥419
税込¥461
4日以内出荷
種別2個用
材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)
色ブラック
規格JIS C8435
使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
長さ(mm)136
幅(mm)117
質量(kg)0.43
高さ(mm)44
種類2コ用
板厚(mm)1.6
仕上鋼板製電気亜鉛めっき
側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
仕様カバー付
材質鋼板製電気亜鉛めっき
寸法(mm)119×72
質量(kg)0.32
タイプセーリスボックス「トロセーブ」
種類スイッチ1コ用
寸法H(mm)44
板厚(mm)1.6
側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
色ブラック
外形寸法(mm)108×108
種別1個用
使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
規格JIS C8435
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。