186件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電力量計取付板(化粧カバー付)ND2M型 日動電工電力量計取付板(化粧カバー付)ND2M型日動電工
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
曲線で構成したユニバーサルなデザインです。 住宅の外壁にピッタリです。 自己消火性樹脂を使用しています。
付属品木ねじ(SUS)4.5×38(4本)、木ねじ4.5×32(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニルホワイト種類1個用
ブースターカバー 日動電工ブースターカバー日動電工
1,998税込2,198
1枚
予約販売
計器を水滴や接触から守ります。 透明なので視認性に優れています。
付属品なべタッピン3.5×13(4本)材質硬質塩化ビニル寸法(mm)250×300×110
ブランクカバー角型 Panasonic(パナソニック)ブランクカバー角型Panasonic(パナソニック)
269税込296
1個
3日以内出荷
2個用スイッチボックスに取り付ければ、ジャンクションボックスとして使えます。
質量(kg)0.16種類A、B共用型
アウトカバー Panasonic(パナソニック)アウトカバーPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
用途ポール本体上部柱およびボックス別タイプ下部柱用
塗装八角丸穴カバー Panasonic(パナソニック)塗装八角丸穴カバーPanasonic(パナソニック)
369税込406
1個
3日以内出荷
質量(kg)0.06JIS規格JIS 8340
中型四角器具用カバー Panasonic(パナソニック)中型四角器具用カバーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき
テープノーズル 未来工業テープノーズル未来工業
989税込1,088
1個
翌々日出荷
ケーブルの引き出し口として使用します。面ファスナー付ですからケーブルの取り付けが簡単です。
用途タイルカーペット下のOAフロアなどから配線が出る場合、ケーブルを引き出す際に使用します。セット内容ノーズル 1個・面ファスナー 1枚(タイルカーペット用)材質ABS
防滴カバーND4型用 日動電工防滴カバーND4型用日動電工
999税込1,099
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ND4化粧カバー付も登場 専用付属品もリニューアル ND4 型専用の防滴カバーです。 ND4 型には施工後にワンタッチで取付けできます。 自己消火性樹脂を使用しています。
材質硬質塩化ビニル
4コ用スイッチボックス カバー別 Panasonic(パナソニック)4コ用スイッチボックス カバー別Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
長さ(mm)228幅(mm)117質量(kg)0.8高さ(mm)54種類4コ用板厚(mm)1.6仕上鋼板製電気亜鉛めっき側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2
1コ用スイッチボックス カバー別 Panasonic(パナソニック)1コ用スイッチボックス カバー別Panasonic(パナソニック)
359税込395
1個
3日以内出荷
長さ(mm)117幅(mm)70質量(kg)0.24高さ(mm)44種類1コ用板厚(mm)1.6仕上鋼板製電気亜鉛めっき側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
フードカバー 日動電工フードカバー日動電工
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
電力量計取付板に使用するフードカバーです。 フードカバーは、施工後ワンタッチで取付けができます。 自己消火性樹脂を使用しています。
ウォールカバー 未来工業ウォールカバー未来工業
789税込868
1セット(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
地デジ、光ケーブルの引込みに最適です。 貫通部のケーブル保護が可能なスリーブ付き。(外して使用もできます。)
プラ塗代カバー (フラットタイプ) プラスチック製塗代カバー 未来工業プラ塗代カバー (フラットタイプ) プラスチック製塗代カバー未来工業
399税込439
1個ほか
翌々日出荷
ボックスの内側に収まりますから、ボックス深さのままの仕上がり寸法で施工できます。
管路口防水材料 古河電工(古河電気工業)管路口防水材料古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
水の入るおそれのあるマンホールおよび屋外のエフレックスの管路口処理にご使用ください。
タイプ一条用材質ゴム
大型四角大丸穴カバー Panasonic(パナソニック)大型四角大丸穴カバーPanasonic(パナソニック)
379税込417
1個
3日以内出荷
材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき
塗装中型四角器具用カバー Panasonic(パナソニック)塗装中型四角器具用カバーPanasonic(パナソニック)
349税込384
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
仕上カオチン電着塗装仕上げ
塗装大型四角スイッチカバー2コ用 Panasonic(パナソニック)塗装大型四角スイッチカバー2コ用Panasonic(パナソニック)
549税込604
1個
5日以内出荷
種別2コ用
大型四角スイッチカバー1コ用 Panasonic(パナソニック)大型四角スイッチカバー1コ用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質鋼板製外形寸法(mm)122×122
八角ブランクカバー Panasonic(パナソニック)八角ブランクカバーPanasonic(パナソニック)
169税込186
1個
5日以内出荷
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)ブラック外形寸法(mm)106Φ×3.3使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
中型四角ブランクカバー Panasonic(パナソニック)中型四角ブランクカバーPanasonic(パナソニック)
159税込175
1個
当日出荷
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
ブラック外形寸法(mm)108×108×3.3材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲種類ブランク規格JIS C8435
黒塗装 丸孔 平カバー 電成興業黒塗装 丸孔 平カバー電成興業
1,698税込1,868
1箱(10個)
翌々日出荷
寸法H(mm)1.6仕上電着塗装
黒塗装 蛍光灯 平カバー 電成興業黒塗装 蛍光灯 平カバー電成興業
2,198税込2,418
1箱(10個)
翌々日出荷
寸法H(mm)1.6仕上電着塗装
3連テープノーズル 未来工業3連テープノーズル未来工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ケーブルの引き出しに使用します。面ファスナーですから取り出しが容易です。3連ですので入力・出力ケーブルが一か所から取り出せます。
用途タイルカーペット下のOAフロアなどから配線が出る場合、ケーブルを引き出す際に使用します。セット内容ノーズル 1個・面ファスナー 1枚(タイルカーペット用)材質ABSミルキーホワイト
1コ用スイッチボックス トロセーブ Panasonic(パナソニック)1コ用スイッチボックス トロセーブPanasonic(パナソニック)
449税込494
1個
3日以内出荷
仕様カバー付材質鋼板製電気亜鉛めっき寸法(mm)119×72質量(kg)0.32タイプセーリスボックス「トロセーブ」種類スイッチ1コ用寸法H(mm)44板厚(mm)1.6側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
電力量計取付板(化粧カバー付)ND2L型 日動電工電力量計取付板(化粧カバー付)ND2L型日動電工
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
太陽光発電の売買メーターに最適な大形のボックスです。 曲線で構成したユニバーサルなデザインです。 住宅の外壁にピッタリです。 2個用は太陽光発電の売買メーターに最適です。 自己消火性樹脂を使用しています。
材質硬質塩化ビニルホワイト
塗代カバー119(大形)用[ねじ式] 日動電工塗代カバー119(大形)用[ねじ式]日動電工
199税込219
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ノロ防止膜がないので、後付けの際に最適です。
平カバー102(中形)用[ねじ式]ボックス内収納タイプ 日動電工平カバー102(中形)用[ねじ式]ボックス内収納タイプ日動電工
118税込130
1個
4日以内出荷
ボックス内にすっきりと収まります。
トイレコンセントカバー P付 JAPPYトイレコンセントカバー P付JAPPY
4,998税込5,498
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×60×155
塗装4コ用スイッチBOX用13ミリカバー Panasonic(パナソニック)塗装4コ用スイッチBOX用13ミリカバーPanasonic(パナソニック)
559税込615
1個
3日以内出荷
VE管ウォールカバー 未来工業VE管ウォールカバー未来工業
2,898税込3,188
1セット(10個)
翌々日出荷
壁面からのケーブル引き出し口の保護、化粧カバーとして使用します。
付属品ねじ付(ステンレス製)取付穴径(Φmm)27適合管VE16・22
鉄製ブランクカバー( スイッチボックス1個用) 未来工業鉄製ブランクカバー( スイッチボックス1個用)未来工業
1,998税込2,198
1セット(10個)
翌々日出荷
プレキャストコンクリート用スイッチボックス1個用のブランクカバーです。
材質電着塗装(色:黒)
平塗代カバー (鉄製・埋込スイッチボックス用) 未来工業平塗代カバー (鉄製・埋込スイッチボックス用)未来工業
859税込945
1個ほか
翌々日出荷
材質電着塗装
透明塗代カバー プラスチック製塗代カバー大形四角用 未来工業透明塗代カバー プラスチック製塗代カバー大形四角用未来工業
3,198税込3,518
1セット(10枚)ほか
翌々日出荷
検査時にカバーを外す事なくボックス内を確認できる透明タイプです。 小判型は、ボックスの位置ズレ修正が簡単にできます。(中形四角アウトレットボックスを使用の場合)
プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー 未来工業プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー未来工業
449税込494
1個ほか
翌々日出荷
メーカー埋込スイッチボックス(塗代無)にワンタッチで取り付きます。
プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー 未来工業プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー未来工業
1,198税込1,318
1セット(10個)
翌々日出荷
メーカーボックスにワンタッチで取り付きます。 トロ防止シール付。(平は除く) (書き込みができる乳白色。燃やしても有毒ガスが発生しないPP製です。) コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(2個用、ブランクは除く) 釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。(平、ブランクは除く) 小判型(角タイプ)は、引き廻しノコによる開口が、ラクに行える形状です。
材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー
プラ塗代カバー (セーリスボックス用・平塗代) プラスチック製塗代カバー 未来工業プラ塗代カバー (セーリスボックス用・平塗代) プラスチック製塗代カバー未来工業
399税込439
1個ほか
翌々日出荷
仕様アルミ箔付(ブランクは除く)材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー
プラ塗代カバー (セーリスボックス用・塗代付) プラスチック製塗代カバー 未来工業プラ塗代カバー (セーリスボックス用・塗代付) プラスチック製塗代カバー未来工業
489税込538
1個ほか
翌々日出荷
仕様アルミ箔付(ブランクは除く)材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー
プラ塗代カバー (打込み用) プラスチック製塗代カバー 未来工業プラ塗代カバー (打込み用) プラスチック製塗代カバー未来工業
1,498税込1,648
1セット(10個)
翌々日出荷
トロ侵入を極力おさえたコンクリート打込み専用タイプです。 コンクリートのはがれを防止するため塗代カバー表面に凹凸加工が施してあります。 メーカー樹脂製四角コンクリートボックスにも取り付けられます。 コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(OF-11PKは除く)
仕様アルミ箔付材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー種類器具用(蛍光灯用カバー)、塗代付
X線防護用鉛カバー(アウトレットボックス用) 未来工業X線防護用鉛カバー(アウトレットボックス用)未来工業
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
適合打込用(鉛当量1.5mm)
保護カバー(セパレータ付) Panasonic(パナソニック)保護カバー(セパレータ付)Panasonic(パナソニック)
459税込505
1袋(10個)
4日以内出荷
強電部と弱電部の分離に使用します。セパレータが不要で作業がしにくいときは、セパレータ切断面スリットにてセパレータを切断してください。背面部が不要な場合は、背面開口切断面スリット部で切断し、背面を開口してください。

ボックス/カバー』には他にこんなカテゴリがあります

電設用各種カバー