131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中型四角ブランクカバー Panasonic(パナソニック)

    中型四角ブランクカバー

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。材質鋼板製電気亜鉛めっき質量(kg)0.14外形寸法(mm)106×106板厚(mm)1.6
  • コンセントカバー 日動電工

    コンセントカバー

    日動電工(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    250V30Aの特殊コンセント用のカバーです。 引き抜き用の可動式グリップ付で狭い空間でも引き抜きやすくなっています。 幅12mm長さ32mm以内のシール(テプラ)が貼れます。 自己消火性樹脂を使用しています。
    材質難燃性ABSミルキーホワイト
  • 塗装中型四角ブランクカバー Panasonic(パナソニック)

    塗装中型四角ブランクカバー

    Panasonic(パナソニック)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.14種類平カバー仕上カチオン電着塗装仕上げJIS規格JIS C8340
  • 大型四角ブランクカバー Panasonic(パナソニック)

    大型四角ブランクカバー

    Panasonic(パナソニック)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。種類平カバー材質鋼板製表面処理電気亜鉛めっき板厚(mm)1.6外形寸法(mm)122×122規格JIS C8340質量(kg)0.18
  • 中型四角丸穴カバー Panasonic(パナソニック)

    中型四角丸穴カバー

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    材質鋼板製外形寸法(mm)106×106仕上電気亜鉛めっき
  • 塗装中型四角スイッチカバー1コ用 Panasonic(パナソニック)

    塗装中型四角スイッチカバー1コ用

    Panasonic(パナソニック)
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別1コ用
  • 塗装大型四角ブランクカバー Panasonic(パナソニック)

    塗装大型四角ブランクカバー

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.18種類平カバー仕上カチオン電着塗装仕上げJIS規格JIS C8340
  • 中型四角スイッチカバー1コ用 Panasonic(パナソニック)

    中型四角スイッチカバー1コ用

    Panasonic(パナソニック)
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途埋込配線器具・信号器具の取り付けに使用。材質鋼板製表面処理電気亜鉛めっき外形寸法(mm)106×106JIS規格JIS C8340
  • 引込管防水ゴムカバー JAPPY

    引込管防水ゴムカバー

    JAPPY
    1,998税込2,198特価
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質黒色クロロプレンゴム
  • スイッチボックス用カバー Panasonic(パナソニック)

    スイッチボックス用カバー

    Panasonic(パナソニック)
    159税込175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼板製電気亜鉛めっき。
  • スリムコンセントカバー JAPPY

    スリムコンセントカバー

    JAPPY
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×18.5×140.5
  • 中型四角スイッチカバー2コ用 Panasonic(パナソニック)

    中型四角スイッチカバー2コ用

    Panasonic(パナソニック)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    外形寸法(mm)106×106JIS規格JIS C8340
  • 中型四角ブランクカバー Panasonic(パナソニック)

    中型四角ブランクカバー

    Panasonic(パナソニック)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
    ブラック外形寸法(mm)108×108×3.3材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲種類ブランク規格JIS C8435
  • 屋外コンセントカバー JAPPY

    屋外コンセントカバー

    JAPPY(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×78×182
  • 耐火遮音気密ボックスカバー INABA(因幡電機産業)

    耐火遮音気密ボックスカバー

    INABA(因幡電機産業)
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐火・遮音・気密3つの機能を持った製品です。便利な後付け工法です。コンセント・スイッチを結線する際に取り付けれます。
    仕様国土交通大臣認定品
  • 引込口カバー 日動電工

    引込口カバー

    日動電工(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    複数の通信線をまとめて入線できます。 外壁から壁内へのケーブル引込みに使用します。 最大PF22を3本配管できます。(電力線用・通信用) 取付ねじは3点・4点留めできるので配線を傷付けません。(電力線用・通信用) プレートにPFS22を装着できます。(小型) コーキングが目立ちません。
    付属品トラスタッピン4.0×25(電力線用・通信用×4本)(小型×2本)、なべタッピン(電力線用・通信用×2本)材質硬質塩化ビニル、ABS(モダンブラック)
  • ブランクカバー角型 Panasonic(パナソニック)

    ブランクカバー角型

    Panasonic(パナソニック)
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    2個用スイッチボックスに取り付ければ、ジャンクションボックスとして使えます。
    質量(kg)0.16種類A、B共用型
  • 大型四角大丸穴カバー Panasonic(パナソニック)

    大型四角大丸穴カバー

    Panasonic(パナソニック)
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき
  • 八角丸穴カバー Panasonic(パナソニック)

    八角丸穴カバー

    Panasonic(パナソニック)
    189税込208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS規格JIS C8340材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき
  • 塗装中型四角丸穴カバー Panasonic(パナソニック)

    塗装中型四角丸穴カバー

    Panasonic(パナソニック)
    309税込340
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 大型四角スイッチカバー2コ用 Panasonic(パナソニック)

    大型四角スイッチカバー2コ用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    材質鋼板製外形寸法(mm)122×122仕上電気亜鉛めっき
  • 2コ用スイッチボックス カバー別 Panasonic(パナソニック)

    2コ用スイッチボックス カバー別

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1個
    欠品中
    長さ(mm)136幅(mm)117質量(kg)0.43高さ(mm)44種類2コ用板厚(mm)1.6仕上鋼板製電気亜鉛めっき側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2
  • 1コ用スイッチボックス カバー別 Panasonic(パナソニック)

    1コ用スイッチボックス カバー別

    Panasonic(パナソニック)
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)117幅(mm)70質量(kg)0.24高さ(mm)44種類1コ用板厚(mm)1.6仕上鋼板製電気亜鉛めっき側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
  • 電力量計取付板(化粧カバー付)ND2M型 日動電工

    電力量計取付板(化粧カバー付)ND2M型

    日動電工
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    曲線で構成したユニバーサルなデザインです。 住宅の外壁にピッタリです。 自己消火性樹脂を使用しています。
    付属品木ねじ(SUS)4.5×38(4本)、木ねじ4.5×32(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニルホワイト種類1個用
  • 雨覆い JAPPY

    雨覆い

    JAPPY
    849税込934
    1個
    翌日出荷
    仕様600VCV:100以下、3300VCV:38以下、6600VCV:22以下材質黒色クロロプレンゴム寸法A(mm)110寸法F(mm)3寸法E(mm)60寸法B(mm)80寸法C(mm)25.5寸法D1(mm)12寸法D2(mm)14.7寸法D3(mm)17.4寸法D4(mm)20
  • 八角ブランクカバー Panasonic(パナソニック)

    八角ブランクカバー

    Panasonic(パナソニック)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    材質鋼板製質量(kg)0.1仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS 8340
  • 中型四角器具用カバー Panasonic(パナソニック)

    中型四角器具用カバー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき
  • 大型四角丸穴カバー Panasonic(パナソニック)

    大型四角丸穴カバー

    Panasonic(パナソニック)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鋼板製種類13ミリカバー仕上電気亜鉛めっき
  • フードカバー 日動電工

    フードカバー

    日動電工
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電力量計取付板に使用するフードカバーです。 フードカバーは、施工後ワンタッチで取付けができます。 自己消火性樹脂を使用しています。
  • トイレコンセントカバー P付 JAPPY

    トイレコンセントカバー P付

    JAPPY
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×60×155
  • 保護カバー(セパレータ付) Panasonic(パナソニック)

    保護カバー(セパレータ付)

    Panasonic(パナソニック)
    459税込505
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    強電部と弱電部の分離に使用します。セパレータが不要で作業がしにくいときは、セパレータ切断面スリットにてセパレータを切断してください。背面部が不要な場合は、背面開口切断面スリット部で切断し、背面を開口してください。
  • 大型四角スイッチカバー(2個用) Panasonic(パナソニック)

    大型四角スイッチカバー(2個用)

    Panasonic(パナソニック)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS規格JIS 8435色(マンセル値)ブラック(N-1)
  • 塗装スイッチボックス用カバー Panasonic(パナソニック)

    塗装スイッチボックス用カバー

    Panasonic(パナソニック)
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    カチオン電着塗装仕上げ。
  • 耐火クロスカバーIKX INABA(因幡電機産業)

    耐火クロスカバーIKX

    INABA(因幡電機産業)
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    先付け施工・後付け施工どちらにも対応できる。パテ埋め不要。増し打ち用ボイド管不要。施工にばらつきなし!製品(スリーブ・カバー)に耐火材が組付けられているため。パテの充填厚管理が不要で目視で施工確認が可能です。国土交通大臣認定取得。建築基準法にて要求されている1 時間耐火性能に合格しています。
  • 4コ用スイッチボックス カバー別 Panasonic(パナソニック)

    4コ用スイッチボックス カバー別

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)228幅(mm)117質量(kg)0.8高さ(mm)54種類4コ用板厚(mm)1.6仕上鋼板製電気亜鉛めっき側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2
  • 3コ用スイッチボックス カバー別 Panasonic(パナソニック)

    3コ用スイッチボックス カバー別

    Panasonic(パナソニック)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)182幅(mm)117質量(kg)0.53高さ(mm)44種類3コ用板厚(mm)1.6仕上鋼板製電気亜鉛めっき側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2
  • 塗代カバー3個用[ワンタッチ式] 日動電工

    塗代カバー3個用[ワンタッチ式]

    日動電工
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチで装着できる3個用の塗代カバーです。 ワンタッチ式だからスピード施工。ねじ留めも不要です。 ガムテープ貼りも不要の為、作業時間が短縮出来ます。 ボックスの傾き修正機能付きですから、ハツリも不要です。
    材質硬質塩化ビニル種類3個用
  • ブースターカバー 日動電工

    ブースターカバー

    日動電工
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    計器を水滴や接触から守ります。 透明なので視認性に優れています。
    付属品なべタッピン3.5×13(4本)材質硬質塩化ビニル寸法(mm)250×300×110
  • 管路口防水材料 古河電工(古河電気工業)

    管路口防水材料

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    水の入るおそれのあるマンホールおよび屋外のエフレックスの管路口処理にご使用ください。
    タイプ一条用材質ゴム
  • 中型四角スイッチカバー(2個用) Panasonic(パナソニック)

    中型四角スイッチカバー(2個用)

    Panasonic(パナソニック)
    179税込197
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格JIS 8435色(マンセル値)ブラック(N-1)

ボックス/カバー』には他にこんなカテゴリがあります

電設用各種カバー