スライドボックス :「フレキ管」の検索結果
関連キーワード
サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。
磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
適合規格(PS)E
深さ28mm!薄壁に最適です。
ボックスの背合わせもできます。
種別1ヶ用
適合仕切板上下仕切り用/1M-S左右仕切り用/5M
横ノック接続管(本数)TLフレキ16/2CD管16/2PF管14・16/2
差し込みノック接続管(本数)-
適合規格(PS)E
仕様適合後付け磁石:NBS-3A・NBS-40S
サイズ22の波付管(CD・PF・TLフレキ)が4本並べて配管できます。※変換アダプタ(4組付)によりサイズ14・16の波付管も配管できます。
ブランク部分があるので、配線スペースが広くLANケーブル等の配線も容易です。
軽量間仕切り台座を使用し、軽量間柱にも取り付けられます。
付属品仕切板(53M)付、14・16変換アダプタ4個付
適合管CD、PF単層波付管(14・16・22)・TLフレキ(14・16・22)
1個
¥769
税込¥846
3日以内出荷
ボックス穴をSBホルソーであけられるスライドボックスです。(穴あけポイントの位置に強力磁石がセットされています。)
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付スライドボックスです。※穴あけポイント位置に強力磁石がセットされています。
ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
種類1ヶ用
本数管の種類別、接続可能本数(片面)TLフレキ14:2、TLフレキ18:2、TLフレキ22:2、PF管14:2、PF管18:2、PF管22:2、CD管14:2、CD管18:2、CD管22:2
適合仕切板上下仕切り用:-、左右仕切り用:-
1セット(100個)
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
深さ45mm!(標準品より9mm深い)
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付スライドボックスです。
ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
深さ28mm!薄壁に最適です。(標準品より8mm浅い)
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付スライドボックスです。
ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
種類1ヶ用
本数管の種類別、接続可能本数(片面)TLフレキ14:2、TLフレキ18:2、TLフレキ22:2、PF管14:2、PF管18:2、PF管22:2、CD管14:2、CD管18:2、CD管22:2
適合仕切板上下仕切り用:-、左右仕切り用:-
1セット(100個)
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
整合器取り付けスペースが広く、配線がラクです。
軽量間柱にも取り付けOK
3ヶ用には管サイズ14・16を接続できる変換アダプタが付いています。
付属品14・16変換アダプタ2個付
電話・TV・インターホン・チャイム等の配管用の端末、中継ボックスに使用します。
受け口のツメにより差し込むだけで、ガッチリ接続できます。
軽量間仕切り台座を使用し、軽量間柱にも取り付けられます。
適合管TLフレキ(14・16)、PF単層波付管(14)
ボックス穴をホルソーであける新工法にそのまま使用できるスライドボックスです
(穴あけポイントの位置に強力磁石がセットされています)
タッピンねじ・アルミ箔・新工法用磁石付(1点探知)
PF22まで直接配管できる兼用ノック
種類1ヶ用
適合仕切板上下仕切り用/1M左右仕切り用/5M
横ノック接続管(本数)TLフレキ16・22/2CD管16・22/2PF管14・16・22/2
差し込みノック接続管(本数)-
1パック(100個)
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。
ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。
別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。
(ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)
仕様アルミ箔付、直接配管PF16、SBアダプター適合
付属品タッピンねじ
適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-40S
スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。
ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。
別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。
(ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)
仕様アルミ箔付、直接配管PF22、SBアダプター適合
適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30・NBS-40
軽量間柱(軽量形鋼)への取り付けが簡単なスライドボックスです。
片手でガッチリ保持できる「押さえツバ」付。
インパクトドライバーを使用しても滑らず、確実に作業ができます。 ※固定後、ツバは取り外します。
適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30・NBS-40
ブランク部分があるので、配線スペースが広くLANケーブル等の配線も容易です。
付属品14・16変換アダプタ2個付
適合管CD、PF単層波付管(14・16・22)・TLフレキ(14・16・22)
1個
¥559
税込¥615
3日以内出荷
付属品フェノバボード付(厚さ15mm)、アルミ箔付・磁石付・タッピンねじ付
深さ(mm)36
熱伝導率(W/mk)0.019
『ボックス』には他にこんなカテゴリがあります
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。