「材質」から絞り込む
断熱ボード付 小判スライドボックス( 磁石なし)浅形用未来工業翌々日出荷
スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。
ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。
別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。
(ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)
仕様アルミ箔付、直接配管PF16、SBアダプター適合付属品タッピンねじ適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-40S
断熱ボード付 小判スライドボックス( 磁石なし)未来工業翌々日出荷
スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。
ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。
別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。
(ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)
仕様アルミ箔付、直接配管PF22、SBアダプター適合適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30・NBS-40
軽間ボックス未来工業翌々日出荷から4日以内出荷
軽量間柱(軽量形鋼)への取り付けが簡単なスライドボックスです。
片手でガッチリ保持できる「押さえツバ」付。
インパクトドライバーを使用しても滑らず、確実に作業ができます。 ※固定後、ツバは取り外します。
小判スライドボックス( センター磁石付・深形)未来工業当日出荷から翌々日出荷
深さ45mm!(標準品より9mm深い)
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付スライドボックスです。
ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
ユニットボックス (情報機器ボックス)未来工業翌々日出荷
整合器取り付けスペースが広く、配線がラクです。
軽量間柱にも取り付けOK
3ヶ用には管サイズ14・16を接続できる変換アダプタが付いています。
大型スライドTLボックス (2個用)未来工業翌々日出荷
サイズ22の波付管(CD・PF・TLフレキ)が4本並べて配管できます。※変換アダプタ(4組付)によりサイズ14・16の波付管も配管できます。
ブランク部分があるので、配線スペースが広くLANケーブル等の配線も容易です。
軽量間仕切り台座を使用し、軽量間柱にも取り付けられます。
付属品仕切板(53M)付、14・16変換アダプタ4個付適合管CD、PF単層波付管(14・16・22)・TLフレキ(14・16・22)
大型スライドTLボックス未来工業翌々日出荷
ブランク部分があるので、配線スペースが広くLANケーブル等の配線も容易です。
付属品14・16変換アダプタ2個付適合管CD、PF単層波付管(14・16・22)・TLフレキ(14・16・22)
高台スライドボックス未来工業翌々日出荷
付属品アルミ箔付深さ(mm)36適合仕切板上下仕切用:1M左右仕切用:5M
台付スライドボックス未来工業翌々日出荷
付属品タッピンねじ付、アルミ箔付深さ(mm)36適合仕切板上下仕切用:-左右仕切用:2M付
EGスライドボックス(磁石なし)未来工業¥9,798税込¥10,778
1パック(100個)
当日出荷
ボックス穴をホルソーであける新工法にそのまま使用できるスライドボックスです
(穴あけポイントの位置に強力磁石がセットされています)
タッピンねじ・アルミ箔・新工法用磁石付(1点探知)
PF22まで直接配管できる兼用ノック
種類1ヶ用適合仕切板上下仕切り用/1M左右仕切り用/5M横ノック接続管(本数)TLフレキ16・22/2CD管16・22/2PF管14・16・22/2差し込みノック接続管(本数)-
EGスライドボックス(浅型)未来工業当日出荷から翌々日出荷
横ノック接続管(本数)TLフレキ16/2CD管16/2PF管14・16/2付属品タッピンねじ付適合規格(PS)E