ダンボール箱 :「たとう紙」の検索結果
ダンボール箱は、紙を素材とする梱包用の箱で、宅配や引っ越し、保管整理など多くの用途に使われます。ほとんどが組み立て式であり、使用前後は平面状にすることが可能です。波状になった中芯を2枚の紙がはさむ構造により、強度と緩衝性に優れた特質を持っています。紙の厚みや直方体のサイズはさまざま。また、オーダー式では、目的にちょうどよいサイズのダンボール箱が作れます。ボトル用やDVD用、洋服をそのまま吊れるハンガーBOXなどは、それ専用の箱です。
商品豆知識
「3辺合計(cm)」から絞り込む
オーダーメイド
1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。
長さ(mm)200~850
深さ(mm)20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
『ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒』には他にこんなカテゴリがあります
ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。