ダンボール箱 :「引っ越し用段ボール」の検索結果

ダンボール箱は、紙を素材とする梱包用の箱で、宅配や引っ越し、保管整理など多くの用途に使われます。ほとんどが組み立て式であり、使用前後は平面状にすることが可能です。波状になった中芯を2枚の紙がはさむ構造により、強度と緩衝性に優れた特質を持っています。紙の厚みや直方体のサイズはさまざま。また、オーダー式では、目的にちょうどよいサイズのダンボール箱が作れます。ボトル用やDVD用、洋服をそのまま吊れるハンガーBOXなどは、それ専用の箱です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「3辺合計(cm)」から絞り込む
オーダーメイド(1)
【オーダー】ダンボール(みかん箱) タマパック カスタマイズ可
1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。持ち手穴を開けることも可能です。
長さ(mm)200~700 深さ(mm)80~550 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1セット
5,051 税込5,556
3日以内出荷

『ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒』には他にこんなカテゴリがあります