ダンボール箱 :「段ボール大きいサイズ」の検索結果
ダンボール箱は、紙を素材とする梱包用の箱で、宅配や引っ越し、保管整理など多くの用途に使われます。ほとんどが組み立て式であり、使用前後は平面状にすることが可能です。波状になった中芯を2枚の紙がはさむ構造により、強度と緩衝性に優れた特質を持っています。紙の厚みや直方体のサイズはさまざま。また、オーダー式では、目的にちょうどよいサイズのダンボール箱が作れます。ボトル用やDVD用、洋服をそのまま吊れるハンガーBOXなどは、それ専用の箱です。
商品豆知識
「3辺合計(cm)」から絞り込む
60cm以内(6)
61~80cm(7)
81~100cm(10)
101~120cm
121~140cm(7)
141~160cm(11)
オーダーメイド(1)
厚みがあり重量物の梱包にオススメです。
仕様JOINTEXオリジナル、穴なし
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)8
色クラフト
耐荷重(kg)15
フルートW
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナーK5
環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
用途輸送梱包材に。各種保管用に。
形状A(みかん箱)
2018年トラスコ掲載ページ6 1858
フルートA
ライナーK6
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
フルートW
ライナーC5
厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。
弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。
お買得価格の商品です。
用途重量物、海外発送品などの梱包に
材質C5×C5
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約8
タイプWフルート
環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
用途輸送梱包材に。各種保管用に。
材質ダンボール(K6)
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
フルートA
ライナーK6
1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。
1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
『ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒』には他にこんなカテゴリがあります
ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。