外付けドライブ・ストレージ :「工事安全用具」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
iPhoneやAndroidスマホ、ウォークマン(R)に音楽CDの曲を入れられるスマホ用CDレコーダーです。DVDを再生するためのアプリ「DVDミレル(無料版)」に対応しているため、CDに付いている特典DVDも、映画のDVDも、お持ちのスマホやタブレットで再生できます。お気に入りの音楽CDをスマホに入れて聴けるスマホ用CDレコーダーです。CD-5WDWは、スマホとワイヤレスで接続します。専用のアプリ「CDレコミュージック」をインストールし、カンタンな操作でCDを取り込めます。パソコンを使わずに直接スマホに約4分でCDを取り込めます。DVDを再生するためのアプリ「DVDミレル」(無料)に対応しているため、CDに付いている特典DVDも映画のDVDも、お持ちのスマホやタブレットで再生できます。パソコンを一切使わずにスマホ・タブレットとWi-Fiでつなぐだけの手軽さで、お好きなDVDをいつでもすぐに視聴できます。スマホやタブレットでも、かんたんに映像や音を楽しむことが出来る「DVDミレル」アプリ。字幕もキレイに見ることができます。iPhone・iPadは「App Store」より、Androidスマホ・タブレットは「Google Play」より、無料でダウンロードできます。
付属品取扱説明書、ACアダプター、モバイルバッテリー接続ケーブル(USB A オス ⇔ DC プラグ、約1m)
色ホワイト
形式取り込みファイル:AAC、FLAC Level5(拡張子:flac)
使用温度範囲(℃)5~35
電源100V 50/60Hz (ACアダプターより供給)
本体質量(g)約360
対応OS【DVDミレル】iOS 11~17、iPadOS 13 ~ 17、Android 7 ~ 14、【CDレコミュージック】iOS 14~17、iPadOS 14 ~ 17、Android 7 ~ 14
チャンネル数無線2.4GHz : 1~13ch、5GHz(W52):36,40,44,48ch
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×168×17(突起部を含まず)
対応機種iOS、Android搭載のスマホ・タブレット端末、ウォークマン(R)、【モバイルバッテリー】出力5Vで2.0A以上のモバイルバッテリー
動作環境インターネット接続環境が必要です。※App Store、Google Playからアプリ「CDレコミュージック」のダウンロード時、および、インターネットからの情報取得を含む機能を利用する場合に必要です。
保証期間1年
対応メディア【読み込み】DVD-ROM、 DVD-ROM DL、DVD-R、DVD-RW、CD-ROM、CD-R、CD-RW、【書き込み】DVD-R、DVD-RW、CD-R、CD-RW
取得規格VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)、電波法 工事設計認証(内蔵無線設備)
対応フォーマット【読み込み】音楽CD:CD-DA、DVD:ISO9660、DVD-Video(MPEG-2)、【書き込み】音楽CD:CD-DA、DVD:ISO9660
ディスクローディング方式トレイタイプ
セキュリティ無線:WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)無線:2.4帯、5帯(W52)※W53、W56は非対応です。
対応アプリケーション「CDレコミュージック」(無料)、「DVDミレル」(無料)
設置条件横置き
使用湿度範囲(%RH)20~80
無線LAN(規格)IEEE802.11ac/n/a/g/b
材質(パネル)アクリル(オプションパネルへの交換はできません。)
1台
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。