外付けドライブ・ストレージ :「PCI USB」の検索結果
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU数(標準):1個●HDDタイプ:2.5SAS、10Krpm●ディスクコントローラ:FSASアレイコントローラカード(PRAIDCP500i)●CPU数(最大):1個●添付ソフト(ツール):ServerViewSuiteServerBooksDVD(Manual)、ServerViewSuiteDVD(Tools)&ドキュメント●VCCI:対応ClassB●メモリスロット(空/全):3/4●ホットスワップベイ(空/全):2/4●筐体:ペディスタル●メモリタイプ:4800UDIMM●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●本体サイズ(H×W×D):98[193(フット含む)](W)×400[440(突起部含む)](D)×340[360(フット含む)](H)mm●HDD容量(最大):19200GB●最大消費電力(W):304●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●FD:なし●リダンダンドパワー:なし●CD:DVD-ROM●HDD容量(標準):1200GB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●インストールOS:WindowsServer2022Standard(16コア)●メインメモリ(最大):128000MB●メインメモリ(標準):16000MB
備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は1200GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、600GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA※1」搭載しております。
電源280W電源×1、AC100V(50/60Hz)
本体質量(kg)最大11.4
周波数2.60GHz
インターフェースディスプレイ(VGAポート)×1[背面]、シリアルポート×1(オプション)[D-SUB9ピン][背面]、USB×9[USB3.2(Gen2×2TypeC:前面×1/Gen1TypeA:前面×1、背面×6/Gen1:内部×1)]、ManagementLAN×1[背面](1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)
プロセッサーXeon E-2414
チップセットIntel C266
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)2.60
グリーン購入法適合
拡張スロット数4
LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
1台
¥559,800
税込¥615,780
8日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。