最大AHDカメラ8台の映像を8Mの解像度で録画可能。USBフラッシュへバックアップが可能。マウス操作対応で直感的な操作が可能。5種類の映像信号を自動で識別。IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様。録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能。最大8Mの高解像度で録画。XVI/AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号を自動認識。AHDカメラ8台+IPカメラ4台、またはIPカメラのみ12台接続可能なハイブリッドレコーダー。2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能。モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能。録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能。カレンダー画面からの簡単検索再生が可能。遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)。録画中のメニュー操作が可能。画面自動切替(オートシーケンス)機能。UTC機能(同軸制御)対応のAHDカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/
質量(g)約1660
電源(V)DC12±1(センタープラス)
消費電力(W)最大約24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×47×227
解像度8MP、8M/5M/4M/3M/1080p/1080N/720p/960H
再生速度2~16倍(高速再生)
フォーマット形式(ファイル)AVI(H.265Xのみ)/H.265/MP4
モード常時録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム、(画面モード)1画面/4画面/8画面/12画面/サイクル表示/カスタイマイズ表示
再生チャンネル(同時)最大8チャンネル
電源供給セルフパワー
動作温度(℃)(使用)0~46
画質ビットレート
インターフェイスメディア:USB2.0(フラッシュメモリー)
プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、FTP
圧縮方法G.711A
映像圧縮方式H.265/H.265X
容量(TB)2(内蔵/SATA)、最大10まで増設可能※有償
フレームレート1~30fps(8M@7fps/5M@12fps/3M17fps)
音声入力8チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J
動作湿度(%RH)(使用)20~80
映像出力HDOUT最大3840×2160、VGA最大1920×1080
対応ブラウザIE/chrome/Edge/Safari
映像入力8チャンネルBNC.J
1個
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
最大AHDカメラ4台の映像を8Mの解像度で録画可能。USBフラッシュへバックアップが可能。マウス操作対応で直感的な操作が可能。5種類の映像信号を自動で識別。IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様。録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能。最大8Mの高解像度で録画。XVI/AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号を自動認識。AHDカメラ4台+IPカメラ2台、またはIPカメラのみ6台接続可能なハイブリッドレコーダー。2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能。モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能。録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能。カレンダー画面からの簡単検索再生が可能。遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)。録画中のメニュー操作が可能。画面自動切替(オートシーケンス)機能。UTC機能(同軸制御)対応のAHDカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/
質量(g)約1660
消費電力(W)最大約24
電源DC12V±1V(センタープラス)
解像度8MP、8M/5M/4M/3M/1080p/1080N/720p/960H
再生速度2~16倍(高速再生)
フォーマット形式(ファイル)AVI(H.265Xのみ)/H.265/MP4
動作温度(℃)(使用)0~46
画質ビットレート
インターフェイスメディア:USB2.0(フラッシュメモリー)
プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、FTP
圧縮方法G.711A
映像圧縮方式H.265/H.265X
フレームレート1~30fps(8M@7fps/5M@12fps/3M17fps)
動作湿度(%RH)(使用)20~80
映像出力HDOUT最大3840×2160、VGA最大1920×1080
対応ブラウザIE/chrome/Edge/Safari
映像入力4チャンネルBNC.J
ハードディスク(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
最大AHDカメラ16台の映像を8Mの解像度で録画可能。USBフラッシュへバックアップが可能。マウス操作対応で直感的な操作が可能。5種類の映像信号を自動で識別。IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様。録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能。最大8Mの高解像度で録画。XVI/AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号を自動認識。AHDカメラ16台+IPカメラ8台、またはIPカメラのみ24台接続可能なハイブリッドレコーダー。2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能。モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能。録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能。カレンダー画面からの簡単検索再生が可能。遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)。録画中のメニュー操作が可能。画面自動切替(オートシーケンス)機能。UTC機能(同軸制御)対応のAHDカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/
質量(g)約2500
消費電力(W)最大約24
電源DC12V±1V(センタープラス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約378×47×340
解像度8MP、8M/5M/4M/3M/1080p/1080N/720p/960H
再生速度2~16倍(高速再生)
フォーマット形式(ファイル)AVI(H.265Xのみ)/H.265/MP4
モード常時録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム、(画面モード)1画面/4画面/8画面/12画面/16画面/サイクル表示/カスタイマイズ表示
再生チャンネル(同時)最大8チャンネル
動作温度(℃)(使用)0~46
画質ビットレート
インターフェイスメディア:USB2.0(フラッシュメモリー)
プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、FTP
圧縮方法G.711A
映像圧縮方式H.265/H.265X
フレームレート1~30fps(8M@7fps/5M@12fps/3M17fps)
音声入力4チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J
動作湿度(%RH)(使用)20~80
映像出力HDOUT最大3840×2160、VGA最大1920×1080
対応ブラウザIE/chrome/Edge/Safari
映像入力16チャンネルBNC.J
ハードディスク(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。