6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ。USBケーブルを2本標準付属し、USB Type-C(TM)/Type-AどちらのUSBポートでも使用可能。データ書込ソフトを無償でダウンロード提供。パソコン内の大切なデータをディスクへバックアップしてセキュリティ保護も可能。Surfaceシリーズなど光学式ドライブを搭載していないノートパソコンに最適。ACアダプタ不要、付属のUSBケーブルでパソコンに接続するだけで動作できます。製品背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。ストラップやネームタグなども取付可能です。またご使用のパソコン環境によりバスパワー供給が不足した場合や、USBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源(別売ACアダプタが必要)のポートを搭載しております。
用途国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)、USB Type-A/C対応のポータブルDVDドライブ。 。ドライブは9.5mm厚の超薄型タイプを採用、更に変換基板をDVDドライブに内蔵し、コンパクト設計を追及することで、見た目だけでなく、持ち運びにも便利なデザイン。 。Surfaceシリーズや、薄型モバイルパソコン、Windowsタブレットパソコンとの相性を考慮したデザイン。 。付属のUSBケーブルは、2種類。USB Type-Cのパソコン搭載率の普及に合わせ、Type-Cケーブルを同梱。USB Type-A、Type-Cの両方のパソコンで使用することが可能。 。付属のケーブルは、55cmUSBケーブルを採用、USBポート数の少ないパソコンでも、左右のUSBポート両方で使え、パソコンに設置する際に、取り回しの良い長さを採用。 。付属のUSBケーブル1本でパソコンに接続できるバスパワー駆動対応。別途ACアダプタを使用する必要はありません。 。筐体底面に、ケーブル紛失防止用の機構を設置。ケーブルを取り付けておく事で、紛失の防止になります。 。お使いのパソコン環境により、万が一電力供給が不足した場合に備えて、筐体背面には外部電源ポートを用意。※別売ACアダプタが必要となります 。ケンジントンロック機構を製品背面に設置。盗難防止のためのセキュリティロック機構。公共の場や、共有してドライブを使用する時などに、持ち去られる事を防止。 。パソコン内の大切なデータをバックアップできるライティングソフト、CyberLink社、Power2Go8 DEを添付。※期間限定の体験版ではございません。 。パソコン内に保存してある、写真、音楽、動画など大切で大容量なデータを簡単操作でDVDへバックアップできたり、ディスクのコピーが可能。 。写真などのオリジナルファイルをディスクに書き込み、お友達に配布する時に便利です。また、オーディオCDをPCへ音楽ファイルとして取り込む事が出来ます。 。長期保存メディア M-DISCの書込/読込に対応。写真、音楽、動画やシステムファイルなど、大切なデータを通常の長期間読込可能な状態で保持する事が可能。 ※M-Discは別途ご用意して頂く必要があります。 。Macにも対応、接続するだけでDVDドライブとして利用可能です。DVD/CDメディアを利用したソフトウェアのインストール、Finderからのデータの書込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生が利用可能。※付属のソフトウェアはWindowsOS用で、macOSには対応しておりません。 仕様●対応OS(USB3.0接続時):Windows 11/10(64bit)、macOS 10.12~14、ChromeOS※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。付属ソフトはご使用になれません。●対応ディスク(書込時:Mディスク(DVD)):対応●対応パソコン:USB Type-C(TM)/Aポート搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。●対応メディア(CD-R/RW):対応●対応メディア(DVD+R DL 2層):対応●対応メディア(DVD+R):対応●対応メディア(DVD+RW):対応●対応メディア(DVD-R DL 2層):対応●対応メディア(DVD-R):対応●対応メディア(DVD-RAM):対応 ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません。●対応メディア(DVD-ROM):対応●対応メディア(DVD-RW):対応●書込速度(CD-R/RW):24倍速●書込速度(DVD+R DL 2層):6倍速●書込速度(DVD+R):8倍速●書込速度(DVD+RW):8倍速●書込速度(DVD-R DL 2層):6倍速●書込速度(DVD-R):8倍速●書込速度(DVD-RAM):5倍速●書込速度(DVD-RW):6倍速●読込速度(DVD+R DL 2層):8倍速●読込速度(DVD+R):8倍速●読込速度(DVD+RW):8倍速●読込速度(DVD-R DL 2層):8倍速●読込速度(DVD-R):8倍速●読込速度(DVD-RAM):5倍速●読込速度(DVD-RW):8倍速 付属品DVDドライブ 1台, USBケーブル(パソコン側:Type-C, ドライブ側:microB) 約55cm 1本, USBケーブル(パソコン側:Type-A, ドライブ側:microB) 約55cm 1本, ソフトウェアライセンスシート 1枚, サイバーリンク社製ソフト15%OFFクーポンコード、ソフト:CyberLink Power2Go(データ書き込みソフト) ※無償ダウンロード提供 質量(g)230(本体のみ) コネクタ形状USB MicroB 入力電圧(V)DC+5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×133×14(本体のみ,突起部を除く) インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 保証期間1年間 設置方式水平 ディスクローディング方式トレー方式
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ。USBケーブルを2本を標準付属し、USB Type-C(TM)/Type-AどちらのUSBポートでも使用可能。動画再生・動画編集・データ書込ソフトを無償でダウンロード提供。市販DVDビデオや録画ディスクの視聴、本格的な動画編集ができ、オリジナルムービーの作成が出来たり、パソコン内の大切なデータをディスクへバックアップしてセキュリティ保護も可能。Surfaceシリーズなど光学式ドライブを搭載していないノートパソコンに最適。ACアダプタ不要、付属のUSBケーブルでパソコンに接続するだけで動作できます。製品背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。ストラップやネームタグなども取付可能です。またご使用のパソコン環境によりバスパワー供給が不足した場合や、USBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源(別売ACアダプタが必要)のポートを搭載しております。
用途国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)、USB Type-A/C対応のポータブルDVDドライブ。 。ドライブは9.5mm厚の超薄型タイプを採用、更に変換基板をDVDドライブに内蔵し、コンパクト設計を追及することで、見た目だけでなく、持ち運びにも便利なデザイン。 。Surfaceシリーズや、薄型モバイルパソコン、Windowsタブレットパソコンとの相性を考慮したデザイン。 。付属のUSBケーブルは、2種類。USB Type-Cのパソコン搭載率の普及に合わせ、Type-Cケーブルを同梱。USB Type-A、Type-Cの両方のパソコンで使用することが可能。 。付属のケーブルは、55cmUSBケーブルを採用、USBポート数の少ないパソコンでも、左右のUSBポート両方で使え、パソコンに設置する際に、取り回しの良い長さを採用。 。付属のUSBケーブル1本でパソコンに接続できるバスパワー駆動対応。別途ACアダプタを使用する必要はありません。 。筐体底面に、ケーブル紛失防止用の機構を設置。ケーブルを取り付けておく事で、紛失の防止になります。 。お使いのパソコン環境により、万が一電力供給が不足した場合に備えて、筐体背面には外部電源ポートを用意。※別売ACアダプタが必要となります 。ケンジントンロック機構を製品背面に設置。盗難防止のためのセキュリティロック機構。公共の場や、共有してドライブを使用する時などに、持ち去られる事を防止。 。オールインワンソフトを標準で製品に添付。※期間限定の体験版ではございません。PowerDVD14 for DVD(動画再生)、PowerDirector15 for DVD (動画編集)、Power2Go8 for DVD(データ書込)のオールインワンソフトで構成されています。 。付属の動画再生ソフトでは、Windows8以降OS標準で対応していない、地デジ録画、DVD Videoなどの著作権保護のかかった動画、ビデオカメラやスマホで撮ったオリジナル動画など、幅広い動画コンテンツを再生する事が出来ます。 。付属の動画編集ソフトでは、本格的な動画の編集、オリジナルムービー作成ができ、DVDメディアに書き出すことが可能な動画編集ソフトウェアです。思い出の写真でスライドショー作成、ファイル形式を選んでSNSや動画サイトへ公開が可能。 。付属のデータバックアップソフトでは、PC内に保存してある、写真、音楽、動画など大切で大容量なデータを簡単操作でDVDへバックアップできたり、ディスクのコピーが可能。また、オーディオCDをPCへ音楽ファイルとして取り込む事が出来ます。 。長期保存メディア M-DISCの書込/読込に対応。写真、音楽、動画やシステムファイルなど、大切なデータを通常の長期間読込可能な状態で保持する事が可能。 ※M-Discは別途ご用意して頂く必要があります。 。Macにも対応、接続するだけでDVDドライブとして利用可能です。DVD/CDメディアを利用したソフトウェアのインストール、Finderからのデータの書込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生が利用可能。※付属のソフトウェアはWindowsOS用で、macOSには対応しておりません。 仕様●対応OS(USB3.0接続時):Windows 11/10(64bit)、macOS 10.12~14、ChromeOS※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。付属ソフトはご使用になれません。●対応ディスク(書込時:Mディスク(DVD)):対応●対応パソコン:USB Type-C(TM)/Aポート搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。●対応メディア(CD-R/RW):対応●対応メディア(DVD+R DL 2層):対応●対応メディア(DVD+R):対応●対応メディア(DVD+RW):対応●対応メディア(DVD-R DL 2層):対応●対応メディア(DVD-R):対応●対応メディア(DVD-RAM):対応 ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません。●対応メディア(DVD-ROM):対応●対応メディア(DVD-RW):対応●書込速度(CD-R/RW):24倍速●書込速度(DVD+R DL 2層):6倍速●書込速度(DVD+R):8倍速●書込速度(DVD+RW):8倍速●書込速度(DVD-R DL 2層):6倍速●書込速度(DVD-R):8倍速●書込速度(DVD-RAM):5倍速●書込速度(DVD-RW):6倍速●読込速度(DVD+R DL 2層):8倍速●読込速度(DVD+R):8倍速●読込速度(DVD+RW):8倍速●読込速度(DVD-R DL 2層):8倍速●読込速度(DVD-R):8倍速●読込速度(DVD-RAM):5倍速●読込速度(DVD-RW):8倍速 付属品DVDドライブ 1台, USBケーブル(パソコン側:Type-C, ドライブ側:microB) 約55cm 1本, USBケーブル(パソコン側:Type-A, ドライブ側:microB) 約55cm 1本, ソフトウェアライセンスシート 1枚, サイバーリンク社製ソフト15%OFFクーポンコード、ソフト:CyberLink Media Suite (動画再生ソフト:PowerDVD for DVD、動画編集ソフト:PowerDirector for DVD、データ書き込みソフト:Power 2 Go for DVD) ※無償ダウンロード提供 質量(g)230(本体のみ) コネクタ形状USB MicroB 入力電圧(V)DC+5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×133×14(本体のみ,突起部を除く) インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 保証期間1年間 設置方式水平 ディスクローディング方式トレー方式
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計の読込専用、USB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ、ブラックモデル。読込専用のため、情報漏洩防止に最適。書き込みができないので、パソコン内の重要なデータをCD/DVDに書込んで持ち出すなどして悪用される心配がなく、情報漏洩を未然に防ぎます。学校やオフィスなど利用者が限定できない場所に最適です。USBケーブルを2本標準付属し、USB Type-C(TM)/Type-AどちらのUSBポートでも使用可能。データ書込ソフトを無償でダウンロード提供。パソコン内の大切なデータをディスクへバックアップしてセキュリティ保護も可能。Surfaceシリーズなど光学式ドライブを搭載していないノートパソコンに最適。ACアダプタ不要、付属のUSBケーブルでパソコンに接続するだけで動作できます。製品背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。ストラップやネームタグなども取付可能です。またご使用のパソコン環境によりバスパワー供給が不足した場合や、USBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源(別売ACアダプタが必要)のポートを搭載しております。
用途国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)、USB Type-A/C対応の読込専用ポータブルDVDドライブ。 。ドライブは9.5mm厚の超薄型タイプを採用、更に変換基板をDVDドライブに内蔵し、コンパクト設計を追及することで、見た目だけでなく、持ち運びにも便利なデザイン。 。読込専用だから、情報漏洩防止に最適:書き込みができないので、パソコン内の重要なデータをCD/DVDに書込んで持ち出すなどして悪用される心配がなく、情報漏洩を未然に防ぎます。学校やオフィスなど利用者が限定できない場所に最適です。 。ACアダプタ付属、確実に動作:ACアダプタ付属で、パソコンや環境に依存することなく、確実に給電できるので安心してご使用いただけます。USBハブ経由/バスパワー供給力が高くないPCでも、ACアダプタ使用で安定動作が可能です。 。盗難・紛失防止、セキュリティロック機構:筐体背面にセキュリティロック機構を搭載。別売りのケンジントンロックを接続することで、外部への持ち出しを防止します。 。筐体底面に、ケーブル紛失防止用の機構を設置。ケーブルを取り付けておく事で、紛失の防止になります。 。カラーはブラック 。付属のUSBケーブルは、2種類。USB Type-Cのパソコン搭載率の普及に合わせ、Type-Cケーブルを同梱。USB Type-A、Type-Cの両方のパソコンで使用することが可能。 。付属のケーブルは、55cmUSBケーブルを採用、USBポート数の少ないパソコンでも、左右のUSBポート両方で使え、パソコンに設置する際に、取り回しの良い長さを採用。 。長期保存メディア、M-DISCの読込に対応。※M-Discは別途ご用意して頂く必要があります。 。Macにも対応、接続するだけでDVD-ROMドライブ(読込専用ドライブ) として利用可能です。 仕様●対応OS(USB3.0接続時):Windows 11/10(64bit)、macOS 10.12~14、ChromeOS※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。●対応ディスク(読込時:Mディスク(DVD)):対応●対応パソコン:USB Type-C(TM)/Aポート搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ●対応メディア(CD-R/RW):対応 ※読込のみ●対応メディア(DVD+R DL 2層):対応 ※読込のみ●対応メディア(DVD+R):対応 ※読込のみ●対応メディア(DVD+RW):対応 ※読込のみ●対応メディア(DVD-R DL 2層):対応 ※読込のみ●対応メディア(DVD-R):対応 ※読込のみ●対応メディア(DVD-RAM):対応 ※読込のみ ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※macOSではDVD-RAMの読込には対応しておりません。●対応メディア(DVD-ROM):対応 ※読込のみ●対応メディア(DVD-RW):対応 ※読込のみ●読込速度(DVD+R DL 2層):8倍速●読込速度(DVD+R):8倍速●読込速度(DVD+RW):8倍速●読込速度(DVD-R DL 2層):8倍速●読込速度(DVD-R):8倍速●読込速度(DVD-RAM):5倍速●読込速度(DVD-RW):8倍速 付属品DVDドライブ 1台, USBケーブル(パソコン側:Type-C, ドライブ側:microB) 約55cm 1本, USBケーブル(パソコン側:Type-A, ドライブ側:microB) 約55cm 1本 ブラック 質量(g)230(本体のみ) コネクタ形状USB MicroB 入力電圧(V)DC+5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×133×14(本体のみ,突起部を除く) インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 保証期間1年間 設置方式水平 ディスクローディング方式トレー方式
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

国内最小クラス、コンパクト設計のポータブルブルーレイドライブ。USBケーブルを2本付属で、USB Type-C(TM)/Type-AどちらのUSBポートでも使用可能。動画再生・データ書込ソフトを無償でダウンロード提供。 市販BD/DVDビデオや録画ディスクの視聴、パソコン内の大切なデータをディスクへバックアップしてセキュリティ保護も可能。ドライブは9.5mm厚の超薄型タイプを採用、さらに、変換基板をBDドライブに内蔵したコンパクト設計。 筐体は、薄さを追求したスタイリッシュなデザイン。Surfaceシリーズなど光学式ドライブを搭載していないノートパソコンに最適。ACアダプタ不要、付属のUSBケーブルでパソコンに接続するだけで動作できます。 製品背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。ストラップやネームタグなども取付可能です。ケーブルの紛失防止用に、筐体底面へケーブル固定機構を搭載。 またご使用のパソコン環境によりバスパワー供給が不足した場合や、USBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源(別売ACアダプタ:LA-10W5S-10が必要)のポートを搭載しております。 あらゆるPCユーザーにお使いいただけるよう、Type-AケーブルとType-Cケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。Type-Aポート、Type-Cポートのどちら搭載のPCでも、ケーブル1本で接続できます。 4K解像度(3840×2160ドット)のUltra HD Blu-ray(UHD BD)再生に対応したBDドライブを採用。対応するパソコン、再生ソフトとディスプレイがあれば、より美しい4Kのブルーレイを観ることができます。※UHD BDに対応したパソコン、ディスプレイ、再生ソフトが別途必要になります。 薄くて軽いため、Windowsタブレットや薄型ノートパソコンと一緒に持ち歩くのに便利です。筐体トップカバーにラメを使用したメタリック調のマット塗装を採用し、見た目の高級感だけでなく肌触りがよい質感です。 BD/DVDビデオの再生、データ保存ができる便利なソフトを標準添付しています。他にも、体験版ソフトCyberLink PowerDirector12 LE(動画編集)、CyberLink PhotoDirector 5 LE(写真編集/管理)が付属しております。 Windows11/10に対応しており、OS標準で対応していない地デジ録画、DVD/BD Videoなどの著作権保護のかかった幅広いコンテンツを再生することができます。 USBケーブル1本で駆動。モバイル環境に便利なバスパワー対応。USB高速ドライバのインストールは不要。USB3.2 Gen1(USB3.0)ポートに接続すればBD-Rを最大6倍速で書き込みが可能です。 また、バスパワー駆動のため、ACアダプタが必要ないので電源を気にせず使用可能です。※お使いのパソコンによっては、USBバスパワー供給が不足する場合があります。不足する場合は、別売りのACアダプタLA-10W5S-10が必要となります。 製品背面に、ケンジントンロックのスリットを設けブルーレイドライブの持ち出しを防止します。※スロット(穴)のサイズ:7×3mm 通常のブルーレイの保存容量(50GB)の約2倍、約100GBのデータを1枚のメディアに残せるブルーレイの新規格「BDXL」に対応したドライブです。BDXL(3層/4層)であれば、100GB/128GBのデータ保存が可能。 容量の大きくなりがちな動画データ、デジカメRAWデータ等の保存に最適です。また、大容量デザインデータなどを扱うクリエイターの方にもおすすめです。 米Millenniata社が開発したM-DISCは、通常の光ディスクよりも日光・湿度・温度による影響を受けづらく、長期的な保存が可能です。経年劣化にとても強いので、データを長期間確実に残しておく必要がある企業の書類データや、システムデータなどの保存に向いています。 また一般のご家庭でも、家族写真やビデオなどのように、ずっと残しておきたいデータを記録しておく用途での使用におすすめです。 Macでも使用可能。ファインダーからのデータ書き込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生、iTunesを使ってのCD視聴、DVD/CDメディアを利用したソフトウェアのインストールすることができます。
仕様バッファアンダーラン対策:有り、AACS/CPRM:対応 付属品ブルーレイドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:Type-C、ドライブ側:microB) 約50cm 1本、USBケーブル(パソコン側:Type-A、ドライブ側:microB) 約50cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚 対象パソコンUSB Type-C(TM)/Aポート搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。 質量(g)230(本体のみ) 対応OSUSB3.0接続時:Windows 11/10(64bit)、MacOS 10.5以降、ChromeOS※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。付属ソフトはご使用になれません。 コネクタ形状USB MicroB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×133×14mm(本体のみ、突起部を除く) 機能ユニット前面装備:アクセス表示ランプ、イジェクトボタン、強制イジェクトホール、ユニット背面装備:USBコネクタ×1、電源コネクタ×1(別売りACアダプタ用)、ケンジントンロック機構×1 インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 ディスク書込時:Mディスク(DVD)、Mディスク(BD) バッファメモリ4.0MB 動作環境温度:10℃~35℃、相対湿度:20%~80%(ただし、結露なきこと) 保証期間1年間 対応メディアBD-R 1層、BD-RE 1層、BD-R DL 2層、BD-RE DL 2層、BD-R XL 3層、BD-RE XL 3層、DVD-RAM、DVD+R、DVD+R DL 2層、DVD+RW、DVD-R、DVD-R DL 2層、DVD-RW、CD-R/RW、DVD-ROM、BD-ROM ※MacOSではBDXLには未対応です。※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません。 設置姿勢水平 ディスクローディング方式トレー方式 保管環境温度:-10℃~50℃、相対湿度:10%~90%(ただし、結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 書込速度BD-R 1層:6倍速、BD-RE 1層:2倍速、BD-R DL 2層:6倍速、BD-RE DL 2層:2倍速、BD-R XL 3層/4層:4倍速、BD-RE XL 3層:2倍速、DVD-RAM:5倍速、DVD+R:8倍速、DVD+R DL 2層:6倍速、DVD+RW:8倍速、DVD-R:8倍速、DVD-R DL 2層:6倍速、DVD-RW:6倍速、CD-R/RW:24倍速 読込速度BD-R 1層:6倍速、BD-RE 1層:6倍速、BD-R DL 2層:6倍速、BD-RE DL 2層:6倍速、BD-R XL 3層/4層:4倍速、BD-RE XL 3層:4倍速、DVD-RAM:5倍速、DVD+R:8倍速、DVD+R DL 2層:8倍速、DVD+RW:8倍速、DVD-R:8倍速、DVD-R DL 2層:8倍速、DVD-RW:8倍速 入力電圧DC+5V 対応ソフトウェアTrue BD SE for Logitec(動画再生)、Power2Go 8 for BD(データ保存) ※無償ダウンロード提供。※UHD BD再生ソフトウェアは付属しておりません。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内最小クラスのコンパクト設計。USB 5Gbps(USB3.2(gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Windowsです。薄さを追求したスタイリッシュなデザインで持ち運びにも便利。USB Type-C(TM)/USB-Aケーブルをそれぞれ付属し、幅広い機種での使用が可能です。
用途USB 5Gbps(USB3.2(gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Windowsです。Windows搭載パソコンでのBlu-ray/DVD/CDディスクへの書き込み、動画再生、音楽CDの再生・作成が可能です。厚さ9.5mmの超薄型ドライブを採用。変換基板を内蔵し、持ち運びに便利なコンパクト設計に仕上げました。筐体は薄さを追求したスタイリッシュなデザインを実現し、幅広いWindows機種とよく合うデザインとしています。USB Type-C(TM)/USB-Aの2本のケーブルを標準付属。空いているポートに合わせて使用できます。USBバスパワーに対応しており、ACアダプター等を用意する必要はありません。万が一バスパワー供給が不足した場合やUSBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源用のポートを搭載しています。 ※別売ACアダプター(LA-10W5S-10)が必要。※本製品にACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。(別売りACアダプター:LA-10W5S-10)。ケーブルはいずれも取り回しの良い55cmの長さ。USBポートの少ないWindowsで使用する際も、どの位置からでも余裕を持って接続できます。底面にはケーブルを固定できる機構を採用。本体とケーブルを一緒に固定できるため紛失防止になり、使いたいときにいつでもスムーズに取り出せます。幅広い互換性を兼ね備えており、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0に対応しています。背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。デスクなどにドライブを固定でき、外出先での利用時に安心です。ストラップやネームタグなども取り付けられます。長期間の記録保持が可能なメディア”M-Disc”の読み込み・書き込みに対応しています。通常のBlu-rayメディアより光・温度・湿度の影響を受けにくく、経年劣化に強いのが特長。写真・音楽・動画・システムファイルなど、長く残しておきたい大切なデータを保存できます。※本製品にM-Discは付属していません。別途ご用意ください。macOS搭載パソコンでもBlu-ray/DVDドライブとして使用可能です。Blu-ray/DVD/CDを利用したソフトウェアのインストール、Finderからのデータの書き込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生に対応しています。※付属のソフトウェアはWindows専用です。Macでは使用できません。※Macでは市販のBlu-rayタイトルコンテンツ/地デジ録画コンテンツの再生はできません。※MacではDVD-RAMの読み込み/書き込みはできません。USD BD再生に対応しています。再生ソフトやパソコン、ディスプレイがUHD BDの再生に対応している場合に、超高画質4KBlu-rayディスクの再生が可能です。※UHD BDに対応したパソコン、ディスプレイ、再生ソフトが別途必要となります。動画再生ソフト”TrueBD SE for Logitec”を付属しています。Windows8以降、OS標準でサポートされていないDVD-VIDEOやBlu-rayタイトルの再生が可能。レンタルショップで借りたディスクやお手持ちのタイトルコンテンツを視聴できます。ダビングした地デジコンテンツやビデオカメラで撮影したAVCREC形式のファイル、レコーダーで作成したAVCRECディスクの再生など、幅広いディスクやファイルの再生に対応しております。※CPRM技術で保護されたデジタル放送の映像ディスクを再生するには、インターネット接続環境が必要です。動画編集ソフト”CyberLink PowerDirector”を付属しています。シンプルな操作で動画や写真に字幕・タイトル・音楽などを追加し、オリジナルのムービーが作成可能。Blu-ray/DVDディスクの再生も可能なオーサリング機能も搭載しています。データ書込みソフト”CyberLink Power2Go”を付属しています。写真・音楽・動画などパソコン内の大切なデータを簡単操作でBlu-ray/DVDにバックアップ。CD-RからBD-R XL(100GB)の大容量ディスクまで、全てのメディアへの書き込みに対応しています。オーディオCDからのリッピングやディスク消去機能も搭載。ディスクへの書き込み時にはパスワードの設定が可能で、セキュリティで保護されたディスクを作成することができます。採用されている暗号化は、米国連邦標準規格 FIPS 140-2準拠および、256‐bit AESに対応しています。※製品付属のソフトウェアは、ロジテック専用Webページからのダウンロード(無料)となります。ソフトウェアをダウンロードする際はインターネット接続環境が必要となります。※ソフトウェアをインストールする際は、製品本体背面に記載のシリアル番号とソフトウェアライセンスシートに記載されたシリアルキーの入力が必要となります。 付属品ソフト :True BD SE for Logitec(動画再生)、Power2Go for BD(データ保存)、PowerDirector(動画編集) ※無償ダウンロード提供。 ※UHD BD再生ソフトウェアは付属しておりません。、ブルーレイドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本、USBケーブル(パソコン側:USB-A、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚 質量(g)230(本体のみ) 対応OS(Mac):macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12、(USB3.0接続時):Windows 11/10(64bit)、(その他):ChromeOS ※読み取り専用。付属ソフトはご使用になれません。備考:※いずれもUSB3.0接続時。また、いずれも日本語OSに限ります。 コネクタ形状USB Micro-B 入力電圧(V)DC+5 対応パソコン:USB Type-C(TM)もしくはUSB-Aポート搭載のWindowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×133×14(本体のみ、突起部を除く) インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0) ディスク(書込時:Mディスク(DVD))対応 保証期間1年間 設置方法水平 ディスクローディング方式トレー方式 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 書込速度(BD-R 1層)6倍速、(BD-R DL 2層)6倍速、(BD-R XL 3層/4層)4倍速、(BD-RE 1層)2倍速、(BD-RE DL 2層)2倍速、(BD-RE XL 3層)2倍速、(CD-R/RW)24倍速、(DVD+R DL 2層)6倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL 2層)6倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)6倍速
1個
15,980 税込17,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべてのMacで大容量の読み込み・書き込みを可能に。USB 5Gbps(USB3.2(gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Macです。付属のUSB Type-C(TM)ケーブル1本で接続・給電が可能。薄さを追求したスタイリッシュなデザイン、MacBook/iMacと統一感を持たせたカラーを採用しています。
用途USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Macです。macOSの標準アプリでBlu-rayディスクへの書き込み、DVDの動画再生、音楽CDの再生・作成が可能です。厚さ9.5mmの超薄型ドライブを採用。変換基板を内蔵し、持ち運びに便利なコンパクト設計に仕上げました。筐体は薄さを追求したスタイリッシュなデザイン、MacBook/iMacと統一感を持たせたカラーを採用しています。付属のUSBケーブルでMacBook/iMacと接続するだけですぐに使用可能。USBバスパワーに対応しており、ACアダプター等を用意する必要はありません。万が一バスパワー供給が不足した場合やUSBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源用のポートを搭載しています。 ※別売ACアダプター(LA-10W5S-10)が必要。※本製品にACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。(別売りACアダプター:LA-10W5S-10)。USB Type-C(TM)ケーブルは取り回しの良い55cmの長さ。USBポートの少ないMacで使用する際も、どの位置からでも余裕を持って接続できます。底面にはケーブルを固定できる機構を採用。本体とケーブルを一緒に固定できるため紛失防止になり、使いたいときにいつでもスムーズに取り出せます。幅広い互換性を兼ね備えており、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0に対応しています。背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。デスクなどにドライブを固定でき、外出先での利用時に安心です。ストラップやネームタグなども取り付けられます。長期間の記録保持が可能なメディア”M-Disc”の読み込み・書き込みに対応しています。通常のBlu-rayメディアより光・温度・湿度の影響を受けにくく、経年劣化に強いのが特長。写真・音楽・動画・システムファイルなど、長く残しておきたい大切なデータを保存できます。※本製品にM-Discは付属していません。別途ご用意ください。Windows搭載パソコンでもBlu-ray/DVDドライブとして使用可能です。Blu-ray/DVD/CDを利用したソフトウェアのインストール、Windows標準ディスクへの書き込みなどに対応しています。※Macでは市販のBlu-rayタイトルコンテンツ/地デジ録画コンテンツの再生はできません。※MacではDVD-RAMの読み込み/書き込みはできません。 付属品ブルーレイドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本 質量(g)230(本体のみ) 対応OS(Mac):macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、(Windows):Windows 11/10(64bit)、(その他):ChromeOS ※読み取り専用。付属ソフトは付属しておりません。備考:※いずれもUSB3.0接続時。また、いずれも日本語OSに限ります。 コネクタ形状USB Micro-B 入力電圧(V)DC+5 対応パソコン:USB Type-C(TM)ポート搭載のMacおよびWindowsパソコン ※ソフトは付属しておりません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×133×14(本体のみ、突起部を除く) インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0) ディスク(書込時:Mディスク(BD))対応、(書込時:Mディスク(DVD))対応 保証期間1年間 対応メディア(BD-R 1層)対応、(BD-R DL 2層)対応、(BD-R XL 3層)対応 ※MacOSではBDXLには未対応です。、(BD-RE 1層)対応、(BD-RE DL 2層)対応、(BD-RE XL 3層)対応 ※MacOSではBDXLには未対応です。、(BD-ROM)対応、(CD-R/RW)対応、(DVD+R DL 2層)対応、(DVD+R)対応、(DVD+RW)対応、(DVD-R DL 2層)対応、(DVD-R)対応、(DVD-RAM)対応 ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。、(DVD-ROM)対応、(DVD-RW)対応 設置方法水平 ディスクローディング方式トレー方式 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 書込速度(BD-R 1層)6倍速、(BD-R DL 2層)6倍速、(BD-R XL 3層/4層)4倍速、(BD-RE 1層)2倍速、(BD-RE DL 2層)2倍速、(BD-RE XL 3層)2倍速、(CD-R/RW)24倍速、(DVD+R DL 2層)6倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL 2層)6倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)6倍速 読込速度(BD-R 1層)6倍速、(BD-R DL 2層)6倍速、(BD-R XL 3層/4層)4倍速、(BD-RE 1層)6倍速、(BD-RE DL 2層)6倍速、(BD-RE XL 3層)4倍速、(DVD+R DL 2層)8倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL 2層)8倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)8倍速
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)