外付けドライブ・ストレージ :「排熱」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
隣のUSBポートを邪魔しない、スリムなUSBType-A対応のスティック型外付けSSD(1TB)です。 。USBポート同士の距離が近いノートパソコンやUSBハブなどで、USBデバイスを複数使用するときに便利です。 。隣がType-Aポートの場合、干渉しないコネクタ幅は約17mm以内となります。使用するパソコンやデバイスにより異なります。 。キャップはマグネットタイプで、SSDの使用中は本体背面に取り付け可能です。ストラップホール付きで用途分けや紛失予防に使用できます。 。また、SSDは破損しやすいディスク駆動部品がなく、耐衝撃性能・耐振動性能を備えており、持ち運びにも安心です。 。筐体には放熱性に優れるメタルケースを採用し、さらに放熱用シートで内蔵SSDを挟みました。これにより熱を分散し、動作中の内蔵SSDの熱を効率的に排熱します。 。放熱効果により、動作中・動作直後は熱く感じられることがあります。長時間直接触れないようご注意ください。 。データ転送速度はUSB 5Gbps(USB3.2[Gen1])対応の読み込み最大430MB/s、書き込み最大400MB/sで、USBメモリやHDDよりも速くデータの閲覧・コピーが可能です。 。PS4/PS5の拡張ストレージとして使用できます。PS4ではゲームの起動時間やロード時間を短縮できます。またPS4からPS5へデータ移行が可能です。 。液晶テレビのUSBポートに挿すだけでテレビ番組を録画できます。配線や電源アダプタも必要ないため、壁掛けや狭いスペースへの設置に適しています。 。テレビに接続する場合はテレビ側の仕様及びポート幅をご確認ください。 。SSDの特性(書換寿命)により、全録やチャンネル録画等のタイムシフト視聴には適しておりません。 。SSDをより便利に利用いただけるロジテックツールを無償でダウンロードできます。バックアップやデータ消去、初期化(フォーマット)が行えます。 。ロジテックツールはWindowsパソコンのみの対応です。
対象パソコンUSBポートを搭載したWindowsパソコン及びMacシリーズ
色ブラック
質量(g)約28(本体のみ)
外形寸法(mm)19×67.1×8(本体のみ、突起部を除く)
電源USBバスパワー
対応OS(Mac)macOS Ventura 13、 macOS Monterey 12、 macOS Big Sur 11 ※ロジテックツールはWindowsパソコンのみ対応です。(Windows)Windows 11/10 ※対応OSは、いずれも日本語OSに限ります。また、パソコン本体が対応していないOSでは使用できません。
インターフェースUSB Type-A 5Gbps(USB3.2[Gen1]/USB3.0/USB2.0)
保証期間1年間
フォーマット形式(出荷時)NTFS
データ転送速度読み込み:最大430MB/s、書き込み:最大400MB/s ※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。
容量(TB)1
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
隣のUSBポートを邪魔しない、スリムなUSBType-A対応のスティック型外付けSSD(500GB)です。 。USBポート同士の距離が近いノートパソコンやUSBハブなどで、USBデバイスを複数使用するときに便利です。 。隣がType-Aポートの場合、干渉しないコネクタ幅は約17mm以内となります。使用するパソコンやデバイスにより異なります。 。キャップはマグネットタイプで、SSDの使用中は本体背面に取り付け可能です。ストラップホール付きで用途分けや紛失予防に使用できます。 。また、SSDは破損しやすいディスク駆動部品がなく、耐衝撃性能・耐振動性能を備えており、持ち運びにも安心です。 。筐体には放熱性に優れるメタルケースを採用し、さらに放熱用シートで内蔵SSDを挟みました。これにより熱を分散し、動作中の内蔵SSDの熱を効率的に排熱します。 。放熱効果により、動作中・動作直後は熱く感じられることがあります。長時間直接触れないようご注意ください。 。データ転送速度はUSB 5Gbps(USB3.2[Gen1])対応の読み込み最大430MB/s、書き込み最大400MB/sで、USBメモリやHDDよりも速くデータの閲覧・コピーが可能です。 。PS4/PS5の拡張ストレージとして使用できます。PS4ではゲームの起動時間やロード時間を短縮できます。またPS4からPS5へデータ移行が可能です。 。液晶テレビのUSBポートに挿すだけでテレビ番組を録画できます。配線や電源アダプタも必要ないため、壁掛けや狭いスペースへの設置に適しています。 。テレビに接続する場合はテレビ側の仕様及びポート幅をご確認ください。 。SSDの特性(書換寿命)により、全録やチャンネル録画等のタイムシフト視聴には適しておりません。 。SSDをより便利に利用いただけるロジテックツールを無償でダウンロードできます。バックアップやデータ消去、初期化(フォーマット)が行えます。 。ロジテックツールはWindowsパソコンのみの対応です。
対象パソコンUSBポートを搭載したWindowsパソコン及びMacシリーズ
色ブラック
質量(g)約28(本体のみ)
外形寸法(mm)19×67.1×8(本体のみ、突起部を除く)
電源USBバスパワー
対応OS(Mac)macOS Ventura 13、 macOS Monterey 12、 macOS Big Sur 11 ※ロジテックツールはWindowsパソコンのみ対応です。(Windows)Windows 11/10 ※対応OSは、いずれも日本語OSに限ります。また、パソコン本体が対応していないOSでは使用できません。
インターフェースUSB Type-A 5Gbps(USB3.2[Gen1]/USB3.0/USB2.0)
保証期間1年間
フォーマット形式(出荷時)NTFS
データ転送速度読み込み:最大430MB/s、書き込み:最大400MB/s ※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。
容量(GB)500
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。