外付けドライブ・ストレージ :「SSD 512GB」の検索結果
外付けドライブ・ストレージは、外部記憶装置を構成しているものの中で、記憶媒体を読み書きする装置です。PC用品においてデータの記録や、記録したものを呼び出すために使われます。企業をはじめとする、OA/PC用品を使用するあらゆる場所で使用されています。PC用品のデータのバックアップなど、サポートに必要な機器です。容量の違いだけでなく、パソコンの電源に連動した省エネ機能や、音が気にならない静音設計など、様々な特徴を持ったドライブがあります。
USB3.2 Gen2 規格に対応
PS5使用時もゲームロード時間を短縮し、より快適に楽しむことができます。
録画に対応するテレビと接続して、本製品に番組を録画・再生することができます。
付属品USB A(オス) ーUSB C(オス)ケーブル × 2(20cm、 1m)、取扱説明書
質量(g)約30
電源USBパスパワー
対応OSWin7、 8、 8.1、 10 Mac10 10.3以降、 ChromeOS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×29.4×9
保存温度(℃)-40~85
コネクタType-C
動作温度(℃)0~55
インターフェイスUSB 3.2 Gen2(Type-C)
書込速度(MB/s)400
USB3.2Gen2規格に対応しており、データ転送に費やす時間を大幅に短縮することが可能です。
USB3.2Gen2対応機器同士で接続することにより動画や写真・音楽と言った大きなデータも、ストレス無く転送することができます。
PS5使用時もゲームロード時間を短縮し、より快適に楽しむことができます。
録画に対応するテレビと接続して、本製品に番組を録画・再生することができます。
付属品取扱説明書
質量(g)約15
電源USBパスパワー
対応OSWin7、 8、 8.1、 10 Mac10、 Chrome OS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.3×22.1×9.5
保存温度(℃)-25~85
コネクタType-A
動作温度(℃)0~70
インターフェイスUSB 3.2 Gen2(Type-C)
読取速度(MB/s)520
書込速度(MB/s)480
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。