HIDISC USB3.2 Gen2X2 ポータブルSSDHIDISC4日以内出荷
コンパクト大容量
高速ファイル転送
幅広い動作環境
ゲーム機器への対応
堅牢なフルメタルポディ
静穏, 耐衝撃, 耐振動, 低消費電力
付属品取扱説明書(保証書)質量(g)約66(ケーブル含まず)電源USBパスパワー外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)65×43×11対応OSWin8/8.1/10/11/MacOS10.13以降対応機種Type-c USB3.2 Gen2×2を搭載されたPC(以外は下位互換で動作)、USB外部スケートレージに対応したゲーム機保存温度(℃)-40~85インターフェースUSB3.2 Gen2×2動作温度(℃)0~70読取速度(MB/s)最大1600書込速度(MB/s)最大1500
USB3.2 Gen2 Type-C対応データ/録画用 MiniStickポータブルSSDHIDISC4日以内出荷
USB3.2Gen2規格に対応しており、データ転送に費やす時間を大幅に短縮することが可能です。
USB3.2Gen2対応機器同士で接続することにより動画や写真・音楽と言った大きなデータも、ストレス無く転送することができます。
PS5使用時もゲームロード時間を短縮し、より快適に楽しむことができます。
録画に対応するテレビと接続して、本製品に番組を録画・再生することができます。
付属品取扱説明書質量(g)約15電源USBパスパワー対応OSWin7、 8、 8.1、 10 Mac10、 Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.3×22.1×9.5保存温度(℃)-25~85コネクタType-A動作温度(℃)0~70インターフェイスUSB 3.2 Gen2(Type-C)読取速度(MB/s)520書込速度(MB/s)480
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
ページ: 1/ 3