外付けドライブ・ストレージ :「内蔵HDD」の検索結果

外付けドライブ・ストレージは、外部記憶装置を構成しているものの中で、記憶媒体を読み書きする装置です。PC用品においてデータの記録や、記録したものを呼び出すために使われます。企業をはじめとする、OA/PC用品を使用するあらゆる場所で使用されています。PC用品のデータのバックアップなど、サポートに必要な機器です。容量の違いだけでなく、パソコンの電源に連動した省エネ機能や、音が気にならない静音設計など、様々な特徴を持ったドライブがあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【フォームファクター】3.5インチ。【容量】10TB。【インターフェース】SATA 6Gb/s。【回転速度】7200rpmクラス。【キャッシュ】256MB。【製品保証】3年
仕様●Disk Speed (RPM):7200 温度範囲(℃)-40~70(Non-Operating) 記録方式CMR インターフェースSATA キャッシュメモリ(MB)256 質量(g/m2)750 コネクタSATA サイズ(mm)146.99×101.6×26.11(L×W×H) 転送速度(MB/sec)up to 215 各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL 容量(TB)10 動作温度範囲(℃)0~65 フォームファクタ3.5-Inch
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷

仕様●Disk Speed (RPM):7200 温度範囲(℃)-40~70(Non-Operating) 記録方式CMR インターフェースSATA キャッシュメモリ(MB)64 質量(g/m2)720 サイズ(mm)147×101.6×26.1(L×W×H) 転送速度(MB/sec)up to 164 各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL 容量(TB)2 動作温度範囲(℃)0~65 フォームファクタ3.5-Inch
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

24時間365日稼働するNASに適した3.5インチHDD(7200rpm・12TB)
仕様●Disk Speed (RPM):7200 温度範囲(℃)-40~70(Non-Operating) 記録方式CMR インターフェースSATA キャッシュメモリ(MB)256 質量(g/m2)660 サイズ(mm)147×101.6×26.1(L×W×H) 転送速度(MB/sec)up to 240 各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL 容量(TB)12 動作温度範囲(℃)0~65 フォームファクタ3.5-Inch
1台
77,980 税込85,778
翌日出荷

【フォームファクター】3.5インチ。【容量】16TB。【インターフェース】SATA 6Gb/s。【回転速度】7200rpm。【キャッシュ】512MB。【製品保証】5年
仕様●Disk Speed (RPM):7200 温度範囲(℃)-40~70(Non-Operating) 記録方式CMR インターフェースSATA キャッシュメモリ(MB)512 質量(g/m2)690 サイズ(mm)147×101.6×26.1(L×W×H) 転送速度(MB/sec)up to 259 各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL 容量(TB)16 動作温度範囲(℃)0~65 フォームファクタ3.5-Inch
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

WD Red Pro 内蔵HDD フォームファクタ 3.5インチ 容量 18TB I/F SATA3.0(SATA 6Gb/s) 回転速度 7200rpm キャッシュ 512MB 保証年数 5年
仕様●Disk Speed (RPM):7200 温度範囲(℃)-40~70(Non-Operating) 記録方式CMR インターフェースSATA キャッシュメモリ(MB)512 質量(g/m2)690 サイズ(mm)147×101.6×26.1(L×W×H) 転送速度(MB/sec)up to 272 各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL 容量(TB)18 動作温度範囲(℃)0~65 フォームファクタ3.5-Inch
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング