外付けドライブ・ストレージ :「ASB」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
トランセンドのESD380Cは、特徴的なミリタリーグリーンのラバーケースを採用しています。
USB 3.2 Gen 2×2インターフェースによる高速データ転送に加え、大容量と互換性を併せ持つパーフェクトなポータブルストレージです。
ESD380Cは、UASP (USB Attached SCSI Protocol)に対応したUSB 3.2 Gen 2×2インターフェースを備えており、最大で2,000MB/sのデータ転送スピードを提供します。
衝撃を和らげるラバーケースの採用に加え、米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認しています。
コンパクトで衝撃に強いので、安心してデータを持ち運びできます。
ESD380Cは最大2TBのストレージを提供しているので、データのバックアップだけでなく、4K動画などの高解像度の映像やメディアファイルの保存に最適です。
デスクトップやノートPCだけでなく、ESD380CはOTGモバイル機器やゲーム機などでも拡張ストレージとして使用でき、高速データ転送を提供します。
ESD380CにはUSB Type-CケーブルとUSB Type-A変換ケーブルが同梱されているので、USB Type-CまたはType-AポートのあるPCで利用できます。
ESD380Cは高速で動作するため、放熱性とドライブ保護を高めるためにアルミ合金を採用しています。
また、サーマルスロットルメカニズムとヒートマネージメントテクノロジーにより、優れた耐久性と安定性を実現しています。
トランセンドのストレージ機器は、セキュリティ機能を提供しています。
Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、保存されているファイルをパスワードで保護し、データを守ります。
Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。
デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Playストアから無料でダウンロードできます。
バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップの機能を備えています。
インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2
色ミリタリーグリーン
質量(g)約75
寸法(mm)96.5×53.6×12.5
USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C
動作温度範囲(℃)0~60
動作電圧(V)5
読取速度(MB/s)最大2000
書込速度(MB/s)最大2000
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA
保証期間5年
対応OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降
トランセンドのESD240Cはアルミケース、USB 3.1 Gen 2インターフェース、USB Type-Cポートが特徴のポータブルSSDです。
ESD240CはUASP (USB Attached SCSI Protocol)に対応したUSB 3.1 Gen 2インターフェースを備えており、最大で520MB/sのデータ転送スピードを提供します。
スタイリッシュ & シンプル
軽量のアルミケースを採用したESD240Cはポータビリティと頑丈性を実現しています。シルバーカラーとシンプルなデザインはどんなPCとも調和します。
ESD240Cは最大480GBのストレージを提供しているので、データのバックアップだけでなく、4K動画などの高解像度の映像やメディアファイルの保存に最適です。
デスクトップやノートPCだけでなく、ESD240CはOTGモバイル機器やゲーム機などでも拡張ストレージとして使用でき、高速データ転送を提供します。
Type-A/Type-Cケーブルを付属
寸法(mm)81.4×33.6×7.5
色シルバー
質量(g)33
対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.0以降
保証期間3年保証
フラッシュ3D NANDフラッシュ
インターフェイスUSB 3.1 Gen 2
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
動作温度範囲(℃)0~60
USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C
読取速度(MB/s)最大:520
書込速度(MB/s)最大:460
動作電圧(V)5
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。