外付けHDD (1) カテゴリ: 外付けドライブ・ストレージブランド: トランセンドすべて解除
ポータブルHDD 耐衝撃 USB3.1 Gen1 StoreJet H3 トランセンド (1件のレビュー) 取扱停止中
耐久性にこだわったポータブルHDDです。滑り止め効果のある高耐久ラバーは、持ち運びに便利で、スタイリッシュなネイビーブルーとパープルのカラーオプションを用意しています。
三相構造により、米軍が採用するMIL-STD-810G規格に相当する衝撃耐性を実現しています。シリコンラバーカバー、サスペンションダンパー、ハードケースでデータを保護します。
多くの機器と接続可能なUSB Type-Aコネクタを採用し、1万回の抜き挿しテストで耐久性を確認しています。
StoreJet 25H3はUSB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しており、最大5Gbpsの高速データ転送を提供します。
最大4TBのストレージ容量を備えているので高品質の画像や動画、多数のドキュメントを保存して持ち運ぶのに便利です。
便利なワンタッチ自動バックアップボタンがあります。Transcend Eliteソフトウェアを利用することで簡単にデータのバックアップが行えます。※Transcend Eliteソフトウェアを使用して設定を行う必要があります。
トランセンドのストレージ機器は、ディスクロックとセキュリティ機能を提供しています。Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、ドライブ全体と保存されているファイルを保護し、データを守ります。
Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Play Storeから無料でダウンロードできます。バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップ、ディスクロックの機能を備えています。
リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
寸法(mm) 131.8×80.8×24.5(5.19"×3.18"×0.96") 質量(g) 298(10.51oz) インターフェース USB 3.1 Gen 1 保証期間 3年 電源供給 パスパワー 動作温度(℃) 5(41°F)~55(131°F) OS Microsoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降 各種認証 CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA 記録メディア 2.5インチHDD 容量(TB) 4 USBタイプ マイクロUSB - USB Type A ハードウェア暗号化 対応 動作電圧(V) 5
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります 外付けドライブ・ストレージ の新着商品 ページ: 1/ 3