外付けドライブ・ストレージ :「OS1」の検索結果
外付けドライブ・ストレージは、外部記憶装置を構成しているものの中で、記憶媒体を読み書きする装置です。PC用品においてデータの記録や、記録したものを呼び出すために使われます。企業をはじめとする、OA/PC用品を使用するあらゆる場所で使用されています。PC用品のデータのバックアップなど、サポートに必要な機器です。容量の違いだけでなく、パソコンの電源に連動した省エネ機能や、音が気にならない静音設計など、様々な特徴を持ったドライブがあります。
関連キーワード
本製品は以下型番のパック商品、N8100-2994Y Express5800/T110m-S、K410-456(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-139 3.5型Fixed HDDケージ、N8101-1867 CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)、UL1906-001相当 Windows Server 2022 Standard (16Core)/キーボード・マウス標準添付
仕様●HDD容量(最大):8000GB●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●CPU数(最大):1個●電気用品安全法(備考):電源コード●CPU:Xeon E-2414●HDD容量(標準):4000GB●RAIDアダプタ:B:対応可●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスクコントローラ:E:SATA●メモリタイプ:DDR5-4400●FD:なし●メインメモリ(最大):64000MB●筐体:タワー●HDDタイプ:SATA●CD:あり DVD-ROMドライブ●VCCI:対応●CPU数(標準):1個●メインメモリ(標準):16000MB
周波数2.60 GHz
最大消費電力(W)207
チップセットインテル(R) C266 チップセット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
翌日出荷
本製品は以下型番のパック商品、N8100-2993Y Express5800/T110m-S、K410-456(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-139 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1867 CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)、UL1906-001相当 Windows Server 2022 Standard (16Core)/キーボード・マウス標準添付
仕様●HDD容量(最大):8000GB●FD:なし●メインメモリ(標準):16000MB●メインメモリ(最大):64000MB●VCCI:対応●RAIDアダプタ:B:対応可●HDDタイプ:SATA●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●筐体:タワー●CPU数(最大):1個●HDD容量(標準):4000GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CD:あり DVD-ROMドライブ●ディスクコントローラ:E:SATA●電気用品安全法(備考):電源コード●CPU数(標準):1個●CPU:Xeon E-2414●メモリタイプ:DDR5-4400
周波数2.60 GHz
最大消費電力(W)242
チップセットインテル(R) C266 チップセット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥979,800
税込¥1,077,780
翌日出荷
インテル PentiumプロセッサーGold G7400 (3.7GHz、2C/4T、6 MB)、1x 16GBメモリ(N8102-757 相当)、2x 8TB SATA HDD(N8150-633相当)、3.5型HDDケージ(N8154-139相当)、オンボードRAID、DVD-ROM(N8151-130相当)、250W電源ユニット(N8181-181相当)、Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Editionをプリインストール
仕様●メモリタイプ:DDR5-4400●RAIDアダプタ:A:RAID1構成済●CPU数(最大):1個●HDD容量(最大):16000GB●筐体:タワー●メインメモリ(標準):16000MB●本体サイズ(H×W×D):341.0mm x 98.0mm x 386.5mm (スタビライザ・突起物含まず)●インストールOS:Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Edition●CPU数(標準):1個●メインメモリ(最大):64000MB●HDD容量(標準):16000GB●VCCI:対応●ディスクコントローラ:E:SATA●HDDタイプ:SATA●CD:あり DVD-ROMドライブ●CPU:Pentium Gold G7400●FD:なし●電気用品安全法(本体):適合●電波法:適合●グラフィックコントローラ:オンチップ●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
周波数3.70GHz
チップセットインテル(R) C266 チップセット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LANあり 1000BASE-T×2
1台
¥899,800
税込¥989,780
翌日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。