外付けドライブ・ストレージ :「エレフォーム」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
NetBotz インテリジェント・アプライアンスのワイヤレスセンサのプラットフォーム
仕様●製品群:Netbotz●ラックユニット:1U●サポートされている APCユニバーサルセンサー:0~5V・ドアの開閉・ドライ接点・流体の局所的漏出・湿度・温度・煙●サポートされている汎用センサー数:6●Supply Diameter:6●取付位置:前・後●取付優先:No preference●取付モード:ラックマウント式●取付位置:垂直●運用高度:0~10000ft●耐気圧(保存高度):0.0000000000…15240.0000000000m●通信ネットワークの種類:RJ45 10/100 Base-T
付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、温度・湿度センサー、Installation gasket
質量(kg)正味:1.27
タイプ「梱包」PCE
種類製品または部品:Industrial rack PC
幅(cm)43.2、「梱包」22.6
梱包数1
高さ(cm)4.4、「梱包」6.6
梱包質量(g)2950
周囲温度(℃)稼動に適した:0…45
通信ポートプロトコル:HTTPS・HTTP・TCP (Transmission Control Protocol)・SNMP v3・Modbus
奥行き(cm)「梱包」45.7
ストレージ周囲温度:-15…65℃
深さ(cm)5.9
1台
¥86,980
税込¥95,678
8日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。