外付けHDD (3) 外付けCD/DVDドライブ (2) カテゴリ: 外付けドライブ・ストレージブランド: Hanxすべて解除
Hanx-Tech 2.5inch ポータブルHDD 500GB Hanx 4日以内出荷
2.5インチHDDを採用しているため、コンパクトで持ち運びにも便利なHDDです。ノートPC内蔵の容量アップだけでなく、液晶テレビの録画用にもご利用いただけます。2.5インチHDD採用。USB3.0接続。USB-A、USB-C両対応(USBAtoUSB-C変換アダプタ付属)。Windows、Mac、液晶テレビの録画用に対応。ドライバ不要:USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。
仕様 ●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Ty-eA Type-C (※USB-A→USB-C変換アダプタ付属) 付属品 ケーブル:30cm(Micro B ←→ USB Type-A)(※USB-A → USB-C変換アダプタ付属) セット内容 本体・USBケーブル・USB-A to USB-C変換アダプタ。※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません。 外形寸法(mm) 115×79×13(ケーブル除く) 電源 不要(USBバスパワー) 対応機種 Window PC(Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、録画機能付きUSB搭載液晶テレビ HDD 容量:500GB、サイズ: 2.5インチ、回転速度:5400rpm-7200rpm、読込速度:100-200Mbps、書込速度:100-200Mbps
Hanx-Tech 2.5inch ポータブルHDD 250GB Hanx 4日以内出荷
2.5インチHDDを採用しているため、コンパクトで持ち運びにも便利なHDDです。ノートPC内蔵の容量アップだけでなく、液晶テレビの録画用にもご利用いただけます。2.5インチHDD採用。USB3.0接続。USB-A、USB-C両対応(USBAtoUSB-C変換アダプタ付属)。Windows、Mac、液晶テレビの録画用に対応。ドライバ不要:USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。
仕様 ●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Ty-eA Type-C (※USB-A→USB-C変換アダプタ付属) 付属品 ケーブル:30cm(Micro B ←→ USB Type-A)(※USB-A → USB-C変換アダプタ付属) セット内容 本体・USBケーブル・USB-A to USB-C変換アダプタ。※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません。 外形寸法(mm) 115×79×13(ケーブル除く) 電源 不要(USBバスパワー) 対応機種 Window PC(Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、録画機能付きUSB搭載液晶テレビ HDD 容量:250GB、サイズ: 2.5インチ、回転速度:5400rpm-7200rpm、読込速度:100-200Mbps、書込速度:100-200Mbps
Hanx-Tech 2.5inch ポータブルHDD 1TB Hanx (1件のレビュー) 予約販売
2.5インチHDDを採用しているため、コンパクトで持ち運びにも便利なHDDです。ノートPC内蔵の容量アップだけでなく、液晶テレビの録画用にもご利用いただけます。500GBを2個内蔵しているので、PCに繋ぐと2つのフォルダーに分かれて表示されます。仕事用と家庭用分けてご利用いただくと便利です。2.5インチHDD採用。USB3.0接続。USB-A、USB-C両対応(USBAtoUSB-C変換アダプタ付属)。Windows、Mac、液晶テレビの録画用に対応。ドライバ不要:USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。
仕様 ●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Ty-eA Type-C (※USB-A→USB-C変換アダプタ付属) 付属品 ケーブル:30cm(Micro B ←→ USB Type-A)(※USB-A → USB-C変換アダプタ付属) セット内容 本体・USBケーブル・USB-A to USB-C変換アダプタ。※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません。 外形寸法(mm) 117×82×25(ケーブル除く) 電源 不要(USBバスパワー) 対応機種 Window PC(Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、録画機能付きUSB搭載液晶テレビ HDD 容量:1TB(500GB + 500GB)、サイズ: 2.5インチ、回転速度:5400rpm-7200rpm、読込速度:100-200Mbps、書込速度:100-200Mbps
外付けDVDドライブ Hanx (2件のレビュー) 当日出荷
WindowsにもMacにも使える!コンパクトで持ち運びにも便利なDVDドライブです。ケーブルにはUSB-A、USB-C端子がついており、様々なPCに直接接続が可能です。また、ケーブルは本体底面に収納でいるので使わない時もスッキリ収納可能です。高速USB3.0に対応、PCとのデータ通信を高速かつ安定して行えます。
付属品 本体(USBケーブル付き)、保証書 質量(g) 295 消費電力(W) 最大:5 電源 USBバスパワー 対応OS Windows 10、Windows 11、Mac OS X 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 145×145×20 対応機種 USB2.0 Type-A or USB3.0 Type-A or USB-Cを有するPC 動作環境 温度5~35℃、湿度20~80%(結露無き事) ディスクローディング方式 トレー インターフェイス USB 3.0 Type-A、Type-C 書込速度 (最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速 読込速度 (最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速 CPRM対応 対応(Read/Write)
USB-HUB付 外付けDVDドライブ Hanx 当日出荷
SDカードスロットやUSB-A端子を持たないPCを使用する際に便利なUSBハブ付きDVDドライブです。PCとの接続はUSB-AまたはUSB-C端子での接続が可能。WindowsパソコンでもMacでも使用可能。ケーブルは本体裏面にスッキリ収納可能なので、持ち運びにも便利です。USB3.0に対応し、高速データ転送が可能です。
付属品 本体(USBケーブル付き)、保証書 質量(g) 325 消費電力(W) 最大:5 電源 USBバスパワー 対応OS Windows 10、Windows 11、Mac OS X 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 145×145×18 対応機種 USB2.0 Type-A or USB3.0 Type-A or USB-Cを有するPC 対応 CPRM対応(Read/Write) 動作環境 温度5~35℃、湿度20~80%(結露無き事) ディスクローディング方式 トレー インターフェイス USB 3.0 Type-A、Type-C 書込速度 (最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速 読込速度 (最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります 外付けドライブ・ストレージ の新着商品 ページ: 1/ 3