絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(114)
  • BUFFALO(バッファロー)(114)
  • QNAP(93)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(69)
  • NEC(26)
  • ASUSTOR(15)
  • TRANSCEND(トランセンド)(13)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(13)
  • Synology(シノロジー)(13)
  • UGREEN(10)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • エレコム(6)
  • プリンストン(5)
  • SanDisk(サンディスク)(5)
  • Hanx(5)
  • Apacer(4)
  • LOGITECH(3)
  • SUNEAST(サンイースト)(3)
  • Apricorn(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組込用途用常時インバータ/1000VA/800W/ラックマウント omron(オムロン)

    組込用途用常時インバータ/1000VA/800W/ラックマウント

    omron(オムロン)
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
    仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。BAX15NPまたは自作電源ケーブル要。交換用バッテリBAB100R。自動シャットダウンソフトはオムロンHPより無償ダウンロード。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)438(W)×315(D)×85(H)mm消費電力(W)20W/60Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)約13Kg定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA5-15R/端子台入力プラグ端子台出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧100Vmode:AC100V±2% 110Vmode:AC110V±2% 115Vmode:AC115V±2% 120Vmode:AC120V±2%充電時間8時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)同期モード時50/60±5.5、非同期モード時39~71設置方式ラックマウント型安全規格UL1778バックアップ時間5分バッテリー数2個出力容量(VA/W)最大1000/800停電切替時間無瞬断出力周波数同期モード時:入力周波数に同期、非同期モード時:50/60Hz±0.5%、バッテリ動作時:50/60Hz±0.5%サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
外付けドライブ・ストレージ