4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
My Bookは、AES 256ビットハードウェア暗号化対応の大容量外付けハードディスクです。 信頼性の高いウエスタンデジタル製HDDを搭載し、安心の3年保証付きです。
インターフェイスUSB3.0 ハードウェア暗号化対応 対応OSWindows10/Windows8.1、MacOS10.13以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139.3×49×170.6 使用温度範囲(℃)5~35(動作時)、-20~65(非動作時) 付属品USB3.0ケーブル、ACアダプター、保証規定 グリーン購入法適合 ブラック
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

My Passport SSD 2020 Hi-Speedは、次世代のNVMe SSDを搭載し、USB 3.2 Gen 2に対応した高速モデルのポータブルSSDです。読み出し速度は最大1,050MB/秒を実現し、動画や写真データの受け渡しや保存に最適。AES 256ビットハードウェア暗号化およびパスワードロック機能に対応しているので、セキュリティ面も安心です。USB Type-C、USB3.2Gen2に対応し、USB3.0、USB2.0、USBType-Aに互換。また「USB Type-Cケーブル」と「USB Type-C to Type-A変換アダプタ」を添付しているため、WindowsでもMacでもお使いいただけます。
インターフェイス規格:USB3.2Gen2 対応機種PlayStation5、Playstation4、Playstation4 Pro 対応OSWindows10/Windows8.1、MacOS Catalina、Mojave、High Sierra(MacOS10.13~10.15)(※互換性はユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムにより異なります。) フォーマット形式ドライブ:exFAt 電源USBポートより給電 付属品USB Type-C to Type-C ケーブル、USB Type-C to Type-A 変換アダプター、保証規定、WD Discovery※ソフトウェアはハードディスク内にインストーラーとして格納 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×100×9 保証期間5年(日本国内において) 端子形状USBType-C 質量(g)45.7
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)ハードウェア暗号化対応大容量外付けHDD My Book 26TB
エコ商品
My Bookは、AES 256ビットハードウェア暗号化対応の大容量外付けハードディスクです。 信頼性の高いウエスタンデジタル製HDDを搭載し、安心の3年保証付きです。
付属品USB3.0ケーブル、ACアダプター、クイックインストールガイド 寸法(mm)幅49×奥行139.3×高さ170.6 質量(g)1000 備考exFATでフォーマットされており、購入後すぐにWindowsとMacで使用できます。その他のオペレーティングシステムで使用する際には、再フォーマットが必要な場合があります。 使用温度範囲(℃)動作時:5~35、非動作時:-20~+65 対応OSWindows10以降、MacOS11以降 インターフェースUSB3.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)26 グリーンマーク認定
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

My Bookは、AES 256ビットハードウェア暗号化対応の大容量外付けハードディスクです。 信頼性の高いウエスタンデジタル製HDDを搭載し、安心の3年保証付きです。
質量(kg)1 ブラック 備考exFATでフォーマットされており、購入後すぐにWindowsとMacで使用できます。その他のオペレーティングシステムで使用する際には、再フォーマットが必要な場合があります。 使用温度範囲(℃)動作時5~35、非動作時:’20~65 対応OSWindows10以降、MacOS11以降 インターフェイスUSB3.0 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)14 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)49×139.3×170.6
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷