外付けドライブ・ストレージ :「ハードウェア暗号化」の検索結果
QNAP Intel 4コアCPU搭載デュアルポート採用 2.5GbE タワー型 4ベイNAS TS-464-8G
用途集中的なワークロードに最適化した高性能機種 クアッドコアデュアルポート 2.5GbE NAS、M.2 SSDキャッシュおよびPCIe拡張に対応
仕様【浮動小数点演算ユニット】○、【暗号化エンジン】○(AES-NI)、【ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング】○、【ホットスワップ対応】○、【SSD キャッシュアクセラレーションをサポート】○、【Wake on LAN(WOL)】○、【IRセンサー】○(オプション装備QNAP RM-IR004 リモコン)、【Kensington セキュリティスロット】○
色ブラック×ゴールド
消費電力(W)HDDスリープモード:21.618、動作モード(通常時):40.536(ドライブを全部取り付けた状態でテスト済み)
出力HDMI出力:1、HDMI 2.1
電源90Wアダプタ、100-240V
温度(℃)ストレージ:-20-70(-4°F-158°F)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×170×226
メモリーシステムメモリ:8GBオンボード(拡張不可)、最大メモリ:8GB、フラッシュメモリ:4GB(デュアルブートOS保護)
相対湿度5~95%RH 非結露、湿球:27℃(80.6°F)
使用CPUIntelCeleronN5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz
警告システム警告:ブザー
互換性ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ
スロット【M.2 スロット】2×M.2 2280 PCIe Gen3×1、【PCIe スロット】1、スロット 1:PCIe Gen 3×2、PCIe スロット対象のカード寸法:190×68.9×18.76 mm/7.48×2.71×0.74 inches.
動作温度(℃)0~40(32~104°F)
プロセッサーグラフィックプロセッサ:IntelUHD Graphics
ファン1×120mm、12VDC
ジャンボフレーム○
最大接続台数同時 (CIFS) - 最大メモリ時:1500
ポート2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 2.0ポート:2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート:2×Type-A
インジケータLED:電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4
容量(GB)8
総質量(kg)3.6
ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s ※本体にはHDDは付属していません。
フォームファクタタワー
ベイ数4
正味質量(kg)2.26
ボタン仕様電源、USBコピー、リセット
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
映画の撮影現場、小規模なスタジオ、小規模な映像制作チーム、SOHO ユーザー向けに設計されたコンパクトな TBS-h574TX Thunderbolt 4 オールフラッシュ NASbook は、最適な生産性で映像制作を向上させます。Mac または Windows を使用するクリエーターは、リアルタイムの映像編集、大容量ファイルの転送、ビデオのトランスコーディング、バックアップなど、これまでにないスムーズな体験を楽しむことができます。TBS-h574TX は、プリプロダクションとポストプロダクションの間の橋渡しとして、ビデオプロジェクトとチームのコラボレーションを次のレベルに引き上げます。TBS-h574TX はZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムに対応し、データの整合性を保証します。ニーズに応じてQTS OSに切り替えることもできます。
質量(kg)正味:2.24
消費電力(W)動作モード、通常時:46
内容パッケージ:TBS-h574TX10GBASE-T Ethernet cable x 1AC Adapter x 1Power Cord x 1Quick Installation Guide (QIG)
対応ホットスワップ:対応
機能●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:搭載●Wake on LAN(WOL):搭載●ハードウェア支援トランスコーディング:搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載
メモリーシステム:16 GB on board (non-expandable)
相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F)
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:Status, USB copy, SSD 1-5
互換性ドライブ:E1.S or M.2 2280 PCIe NVMe
プロセッサーグラフィック:Intel Iris Xe Graphics eligible
保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F)
ファンSystem fan: 2 x 40mmCPU fan: 1 x 75mm
ジャンボフレーム搭載
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)60×215×199
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数同時 (CIFS):1500
ポート●10ギガビットイーサネット:1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M)●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):1●Thunderbolt:2(Thunderbolt 4)●USB 2.0:1●USB 3.2 Gen 2(10Gbps):2
適合電源装置120W Adapter (19VDC output, 100-240VAC input)
容量(GB)フラッシュメモリー:5(デュアルブートOS保護)、最大メモリー:16 on board (non-expandable)
HDMI規格出力:1、HDMI 1.4b
ドライブベイ5 x E1.S up to 15mm (5x PCIe Gen3 x2)Pre-install adapter to support M.2 2280 for each slots
フォームファクタセットトップ設計
ボタン仕様Status, USB copy, Reset
対象CPU形式●Intel Core i5-1340PE 12C(4P+8E)/16T up to 4.50GHz●CPUアーキテクチャー:64ビットx86
1台
¥329,800
税込¥362,780
23日以内出荷
家庭や小規模オフィスのユーザー向けに設計された 2 ベイ 2.5GbE NAS TS-216G は、高性能とスマートな管理を実現し、効率的で信頼性の高いファイルストレージとして活躍します。複数のデバイスとのファイルアクセス、共有、同期が簡単に行えるだけでなく、生産性向上ツールやマルチメディアアプリケーションを実行して、ワークフローとデータ管理を効率化することができます。
質量(kg)正味:1.45、(総)2.41
消費電力(W)HDDスリープモード:4.973、動作モード、通常時:13.907 ※ドライブを全部取り付けた状態でテスト
内容パッケージ:TS-216GEthernet cable x 1Power cord x 1AC AdapterFlat head screw (for M.2 SSD) x 2Flat head screw (for 3.5 HDD) x 8Flat head screw (for 2.5 HDD) x 6Quick installation guide (QIG)Drive tray keys x 2
対応ホットスワップ:対応
機能●Wake on LAN(WOL):搭載●ハードウェア支援トランスコーディング:搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載
メモリーシステム:4 GB オンボード (拡張不可)
相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F)
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:システムステータス、LAN、USB、HDD1~2
互換性ドライブ:3.5-inch bays:3.5-inch SATA hard disk drives2.5-inch SATA solid state drives
プロセッサーNeural Processing Unit (NPU):搭載、グラフィック:Mali-G52
保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F)
ファン1 x 120mm、12VDC
ジャンボフレーム搭載
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)165×102×220.6
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数同時 (CIFS):200
ポート●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):1 (2.5G/1G/100M)●USB 2.0:2●USB 3.2 Gen 1:1●ギガビットイーサネット(RJ45):1
適合電源装置Minimum 65W adapter (12VDC), 100-240VAC
容量(GB)フラッシュメモリー:4 (デュアルブートOS保護)、最大メモリー:4 オンボード (拡張不可)
ドライブベイ2x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
フォームファクタタワー
ボタン仕様電源、リセット、USBコピー
対象CPU形式●ARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサ●CPUアーキテクチャー:64ビットARM
セキュリティ機能Kensingtonセキュリティスロット:搭載
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
映画の撮影現場、小規模なスタジオ、小規模な映像制作チーム、SOHO ユーザー向けに設計されたコンパクトな TBS-h574TX Thunderbolt 4 オールフラッシュ NASbook は、最適な生産性で映像制作を向上させます。Mac または Windows を使用するクリエーターは、リアルタイムの映像編集、大容量ファイルの転送、ビデオのトランスコーディング、バックアップなど、これまでにないスムーズな体験を楽しむことができます。TBS-h574TX は、プリプロダクションとポストプロダクションの間の橋渡しとして、ビデオプロジェクトとチームのコラボレーションを次のレベルに引き上げます。TBS-h574TX はZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムに対応し、データの整合性を保証します。ニーズに応じてQTS OSに切り替えることもできます。
質量(kg)正味:2.24
消費電力(W)動作モード、通常時:46
内容パッケージ:TBS-h574TX10GBASE-T Ethernet cable x 1AC Adapter x 1Power Cord x 1Quick Installation Guide (QIG)
対応ホットスワップ:対応
機能●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:搭載●Wake on LAN(WOL):搭載●ハードウェア支援トランスコーディング:搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載
メモリーシステム:12 GB on board (non-expandable)
相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F)
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:Status, USB copy, SSD 1-5
互換性ドライブ:E1.S or M.2 2280 PCIe NVMe
プロセッサーグラフィック:Intel UHD Graphics for 13th Gen Intel Processors
保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F)
ファンSystem fan: 2 x 40mmCPU fan: 1 x 75mm
ジャンボフレーム搭載
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)60×215×199
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数同時 (CIFS):1500
ポート●10ギガビットイーサネット:1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M)●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):1●Thunderbolt:2(Thunderbolt 4)●USB 2.0:1●USB 3.2 Gen 2(10Gbps):2
適合電源装置120W Adapter (19VDC output, 100-240VAC input)
容量(GB)フラッシュメモリー:5(デュアルブートOS保護)、最大メモリー:12 on board (non-expandable)
HDMI規格出力:1、HDMI 1.4b
ドライブベイ5 x E1.S up to 15mm (5x PCIe Gen3 x2)Pre-install adapter to support M.2 2280 for each slots
フォームファクタセットトップ設計
ボタン仕様Status, USB copy, Reset
対象CPU形式●Intel Core i3-1320PE 8C(4P+4E)/12T up to 4.50GHz●CPUアーキテクチャー:64ビットx86
1台
¥269,800
税込¥296,780
23日以内出荷
最先端のAMDソケットAM5プラットフォームをベースとしたAMD Ryzen 7000シリーズプロセッサを搭載した、ZFSベースの TS-h1277AXU-RP ストレージおよびバックアップソリューションは、優れたパフォーマンスとエンタープライズレベルのポテンシャルを発揮します。画期的なマルチコアプロセッサや、DDR5 RAM、M.2 PCIe Gen 5、さらに冗長型電源を搭載した TS-h1277AXU-RP は、パフォーマンスを必要とするTier 2ストレージ、仮想化、4Kビデオ編集、PBレベルのストレージアプリケーションにおいて、優れたパフォーマンス、非常に大きな帯域幅、および高い信頼性を実現します。
質量(kg)正味:13、(総)19
内容パッケージ:TS-h1277AXU-RP10Gbase-T Ethernet cable x 1Flat head screw x 48 (for 2.5 HDD )Flat head screw x 36 (for 3.5 HDD)Power cord x 2Quick Installation Guide (QIG)
方式GPU パススルー:搭載
対応ホットスワップ:対応
機能●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:搭載●Wake on LAN(WOL):搭載●ハードウェア支援トランスコーディング:搭載●暗号化エンジン:搭載(AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:搭載
メモリーシステム:32 GB UDIMM DDR5 (1x 32 GB)、スロット:4 x UDIMM DDR5Support optional ECC memory
相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F)
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:Power Status, HDD 1-12, M.2 SSD 1-2, Status, LAN, storage expansion port status
互換性ドライブ:3.5-inch SATA hard disk drives2.5-inch SATA solid state drives
スロットPCIe:3Slot 1: Gen 4 x 4Slot 2: Gen 4 x 8 or Gen 4 x 4Slot 3: Gen 4 x 4
保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F)
ファンシステムファン:3 x 60mm、12VDC
ジャンボフレーム搭載
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)88.6×432×511.2
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数同時 (CIFS):5000
ポート●10ギガビットイーサネット:2 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M)●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)●USB 3.2 Gen 2(10Gbps):2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps
適合電源装置550W(x2), 100-240V
容量(GB)フラッシュメモリー:5(デュアルブートOS保護)、最大メモリー:128 (4×32 )
SSDM.2 SSDスロット:2 x M.2 2280 PCIe Gen 5 x2 slots
ドライブベイ12 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
フォームファクタ2U ラックマウント
ボタン仕様電源、リセット
対象CPU形式●AMD Ryzen 7 7000 series 8-core/16-thread processor, burst up to 5.3 GHz●CPUアーキテクチャー:64ビットx86
1台
¥799,800
税込¥879,780
23日以内出荷
QNAP インテルCeleronN5095 プロセッサー(4M キャッシュ、最大 2.90GHz、4コア、4スレッド)搭載 4ベイ ラックマウント型 NAS TS-464eU-8G
用途集中的なワークロードに最適化した高性能機種 4K HDMI出力搭載のショートデプスラックマウント2.5GbE NAS
仕様【CPUアーキテクチャ】64ビットx86、【浮動小数点演算ユニット】○、【暗号化エンジン】○(AES-NI)、【ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング】○、【ホットスワップ対応】○、【SSD キャッシュアクセラレーションをサポート】○、【Wake on LAN(WOL)】○
色ブラック
消費電力(W)HDDスリープモード:21.105、動作モード(通常時):35.297(ドライブを全部取り付けた状態でテスト済み)
出力HDMI出力:1、HDMI 1.4b
電源100W PSU、100-240V
温度(℃)ストレージ:-20-70(-4°F-158°F)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×482.6×321.33
メモリーシステムメモリ:8GBオンボード(拡張不可)、最大メモリ:8GB、フラッシュメモリ:4GB(デュアルブートOS保護)
相対湿度5~95%RH 非結露、湿球:27℃(80.6°F)
使用CPUIntelCeleronN5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz
警告システム警告:ブザー
互換性ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ
スロットM.2 スロット:2×M.2 2280 PCIe Gen3×1 スロット
動作温度(℃)0~40(32~104°F)
プロセッサーグラフィックプロセッサ:IntelUHD Graphics
ファン3×40mm
ジャンボフレーム○
最大接続台数同時 (CIFS) - 最大メモリ時:1500
ポート2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 2.0ポート:2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート:2×Type A USB 3.2 Gen 2
インジケータLED:電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4、M.2 SSD 1-2
容量(GB)8
総質量(kg)5.91
ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
フォームファクタ1U ラックマウント
ベイ数4
正味質量(kg)4.35
ボタン仕様電源、リセット
1台
¥189,800
税込¥208,780
33日以内出荷
TS-864eUには、Intel Celeron N5095 クアッドコアプロセッサ (最大バースト2.9 GHz)が搭載されています。
奥行きの浅い省スペースなデザインなので小型のテレビ台やケーブルの多い場所にも簡単に設置できます。
拡張可能なストレージ容量および高性能のアプリを備えた TS-864eU は、従来の製品と比較して、圧倒的に優れています。
仕様(フォームファクター)2UShortDepthRackmount
セット内容TS-864eU、イーサネットケーブル×1、電源コード×1、平頭ネジ(3.5インチHDD用)×32、平頭ネジ(2.5インチHDD用)×24、クイックインストールガイド(QIG)
質量(kg)(正味)6.68/(総)9.25
消費電力(W)(HDDスリープモード)24.776/(通常動作モード)51.022
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.6×482.14×318.13
対応ホットスワップ
機能浮動小数点演算ユニット搭載/暗号化エンジン搭載(AES-NI)/ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング搭載/SSDキャッシュアクセラレーションサポート搭載/WakeonLAN(WOL)搭載
メモリー(システムメモリー)8GBオンボード(拡張不可)/フラッシュメモリー:4GB(デュアルブートOS保護)
相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
使用CPU(アーキテクチャ)64ビット×86
LED(インジケーター)HDD1-8、ステータス、LAN、拡張、電源
互換性(ドライブ)3.5-inchbays:(ドライブ)3.5-inchSATAharddiskdrives/2.5-inchSATAsolidstatedrives
スロット(メモリー)8GB、拡張不可/(M.2)PCIeアダプターのオプション/スロット1:PCIeGen3×2
動作温度(℃)0~40(32~104°F)
プロセッサー(グラフィックプロセッサー)IntelUHDGraphics
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ファン3×60mm、12VDC
ジャンボフレーム搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
ボタンの表示電源、リセット
USBポート2.0ポート:2/3.2Gen2(10Gbps)ポート:2×Type-A3.2Gen2
ポート2.5ギガビットイーサネット:2(2.5G/1G/100M/10M)/5ギガビットイーサネット(5G/2.5G/1G/100M):ネットワークアダプターによるオプション/(10ギガビットイーサネット)ネットワークアダプターによるオプション
適合電源装置300W、100-240V
HDMI規格(出力)1、HDMI1.4b
ドライブベイ8×3.5インチSATA6Gb/s、3Gb/s
ベイ数8
対象CPU形式IntelCeleronN50954コア/4スレッドプロセッサー、最大バースト2.9GHz
1台
¥279,800
税込¥307,780
30日以内出荷
Intel Coreマルチコアプロセッサーを搭載しZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムをサポートするTVS-h874 SMB NASは、データの完全性を確保しブロックレベルのインラインデータ重複排除と圧縮、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、SSD最適化に対応しています。
ミッションクリティカルなファイルサーバ、仮想化サーバ、コラボレーションビデオ編集、効率的なデータバックアップとリカバリーアプリケーションのいずれにおいても、TVS-h874は理想的なNASソリューションを実現することができます。
高性能なTVS-h874は、PCIe Gen 4(Gen3の最大2倍の転送速度)の拡張性、M.2 NVMe SSDキャッシング、高速仮想化ネットワーク環境用の2.5GbE/10GbE接続を提供します。
仕様(フォームファクター)タワー
セット内容TVS-h874、イーサネットケーブル×1、電源コード×1、平頭ネジ(3.5インチHDD用)×32、平頭ネジ(2.5インチHDD用)×24、クイックインストールガイド(QIG)、M.2SSDヒートシンク×2、ドライブトレイ用キー×2
質量(kg)(正味)7.34/(総)8.99
消費電力(W)(HDDスリープモード)72.331/(標準動作モード)96.247
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188.2×329.3×280.8
対応ホットスワップ
機能浮動小数点ユニット搭載/暗号化エンジン搭載(AES-NI)/ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング搭載/SSDキャッシュアクセラレーションのサポート搭載/GPUパススルー搭載/WakeonLAN(WOL)搭載/液晶表示・ボタン搭載
メモリー(システムメモリー)64GBSODIMMDDR4(2×32GB)/最大64GB(2×32GB)/フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)
使用CPU(アーキテクチャ)64ビット×86
LED(インジケーター)HDD1~8、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート
互換性(ドライブ)3.5インチベイ:(ドライブ)3.5インチSATAハードディスクドライブ/2.5インチSATAソリッドステートドライブ
スロット(メモリー)2×SODIMMDDR4/(M.2):2×(M.2)2280PCIeGen4×4スロット/(PCIe):スロット1:PCIeGen4×16/スロット2:PCIeGen4×4
動作温度(℃)0-40(32°F-104°F)
プロセッサー(グラフィックプロセッサー)インテルUHDグラフィックス770
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ジャンボフレーム搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
ボタンの表示電源、リセット、USBコピー
USBポート3.2Gen2(10Gbps)ポート:1×Type-C3.2Gen210Gbps/2×Type-A3.2Gen210Gbps
ポート2.5ギガビットイーサネット:2(2.5G/1G/100M/10M)/(10ギガビットイーサネット)2×10GBASE-T
HDMI規格(出力)1、HDMI1.4b(最大4096×2160@30Hz)
ドライブベイ8×3.5インチSATA6Gb/秒、3Gb/秒
電源ユニット350W、100~240V
相対湿度(%RH)5~95非結露、湿球:27℃(80.6°F)
対象CPU形式IntelCorei916コア(8P+8E)/24スレッドプロセッサー
1台
¥739,800
税込¥813,780
30日以内出荷
QNAP TS-AI642-8G ARM Cortexプロセッサー搭載 タワー型NAS。次世代 TS-AI642 AI NASは、AIベースビデオ・画像認識アプリケーション向けに特別に設計されています。最大6つの TOPS NPU (ニューラルネットワークプロセッシングユニット)搭載の64ビット ARM Cortex-A76/-A55 SoC 8コアプロセッサーを採用した TS-AI642 は、画像処理と解析作業を処理するのみならず、AIアプリケーション実行時のCPU負荷を軽減させて、システム稼働時の電力消費を抑えます。パワフルな演算性能、大容量ストレージ、柔軟なI/O拡張性を備えた TS-AI642 により、企業はビデオ監視、画像認識、顔認識アプリケーション向けのAI NASソリューションを容易に展開できます。
仕様●Neural Processing Unit (NPU):Yes●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:Yes●Wake on LAN(WOL):Yes●ハードウェア支援トランスコーディング:Yes●フォームファクター:タワー●暗号化エンジン:Yes●浮動小数点演算ユニット:Yes
セット内容TS-AI642、Ethernet cable x 1、Power cord x 1、Power cord x 1、Flat head screw (for 2.5 HDD) x 18、AC Adapter、Quick installation guide (QIG)
質量(kg)(総):4.51(正味):2.92
消費電力(W)HDDスリープモード:14.005 、動作モード、通常時:33.33
電源装置:120Wアダプタ、100-240V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×235×226
接続最大同時接続数(CIFS):1500
センサーIR:Yes (オプション装備QNAP RM-IR004 リモコン)
対応ホットスワップ
メモリーシステム:8 GB オンボード (拡張不可)、フラッシュメモリー:4GB(デュアルブートOS保護)、最大:8 GB
相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
使用CPU8-core ARM Cortex 64-bit Processor ( 4-core Cortex-A76 2.2 GHz + 4-core Cortex-A55 1.8 GHz )、アーキテクチャー:64ビットARM
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:電源/ステータス、LAN、USB、HDD 1-6
互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
スロットKensingtonセキュリティ:Yes、PCIe:1、スロット 1:PCIe Gen 3 x2
プロセッサーグラフィック:ARM Mali-G610 MC4
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ファン2 x 90mm、12VDC
ジャンボフレームYes
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート10ギガビットイーサネット:アダプタによるオプション、2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):1 (2.5G/1G/100M/10M)、5 ギガビットイーサネット (5G/2.5G/1G/100M):アダプタによるオプション、USB 2.0:2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps):2 x Type-A
動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)
HDMI規格出力:2, HDMI 1.4b
ドライブベイ6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s
イーサネット対応ギガビットポート(RJ45):2
ボタン仕様電源、USBコピー、リセット
1台
¥159,800
税込¥175,780
23日以内出荷
QNAP TVS-h874T-i9-64G Intel Core i9 16コア プロセッサ搭載 8ベイ タワー型NAS。最新のThunderbolt 4 NASは、クリエイティブな作業での素敵な相棒です。パワフルなIntel Core i9 16コア /i7 12コアプロセッサを搭載した TVS-h874T は、4Kビデオプロジェクトをチーム全体でスムーズかつ同時に取り組むことを可能にし、生産性を飛躍的に向上させます。クリエイター向けZFSベースの TVS-h874T NASは、ビジネスやインスピレーションと共に成長するよく組織されたコラボレーションワークフローとハードウェア拡張性 (25 GbE接続や64 GB RAMなどへのアップグレード可能性) を保証します。
仕様●GPU パススルー:Yes●LCDディスプレイ/ボタン:Yes●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:Yes●Thunderboltポート:2(Thunderbolt 4)●Wake on LAN(WOL):Yes●ハードウェア支援トランスコーディング:Yes●フォームファクター:タワー●暗号化エンジン:Yes (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:Yes
セット内容TVS-h874T, Ethernet Cable x 1, Power Cord x 1, Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD), Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD), M.2 SSD Heatsink x 2, Quick Installation Guide (QIG)
質量(kg)(総):8.99(正味):7.34
消費電力(W)HDDスリープモード:62.668 、動作モード、通常時:104.35
電源装置:350W、100-240V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180.2×329.3×279.6
接続最大同時接続数(CIFS):3500
対応ホットスワップ
メモリーシステム:64 GB SODIMM DDR4(2 x 32 GB)、最大:64 GB (2 x 32 GB)、フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)
相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
使用CPUIntel Core i9 16コア (8P+8E) /24スレッド プロセッサ、アーキテクチャー:64ビットx86
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:HDD 1-8、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート
互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives
スロットKensingtonセキュリティ:Yes。M.2 SSD:2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots、PCIe:12、スロット 1:PCIe Gen 4 x16、スロット 2:PCIe Gen 4 x4、スロット2には、Thunderbolt 4 AICが標準装備されています、PCIe スロット 1~スロット2対象のカード寸法:185 x 131.15 x 18.76 mm /7.28 x 5.16 x 0.74インチ、近接のPCIeスロット未使用の場合は、より幅広のカードもインストール可能です、メモリー:2 x SODIMM DDR4
プロセッサーグラフィック:Intel UHD Graphics 770
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ファンシステムファン:2 x 120mm、12VDCCPUファン:1 x 60mm、12VDC
ジャンボフレームYes
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)
動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)
HDMI規格出力:1、HDMI 1.4b(最大4096 x 2160 @ 30Hz)
ドライブベイ8 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
ボタン仕様電源、リセット、USBコピー
1台
¥719,800
税込¥791,780
23日以内出荷
QNAP TVS-h874T-i7-32G Intel Core i7 12コアプロセッサ搭載 8ベイタワー型NAS。最新のThunderbolt 4 NASは、クリエイティブな作業での素敵な相棒です。パワフルなIntel Core i9 16コア /i7 12コアプロセッサを搭載した TVS-h874T は、4Kビデオプロジェクトをチーム全体でスムーズかつ同時に取り組むことを可能にし、生産性を飛躍的に向上させます。クリエイター向けZFSベースの TVS-h874T NASは、ビジネスやインスピレーションと共に成長するよく組織されたコラボレーションワークフローとハードウェア拡張性 (25 GbE接続や64 GB RAMなどへのアップグレード可能性) を保証します。
仕様●GPU パススルー:Yes●LCDディスプレイ/ボタン:Yes●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:Yes●Thunderboltポート:2(Thunderbolt 4)●Wake on LAN(WOL):Yes●ハードウェア支援トランスコーディング:Yes●フォームファクター:タワー●暗号化エンジン:Yes (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:Ye●
セット内容TVS-h874T, Ethernet Cable x 1, Power Cord x 1, Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD), Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD), M.2 SSD Heatsink x 2, Quick Installation Guide (QIG)
質量(kg)(総):8.99(正味):7.34
消費電力(W)HDDスリープモード:62.668 、動作モード、通常時:104.35
電源装置:350W、100-240V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180.2×329.3×279.6
接続最大同時接続数(CIFS):3500
対応ホットスワップ
メモリーシステム:32 GB SODIMM DDR4(2 x 16 GB)、フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)、最大:64 GB (2 x 32 GB)
相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
使用CPUIntel Core i7 12コア (8P+4E) /20スレッド プロセッサ、アーキテクチャー:64ビットx86
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:HDD 1-8、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート
互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives
スロットKensingtonセキュリティ:Yes、M.2 SSD:2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots、PCIe:12、スロット 1:PCIe Gen 4 x16、スロット 2:PCIe Gen 4 x4、スロット2には、Thunderbolt 4 AICが標準装備されています、PCIe スロット 1~スロット2対象のカード寸法:185 x 131.15 x 18.76 mm /7.28 x 5.16 x 0.74インチ、近接のPCIeスロット未使用の場合は、より幅広のカードもインストール可能です、メモリー:2 x SODIMM DDR4
プロセッサーグラフィック:Intel UHD Graphics 770
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ファンシステムファン:2 x 120mm、12VDCCPUファン:1 x 60mm、12VDC
ジャンボフレームYes
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2.5 ギガビットイーサネット(2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 3.2 Gen 1:1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps、2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps
動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)
HDMI規格出力:1、HDMI 1.4b(最大4096 x 2160 @ 30Hz)
ドライブベイ8 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
ボタン仕様電源、リセット、USBコピー
1台
¥609,800
税込¥670,780
23日以内出荷
QNAP TVS-h674T-i5-32G Intel Core i5 6コアプロセッサ搭載 6ベイ タワー型NAS。最新のThunderbolt 4 NASは、クリエイティブな作業での素敵な相棒です。パワフルなIntel Core i5 6コアプロセッサを搭載した TVS-h674T は、4Kビデオプロジェクトをチーム全体でスムーズかつ同時に取り組むことを可能にし、生産性を飛躍的に向上させます。クリエイター向けZFSベースの TVS-h674T NASは、ビジネスやインスピレーションと共に成長するよく組織されたコラボレーションワークフローとハードウェア拡張性 (25 GbE接続や64 GB RAMなどへのアップグレード可能性) を保証します。
仕様●GPU パススルー:Yes●LCDディスプレイ/ボタン:Yes●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:Yes●Thunderboltポート:2(Thunderbolt 4)●Wake on LAN(WOL):Yes●ドライブベイ:6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s●ハードウェア支援トランスコーディング:Yes●フォームファクター:タワー●暗号化エンジン:Yes (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:Yes
セット内容TVS-h674T, Ethernet Cable x 1, Power Cord x 1, Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD), Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD), M.2 SSD Heatsink x 2, Quick Installation Guide (QIG)
寸法(mm)システムファン:2×92、12VDC、CPUファン:1× 60、12VDC
質量(kg)(総):7.93(正味):6.36
消費電力(W)HDDスリープモード:39.911 、動作モード、通常時:79.363 、D10EFRXハードドライブを全部取り付けた状態でテスト
電源装置:350W、100-240V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180.2×264.3×279.6
接続最大同時接続数(CIFS):2500
対応ホットスワップ
メモリーシステム:32 GB SODIMM DDR4(2 x 16 GB)、フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)、最大:64 GB (2 x 32 GB)
相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
動作温度0~40(32°F~104°F)
使用CPUIntel Core i5-12400 6コア/12スレッド プロセッサ、最大バースト4.4 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:HDD 1-6、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート
互換性ドライブ:3.5 インチベイ:、3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
スロットKensingtonセキュリティ:Yes、M.2 SSD:2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots、PCIe:12、スロット 1:PCIe Gen 4 x16、スロット 2:PCIe Gen 4 x4、スロット2には、Thunderbolt 4 AICが標準装備されています、PCIe スロット 1~スロット2対象のカード寸法:185 x 111.15 x 18.76 mm /7.28 x 4.38 x 0.74インチ、近接のPCIeスロット未使用の場合は、より幅広のカードもインストール可能です、メモリー:2 x SODIMM DDR4
プロセッサーグラフィック:Intel UHD Graphics 730
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ジャンボフレームYes
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 3.2 Gen 1:1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps、2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps
HDMI規格出力:1、HDMI 1.4b(最大4096 x 2160 @ 30Hz)
ボタン仕様電源、リセット、USBコピー
1台
¥559,800
税込¥615,780
23日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。