QNAP Intel 4コアCPU搭載デュアルポート採用 2.5GbE タワー型 4ベイNAS TS-464-8G
用途集中的なワークロードに最適化した高性能機種 クアッドコアデュアルポート 2.5GbE NAS、M.2 SSDキャッシュおよびPCIe拡張に対応
仕様【浮動小数点演算ユニット】○、【暗号化エンジン】○(AES-NI)、【ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング】○、【ホットスワップ対応】○、【SSD キャッシュアクセラレーションをサポート】○、【Wake on LAN(WOL)】○、【IRセンサー】○(オプション装備QNAP RM-IR004 リモコン)、【Kensington セキュリティスロット】○
色ブラック×ゴールド
消費電力(W)HDDスリープモード:21.618、動作モード(通常時):40.536(ドライブを全部取り付けた状態でテスト済み)
出力HDMI出力:1、HDMI 2.1
電源90Wアダプタ、100-240V
温度(℃)ストレージ:-20-70(-4°F-158°F)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×170×226
メモリーシステムメモリ:8GBオンボード(拡張不可)、最大メモリ:8GB、フラッシュメモリ:4GB(デュアルブートOS保護)
相対湿度5~95%RH 非結露、湿球:27℃(80.6°F)
使用CPUIntelCeleronN5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz
警告システム警告:ブザー
互換性ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ
スロット【M.2 スロット】2×M.2 2280 PCIe Gen3×1、【PCIe スロット】1、スロット 1:PCIe Gen 3×2、PCIe スロット対象のカード寸法:190×68.9×18.76 mm/7.48×2.71×0.74 inches.
動作温度(℃)0~40(32~104°F)
プロセッサーグラフィックプロセッサ:IntelUHD Graphics
ファン1×120mm、12VDC
ジャンボフレーム○
最大接続台数同時 (CIFS) - 最大メモリ時:1500
ポート2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 2.0ポート:2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート:2×Type-A
インジケータLED:電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4
容量(GB)8
総質量(kg)3.6
ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s ※本体にはHDDは付属していません。
フォームファクタタワー
ベイ数4
正味質量(kg)2.26
ボタン仕様電源、USBコピー、リセット
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
QNAP インテルCeleronN5095 プロセッサー(4M キャッシュ、最大 2.90GHz、4コア、4スレッド)搭載 4ベイ ラックマウント型 NAS TS-464eU-8G
用途集中的なワークロードに最適化した高性能機種 4K HDMI出力搭載のショートデプスラックマウント2.5GbE NAS
仕様【CPUアーキテクチャ】64ビットx86、【浮動小数点演算ユニット】○、【暗号化エンジン】○(AES-NI)、【ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング】○、【ホットスワップ対応】○、【SSD キャッシュアクセラレーションをサポート】○、【Wake on LAN(WOL)】○
色ブラック
消費電力(W)HDDスリープモード:21.105、動作モード(通常時):35.297(ドライブを全部取り付けた状態でテスト済み)
出力HDMI出力:1、HDMI 1.4b
電源100W PSU、100-240V
温度(℃)ストレージ:-20-70(-4°F-158°F)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×482.6×321.33
メモリーシステムメモリ:8GBオンボード(拡張不可)、最大メモリ:8GB、フラッシュメモリ:4GB(デュアルブートOS保護)
相対湿度5~95%RH 非結露、湿球:27℃(80.6°F)
使用CPUIntelCeleronN5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz
警告システム警告:ブザー
互換性ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ
スロットM.2 スロット:2×M.2 2280 PCIe Gen3×1 スロット
動作温度(℃)0~40(32~104°F)
プロセッサーグラフィックプロセッサ:IntelUHD Graphics
ファン3×40mm
ジャンボフレーム○
最大接続台数同時 (CIFS) - 最大メモリ時:1500
ポート2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 2.0ポート:2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート:2×Type A USB 3.2 Gen 2
インジケータLED:電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4、M.2 SSD 1-2
容量(GB)8
総質量(kg)5.91
ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
フォームファクタ1U ラックマウント
ベイ数4
正味質量(kg)4.35
ボタン仕様電源、リセット
1台
¥189,800
税込¥208,780
33日以内出荷
高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS
Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464UはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464UはAES 256ビット暗号化に対応し、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。TS-464Uは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464Uは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464Uが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド
質量(kg)本体(正味): 6.6 総重量:8.54
消費電力(W)HDDスリープ時 : 22、285 、通常動作時 : 36、81
出力1×HDMI v1.4b
メモリー標準 8GB、拡張不可
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×483×484、1Uラックマウント
保証期間3年
フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護)
使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビット ×86、グラフィック:Intel UHD Graphics、暗号化エンジン:AES-NI
警告システム:ブザー
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃
ファン2×40mmファン(12VDC)
USBポート2×USB 2.0,2×USB 3.2 Gen.2 Type-A
ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)
インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源
拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2
ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応
電源ユニット1×250W、100-240V
ボタン仕様電源、リセット
1個
¥209,900
税込¥230,890
15日以内出荷
高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS
Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464U-RPはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464U-RPはAES 256ビット暗号化に対応しており、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。また、TS-464U-RPは冗長型電源を搭載しており、システムのアップタイムを最大限に伸ばします。TS-464U-RPは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464U-RPは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464U-RPが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド
質量(kg)本体(正味): 8.12 総重量:10.1
消費電力(W)HDDスリープ時 : 37、469 、通常動作時 : 51、404
出力1×HDMI v1.4b
メモリー標準 8GB、拡張不可
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×430×479、1Uラックマウント
保証期間3年
フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護)
使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビット ×86、グラフィック:Intel UHD Graphics、暗号化エンジン:AES-NI
警告システム:ブザー
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃
ファン2×40mmファン(12VDC)
USBポート2×USB 2.0,2×USB 3.2 Gen.2 Type-A
ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)
インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源
拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2
ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応
電源ユニット2×250W、100-240V
ボタン仕様電源、リセット
1個
¥289,800
税込¥318,780
15日以内出荷
高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS
Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464U-RPはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464U-RPはAES 256ビット暗号化に対応しており、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。また、TS-464U-RPは冗長型電源を搭載しており、システムのアップタイムを最大限に伸ばします。TS-464U-RPは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464U-RPは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464U-RPが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド
質量(kg)本体(正味): 8.12 総重量:10.1
消費電力(W)HDDスリープ時 : 37、469 、通常動作時 : 51、404
出力1×HDMI v1.4b
メモリー標準 8GB、拡張不可
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×430×479、1Uラックマウント
保証期間3年
フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護)
警告システム:ブザー
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃
ファン2×40mmファン(12VDC)
USBポート2×USB 2.0,2×USB 3.2 Gen.2 Type-A
ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)
インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源
拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2
ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応
電源ユニット2×250W、100-240V
ボタン仕様電源、リセット
高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS
Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464U-RPはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464U-RPはAES 256ビット暗号化に対応しており、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。また、TS-464U-RPは冗長型電源を搭載しており、システムのアップタイムを最大限に伸ばします。TS-464U-RPは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464U-RPは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464U-RPが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド
質量(kg)本体(正味):8.12、総重量:10.1
消費電力(W)HDDスリープ時 : 37、469 、通常動作時 : 51、404
出力1×HDMI v1.4b
メモリー標準 8GB、拡張不可
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×430×479、1Uラックマウント
保証期間5年
フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護)
使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビット ×86、グラフィック:Intel UHD Graphics、暗号化エンジン:AES-NI
警告システム:ブザー
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃
ファン2×40mmファン(12VDC)
USBポート2×USB 2.0、2×USB 3.2 Gen.2 Type-A
ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)
インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源
拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2
ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応
電源ユニット2×250W、100-240V
ボタン仕様電源、リセット
高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS
Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464U-RPはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464U-RPはAES 256ビット暗号化に対応しており、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。また、TS-464U-RPは冗長型電源を搭載しており、システムのアップタイムを最大限に伸ばします。TS-464U-RPは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464U-RPは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464U-RPが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド
質量(kg)本体(正味): 8.12 総重量:10.1
消費電力(W)HDDスリープ時 : 37、469 、通常動作時 : 51、404
出力1×HDMI v1.4b
メモリー標準 8GB、拡張不可
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×430×479、1Uラックマウント
保証期間3年
フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護)
使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビット ×86、グラフィック:Intel UHD Graphics、暗号化エンジン:AES-NI
警告システム:ブザー
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃
ファン2×40mmファン(12VDC)
USBポート2×USB 2.0,2×USB 3.2 Gen.2 Type-A
ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)
インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源
拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2
ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応
電源ユニット2×250W、100-240V
ボタン仕様電源、リセット
高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS
Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464UはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464UはAES 256ビット暗号化に対応し、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。TS-464Uは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464Uは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464Uが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド
質量(kg)本体(正味): 6.6 総重量:8.54
消費電力(W)HDDスリープ時 : 22、285 、通常動作時 : 36、81
出力1×HDMI v1.4b
メモリー標準 8GB、拡張不可
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×483×484、1Uラックマウント
保証期間3年
フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護)
使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビット ×86、グラフィック:Intel UHD Graphics、暗号化エンジン:AES-NI
警告システム:ブザー
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃
ファン2×40mmファン(12VDC)
USBポート2×USB 2.0,2×USB 3.2 Gen.2 Type-A
ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)
インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源
拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2
ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応
電源ユニット1×250W、100-240V
ボタン仕様電源、リセット
高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS
Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464UはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464UはAES 256ビット暗号化に対応し、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。TS-464Uは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464Uは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464Uが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド
質量(kg)本体(正味): 6.6 総重量:8.54
消費電力(W)HDDスリープ時 : 22、285 、通常動作時 : 36、81
出力1×HDMI v1.4b
メモリー標準 8GB、拡張不可
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×483×484、1Uラックマウント
保証期間3年
フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護)
使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビット ×86、グラフィック:Intel UHD Graphics、暗号化エンジン:AES-NI
警告システム:ブザー
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃
ファン2×40mmファン(12VDC)
USBポート2×USB 2.0,2×USB 3.2 Gen.2 Type-A
ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)
インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源
拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2
ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応
電源ユニット1×250W、100-240V
ボタン仕様電源、リセット
高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS
Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464UはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464UはAES 256ビット暗号化に対応し、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。TS-464Uは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464Uは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464Uが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド
質量(kg)本体(正味): 6.6 総重量:8.54
消費電力(W)HDDスリープ時 : 22、285 、通常動作時 : 36、81
出力1×HDMI v1.4b
メモリー標準 8GB、拡張不可
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×483×484、1Uラックマウント
保証期間5年
フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護)
使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビット ×86、グラフィック:Intel UHD Graphics、暗号化エンジン:AES-NI
警告システム:ブザー
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃
ファン2×40mmファン(12VDC)
USBポート2×USB 2.0,2×USB 3.2 Gen.2 Type-A
ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)
インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源
拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2
ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応
電源ユニット1×250W、100-240V
ボタン仕様電源、リセット
TS-864eUには、Intel Celeron N5095 クアッドコアプロセッサ (最大バースト2.9 GHz)が搭載されています。
奥行きの浅い省スペースなデザインなので小型のテレビ台やケーブルの多い場所にも簡単に設置できます。
拡張可能なストレージ容量および高性能のアプリを備えた TS-864eU は、従来の製品と比較して、圧倒的に優れています。
仕様(フォームファクター)2UShortDepthRackmount
セット内容TS-864eU、イーサネットケーブル×1、電源コード×1、平頭ネジ(3.5インチHDD用)×32、平頭ネジ(2.5インチHDD用)×24、クイックインストールガイド(QIG)
質量(kg)(正味)6.68/(総)9.25
消費電力(W)(HDDスリープモード)24.776/(通常動作モード)51.022
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.6×482.14×318.13
対応ホットスワップ
機能浮動小数点演算ユニット搭載/暗号化エンジン搭載(AES-NI)/ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング搭載/SSDキャッシュアクセラレーションサポート搭載/WakeonLAN(WOL)搭載
メモリー(システムメモリー)8GBオンボード(拡張不可)/フラッシュメモリー:4GB(デュアルブートOS保護)
相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
使用CPU(アーキテクチャ)64ビット×86
LED(インジケーター)HDD1-8、ステータス、LAN、拡張、電源
互換性(ドライブ)3.5-inchbays:(ドライブ)3.5-inchSATAharddiskdrives/2.5-inchSATAsolidstatedrives
スロット(メモリー)8GB、拡張不可/(M.2)PCIeアダプターのオプション/スロット1:PCIeGen3×2
動作温度(℃)0~40(32~104°F)
プロセッサー(グラフィックプロセッサー)IntelUHDGraphics
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ファン3×60mm、12VDC
ジャンボフレーム搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
ボタンの表示電源、リセット
USBポート2.0ポート:2/3.2Gen2(10Gbps)ポート:2×Type-A3.2Gen2
ポート2.5ギガビットイーサネット:2(2.5G/1G/100M/10M)/5ギガビットイーサネット(5G/2.5G/1G/100M):ネットワークアダプターによるオプション/(10ギガビットイーサネット)ネットワークアダプターによるオプション
適合電源装置300W、100-240V
HDMI規格(出力)1、HDMI1.4b
ドライブベイ8×3.5インチSATA6Gb/s、3Gb/s
ベイ数8
対象CPU形式IntelCeleronN50954コア/4スレッドプロセッサー、最大バースト2.9GHz
1台
¥279,800
税込¥307,780
30日以内出荷
QNAP TL-R1600PES-RP ペタバイトスケール拡張用SATAドライブ対応PCIeインタフェース 3U 16ベイ省スペースエンクロージャ。TL-R2400PES-RP TL PCIe インタフェースJBOD ストレージエンクロージャにより、SATA ハードディスクドライブを使ってQuTS heroまたはQTS NASのストレージ容量が拡張可能です。大容量データおよび高速転送速度対応の TL-R2400PES-RP は、仮想化アプリケーション、監視ビデオ記録、大型データ、マルチメディアのアーカイブ/バックアップに理想的なソリューションです。
仕様●フォームファクター:4U ラックマウント●対応最大HDD/SSD数:24●管理:Managed via QNAP QTS / QuTS hero OS、1. Supports disk S.M.A.R.T. information、2. RAID expansion enclosure identifier、3. Locate RAID expansion enclosures、4. Locate hard disks on RAID expansion enclosure、5. Smart fan control by detecting system and hard drive temperature、6. Support Host-Based Power Management
セット内容TL-R2400PES-RP, Power Cord x 2, Hard disk tray key x 2, Flat head screw x 96 (for 2.5 HDD), Flat head screw x 96 (for 3.5 HDD), CAB-PCIE10M-8644-8X, Quick Installation Guide (QIG)
質量(kg)(総):26.29(正味):18.67
種類ハードドライブ:3.5インチ または 2.5インチ 6Gb/s および3Gb/s ドライブ
電源装置:550W (x2)、100-240V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176.15×442.4×630.2
対応ホットスワップ
相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:フロントパネル:HDD 1-24、電源、ステータス、リンク、ファンエラー、リアパネル:SASコネクタ、エンクロージャID
互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ファン3 x 80mm、12VDC
インターフェイスホスト:2 x SFF-8644 1x2 (in, out)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)
ドライブベイ24 x 3.5インチ SATA 6Gb/s本体にはHDDは付属していません。
ボタン仕様電源
1台
¥629,800
税込¥692,780
23日以内出荷
QNAP TL-R1200PES-RP ペタバイトスケール拡張用SATAドライブ対応PCIeインタフェース JBOD 12ベイ 2U省スペースラックマウント エンクロージャ。TL-R1600PES-RP TL PCIe インタフェースJBOD ストレージエンクロージャにより、SATA ハードディスクドライブを使ってQuTS heroまたはQTS NASのストレージ容量が拡張可能です。大容量データおよび高速転送速度対応の TL-R1600PES-RP は、仮想化アプリケーション、監視ビデオ記録、大型データ、マルチメディアのアーカイブ/バックアップに理想的なソリューションです。
仕様●フォームファクター:3U Short Depth Rackmount●対応最大HDD/SSD数:16●管理:Managed via QNAP QTS / QuTS hero OS、1. Supports disk S.M.A.R.T. information、2. RAID expansion enclosure identifier、3. Locate RAID expansion enclosures、4. Locate hard disks on RAID expansion enclosure、5. Smart fan control by detecting system and hard drive temperature、6. Support Host-Based Power Management
セット内容TL-R1600PES-RP, Power Cord x 2, Hard disk tray key x 2, Flat head screw x 48 (for 2.5 HDD), Flat head screw x 64 (for 3.5 HDD), CAB-PCIE10M-8644-8X, Quick Installation Guide (QIG)
質量(kg)(総):16.67(正味):11.56
種類ハードドライブ:3.5インチ または 2.5インチ 6Gb/s および3Gb/s ドライブ
電源装置:550W (x2)、100-240V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131.3×432.4×370.85
対応ホットスワップ
相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:フロントパネル:HDD 1-16、電源、ステータス、リンク、ファンエラー、リアパネル:SASコネクタ、エンクロージャID
互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ファン3 x 80mm、12VDC
インターフェイスホスト:2 x SFF-8644 1x2 (in, out)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)
ドライブベイ16 x 3.5インチ SATA 6Gb/s本体にはHDDは付属していません。
ボタン仕様電源
1台
¥439,800
税込¥483,780
23日以内出荷
QNAP TL-R2400PES-RP SATAドライブ対応PCIeインタフェース JBOD 24ベイ 4U ラックマウントストレージエンクロージャ。TL-R1200PES-RP TL PCIe インタフェースJBOD ストレージエンクロージャにより、SATA ハードディスクドライブを使ってQuTS heroまたはQTS NASのストレージ容量が拡張可能です。大容量データおよび高速転送速度対応の TL-R1200PES-RP は、仮想化アプリケーション、監視ビデオ記録、大型データ、マルチメディアのアーカイブ/バックアップに理想的なソリューションです。
仕様●フォームファクター:2U Short Depth Rackmount●対応最大HDD/SSD数:12●管理:Managed via QNAP QTS / QuTS hero OS、1. Supports disk S.M.A.R.T. information、2. RAID expansion enclosure identifier、3. Locate RAID expansion enclosures、4. Locate hard disks on RAID expansion enclosure、5. Smart fan control by detecting system and hard drive temperature、6. Support Host-Based Power Management
セット内容TL-R1200PES-RP, Power Cord x 2, Hard disk tray key x 2, Flat head screw x 36 (for 2.5 HDD), Flat head screw x 48 (for 3.5 HDD), CAB-PCIE10M-8644-8X, Quick Installation Guide (QIG)
質量(kg)(総):14.02(正味):9.22
種類ハードドライブ:3.5インチ または 2.5インチ 6Gb/s および3Gb/s ドライブ
電源装置:300W (x2)、100 - 240V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.65×432×370.65
対応ホットスワップ
相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:フロントパネル:HDD 1-12、電源、ステータス、リンク、ファンエラー、リアパネル:SASコネクタ、エンクロージャID
互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ファン2 x 80mm、12VDC
インターフェイスホスト:2 x SFF-8644 1x2 (in, out)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)
ドライブベイ12 x 3.5インチ SATA 6Gb/s本体にはHDDは付属していません。
ボタン仕様電源
1台
¥339,800
税込¥373,780
23日以内出荷
Intel Coreマルチコアプロセッサーを搭載しZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムをサポートするTVS-h874 SMB NASは、データの完全性を確保しブロックレベルのインラインデータ重複排除と圧縮、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、SSD最適化に対応しています。
ミッションクリティカルなファイルサーバ、仮想化サーバ、コラボレーションビデオ編集、効率的なデータバックアップとリカバリーアプリケーションのいずれにおいても、TVS-h874は理想的なNASソリューションを実現することができます。
高性能なTVS-h874は、PCIe Gen 4(Gen3の最大2倍の転送速度)の拡張性、M.2 NVMe SSDキャッシング、高速仮想化ネットワーク環境用の2.5GbE/10GbE接続を提供します。
仕様(フォームファクター)タワー
セット内容TVS-h874、イーサネットケーブル×1、電源コード×1、平頭ネジ(3.5インチHDD用)×32、平頭ネジ(2.5インチHDD用)×24、クイックインストールガイド(QIG)、M.2SSDヒートシンク×2、ドライブトレイ用キー×2
質量(kg)(正味)7.34/(総)8.99
消費電力(W)(HDDスリープモード)72.331/(標準動作モード)96.247
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188.2×329.3×280.8
対応ホットスワップ
機能浮動小数点ユニット搭載/暗号化エンジン搭載(AES-NI)/ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング搭載/SSDキャッシュアクセラレーションのサポート搭載/GPUパススルー搭載/WakeonLAN(WOL)搭載/液晶表示・ボタン搭載
メモリー(システムメモリー)64GBSODIMMDDR4(2×32GB)/最大64GB(2×32GB)/フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)
使用CPU(アーキテクチャ)64ビット×86
LED(インジケーター)HDD1~8、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート
互換性(ドライブ)3.5インチベイ:(ドライブ)3.5インチSATAハードディスクドライブ/2.5インチSATAソリッドステートドライブ
スロット(メモリー)2×SODIMMDDR4/(M.2):2×(M.2)2280PCIeGen4×4スロット/(PCIe):スロット1:PCIeGen4×16/スロット2:PCIeGen4×4
動作温度(℃)0-40(32°F-104°F)
プロセッサー(グラフィックプロセッサー)インテルUHDグラフィックス770
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ジャンボフレーム搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
ボタンの表示電源、リセット、USBコピー
USBポート3.2Gen2(10Gbps)ポート:1×Type-C3.2Gen210Gbps/2×Type-A3.2Gen210Gbps
ポート2.5ギガビットイーサネット:2(2.5G/1G/100M/10M)/(10ギガビットイーサネット)2×10GBASE-T
HDMI規格(出力)1、HDMI1.4b(最大4096×2160@30Hz)
ドライブベイ8×3.5インチSATA6Gb/秒、3Gb/秒
電源ユニット350W、100~240V
相対湿度(%RH)5~95非結露、湿球:27℃(80.6°F)
対象CPU形式IntelCorei916コア(8P+8E)/24スレッドプロセッサー
1台
¥739,800
税込¥813,780
30日以内出荷
QNAP TS-AI642-8G ARM Cortexプロセッサー搭載 タワー型NAS。次世代 TS-AI642 AI NASは、AIベースビデオ・画像認識アプリケーション向けに特別に設計されています。最大6つの TOPS NPU (ニューラルネットワークプロセッシングユニット)搭載の64ビット ARM Cortex-A76/-A55 SoC 8コアプロセッサーを採用した TS-AI642 は、画像処理と解析作業を処理するのみならず、AIアプリケーション実行時のCPU負荷を軽減させて、システム稼働時の電力消費を抑えます。パワフルな演算性能、大容量ストレージ、柔軟なI/O拡張性を備えた TS-AI642 により、企業はビデオ監視、画像認識、顔認識アプリケーション向けのAI NASソリューションを容易に展開できます。
仕様●Neural Processing Unit (NPU):Yes●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:Yes●Wake on LAN(WOL):Yes●ハードウェア支援トランスコーディング:Yes●フォームファクター:タワー●暗号化エンジン:Yes●浮動小数点演算ユニット:Yes
セット内容TS-AI642、Ethernet cable x 1、Power cord x 1、Power cord x 1、Flat head screw (for 2.5 HDD) x 18、AC Adapter、Quick installation guide (QIG)
質量(kg)(総):4.51(正味):2.92
消費電力(W)HDDスリープモード:14.005 、動作モード、通常時:33.33
電源装置:120Wアダプタ、100-240V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×235×226
接続最大同時接続数(CIFS):1500
センサーIR:Yes (オプション装備QNAP RM-IR004 リモコン)
対応ホットスワップ
メモリーシステム:8 GB オンボード (拡張不可)、フラッシュメモリー:4GB(デュアルブートOS保護)、最大:8 GB
相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
使用CPU8-core ARM Cortex 64-bit Processor ( 4-core Cortex-A76 2.2 GHz + 4-core Cortex-A55 1.8 GHz )、アーキテクチャー:64ビットARM
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:電源/ステータス、LAN、USB、HDD 1-6
互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
スロットKensingtonセキュリティ:Yes、PCIe:1、スロット 1:PCIe Gen 3 x2
プロセッサーグラフィック:ARM Mali-G610 MC4
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ファン2 x 90mm、12VDC
ジャンボフレームYes
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート10ギガビットイーサネット:アダプタによるオプション、2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):1 (2.5G/1G/100M/10M)、5 ギガビットイーサネット (5G/2.5G/1G/100M):アダプタによるオプション、USB 2.0:2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps):2 x Type-A
動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)
HDMI規格出力:2, HDMI 1.4b
ドライブベイ6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s
イーサネット対応ギガビットポート(RJ45):2
ボタン仕様電源、USBコピー、リセット
1台
¥159,800
税込¥175,780
23日以内出荷
TS-432Xで4 ベイストレージ容量の可能性を引き出し、10GbE の速度を活用しましょう!。この多機能なストレージソリューションは、安全なバックアップ、迅速なデータ転送、コンテナアプリケーションのサポートなど、多くの機能を提供します。コストパフォーマンスに優れながらも強力な TS-432X は、予算を超えることなくワークフローの効率を向上させます。
質量(kg)正味:1.99、(総)4.8
内容パッケージ:TS-432XEthernet Cable x 1AC Adapter x 1Power Cord x 1Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD)Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD)Quick Installation Guide (QIG)
対応ホットスワップ:対応
機能●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:搭載●Wake on LAN(WOL):搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載
メモリーシステム:4 GB SODIMM DDR4(1 x 4 GB)、スロット:1 x SODIMM DDR4ECCメモリ対応
相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F)
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:電源、ステータス、LAN、USB、HDD1 ~ 4
互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ
スロットPCIe:1スロット 1:PCIe Gen 3 x4PCIe スロット対象のカード寸法:190 x 68.9 x 18.76 mm / 7.48 x 2.71 x 0.74 インチ
保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F)
ファン1 x 120mm、12VDC
ジャンボフレーム搭載
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)226.5×170×165
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート●10ギガビットイーサネット:1 x 10GbE SFP+●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M)●USB 3.2 Gen 1:2
適合電源装置90Wアダプタ (12VDC)、100-240VAC
容量(GB)最大メモリー:16 (1×16 )
ドライブベイ4 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
フォームファクタタワー
ボタン仕様電源、リセット、USB自動コピー
対象CPU形式●AnnapurnaLabs, an Amazon company Alpine AL524, 4コア, 2.0GHz●CPUアーキテクチャー:64ビットARM
メモリ容量(MB)フラッシュメモリー:512 (デュアルブートOS保護)
セキュリティ機能Kensingtonセキュリティスロット:搭載
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
TS-632Xで6 ベイのストレージ容量の可能性を引き出し、10GbE の速度を活用しましょう!。この多機能なストレージソリューションは、安全なバックアップ、高速なデータ転送、コンテナアプリケーションのサポートなど、多くの機能を提供します。コストパフォーマンスに優れながらも強力な TS-632X は、予算を超えることなくワークフローの効率を向上させます。
質量(kg)正味:2.5、(総)4.96
内容パッケージ:TS-632XEthernet Cable x 1AC Adapter x 1Power Cord x 1Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD)Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD)Quick Installation Guide (QIG)
対応ホットスワップ:対応
機能●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:搭載●Wake on LAN(WOL):搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載
メモリーシステム:4 GB SODIMM DDR4(1 x 4 GB)、スロット:1 x SODIMM DDR4ECCメモリ対応
相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F)
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:電源、ステータス、LAN、USB、HDD1 ~ 6
互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ
スロットPCIe:1スロット 1:PCIe Gen 3 x4PCIe スロット対象のカード寸法:190 x 68.9 x 18.76 mm / 7.48 x 2.71 x 0.74 インチ
保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F)
ファン2 x 90mm、12VDC
ジャンボフレーム搭載
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)226.5×235×65
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート●10ギガビットイーサネット:2 x 10GbE SFP+●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M)●USB 3.2 Gen 1:2
適合電源装置120W アダプター (12VDC), 100-240VAC
容量(GB)最大メモリー:16 (1×16 )
ドライブベイ6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
フォームファクタタワー
ボタン仕様電源、リセット、USB自動コピー
対象CPU形式●AnnapurnaLabs, an Amazon company Alpine AL524, 4コア, 2.0GHz●CPUアーキテクチャー:64ビットARM
メモリ容量(MB)フラッシュメモリー:512 (デュアルブートOS保護)
セキュリティ機能Kensingtonセキュリティスロット:搭載
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
家庭や小規模オフィスのユーザー向けに設計された 2 ベイ 2.5GbE NAS TS-216G は、高性能とスマートな管理を実現し、効率的で信頼性の高いファイルストレージとして活躍します。複数のデバイスとのファイルアクセス、共有、同期が簡単に行えるだけでなく、生産性向上ツールやマルチメディアアプリケーションを実行して、ワークフローとデータ管理を効率化することができます。
質量(kg)正味:1.45、(総)2.41
消費電力(W)HDDスリープモード:4.973、動作モード、通常時:13.907 ※ドライブを全部取り付けた状態でテスト
内容パッケージ:TS-216GEthernet cable x 1Power cord x 1AC AdapterFlat head screw (for M.2 SSD) x 2Flat head screw (for 3.5 HDD) x 8Flat head screw (for 2.5 HDD) x 6Quick installation guide (QIG)Drive tray keys x 2
対応ホットスワップ:対応
機能●Wake on LAN(WOL):搭載●ハードウェア支援トランスコーディング:搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載
メモリーシステム:4 GB オンボード (拡張不可)
相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F)
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:システムステータス、LAN、USB、HDD1~2
互換性ドライブ:3.5-inch bays:3.5-inch SATA hard disk drives2.5-inch SATA solid state drives
プロセッサーNeural Processing Unit (NPU):搭載、グラフィック:Mali-G52
保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F)
ファン1 x 120mm、12VDC
ジャンボフレーム搭載
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)165×102×220.6
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数同時 (CIFS):200
ポート●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):1 (2.5G/1G/100M)●USB 2.0:2●USB 3.2 Gen 1:1●ギガビットイーサネット(RJ45):1
適合電源装置Minimum 65W adapter (12VDC), 100-240VAC
容量(GB)フラッシュメモリー:4 (デュアルブートOS保護)、最大メモリー:4 オンボード (拡張不可)
ドライブベイ2x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
フォームファクタタワー
ボタン仕様電源、リセット、USBコピー
対象CPU形式●ARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサ●CPUアーキテクチャー:64ビットARM
セキュリティ機能Kensingtonセキュリティスロット:搭載
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
映画の撮影現場、小規模なスタジオ、小規模な映像制作チーム、SOHO ユーザー向けに設計されたコンパクトな TBS-h574TX Thunderbolt 4 オールフラッシュ NASbook は、最適な生産性で映像制作を向上させます。Mac または Windows を使用するクリエーターは、リアルタイムの映像編集、大容量ファイルの転送、ビデオのトランスコーディング、バックアップなど、これまでにないスムーズな体験を楽しむことができます。TBS-h574TX は、プリプロダクションとポストプロダクションの間の橋渡しとして、ビデオプロジェクトとチームのコラボレーションを次のレベルに引き上げます。TBS-h574TX はZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムに対応し、データの整合性を保証します。ニーズに応じてQTS OSに切り替えることもできます。
質量(kg)正味:2.24
消費電力(W)動作モード、通常時:46
内容パッケージ:TBS-h574TX10GBASE-T Ethernet cable x 1AC Adapter x 1Power Cord x 1Quick Installation Guide (QIG)
対応ホットスワップ:対応
機能●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:搭載●Wake on LAN(WOL):搭載●ハードウェア支援トランスコーディング:搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載
メモリーシステム:16 GB on board (non-expandable)
相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F)
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:Status, USB copy, SSD 1-5
互換性ドライブ:E1.S or M.2 2280 PCIe NVMe
プロセッサーグラフィック:Intel Iris Xe Graphics eligible
保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F)
ファンSystem fan: 2 x 40mmCPU fan: 1 x 75mm
ジャンボフレーム搭載
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)60×215×199
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数同時 (CIFS):1500
ポート●10ギガビットイーサネット:1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M)●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):1●Thunderbolt:2(Thunderbolt 4)●USB 2.0:1●USB 3.2 Gen 2(10Gbps):2
適合電源装置120W Adapter (19VDC output, 100-240VAC input)
容量(GB)フラッシュメモリー:5(デュアルブートOS保護)、最大メモリー:16 on board (non-expandable)
HDMI規格出力:1、HDMI 1.4b
ドライブベイ5 x E1.S up to 15mm (5x PCIe Gen3 x2)Pre-install adapter to support M.2 2280 for each slots
フォームファクタセットトップ設計
ボタン仕様Status, USB copy, Reset
対象CPU形式●Intel Core i5-1340PE 12C(4P+8E)/16T up to 4.50GHz●CPUアーキテクチャー:64ビットx86
1台
¥329,800
税込¥362,780
23日以内出荷
QNAP TVS-h874T-i9-64G Intel Core i9 16コア プロセッサ搭載 8ベイ タワー型NAS。最新のThunderbolt 4 NASは、クリエイティブな作業での素敵な相棒です。パワフルなIntel Core i9 16コア /i7 12コアプロセッサを搭載した TVS-h874T は、4Kビデオプロジェクトをチーム全体でスムーズかつ同時に取り組むことを可能にし、生産性を飛躍的に向上させます。クリエイター向けZFSベースの TVS-h874T NASは、ビジネスやインスピレーションと共に成長するよく組織されたコラボレーションワークフローとハードウェア拡張性 (25 GbE接続や64 GB RAMなどへのアップグレード可能性) を保証します。
仕様●GPU パススルー:Yes●LCDディスプレイ/ボタン:Yes●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:Yes●Thunderboltポート:2(Thunderbolt 4)●Wake on LAN(WOL):Yes●ハードウェア支援トランスコーディング:Yes●フォームファクター:タワー●暗号化エンジン:Yes (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:Yes
セット内容TVS-h874T, Ethernet Cable x 1, Power Cord x 1, Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD), Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD), M.2 SSD Heatsink x 2, Quick Installation Guide (QIG)
質量(kg)(総):8.99(正味):7.34
消費電力(W)HDDスリープモード:62.668 、動作モード、通常時:104.35
電源装置:350W、100-240V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180.2×329.3×279.6
接続最大同時接続数(CIFS):3500
対応ホットスワップ
メモリーシステム:64 GB SODIMM DDR4(2 x 32 GB)、最大:64 GB (2 x 32 GB)、フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)
相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
使用CPUIntel Core i9 16コア (8P+8E) /24スレッド プロセッサ、アーキテクチャー:64ビットx86
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:HDD 1-8、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート
互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives
スロットKensingtonセキュリティ:Yes。M.2 SSD:2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots、PCIe:12、スロット 1:PCIe Gen 4 x16、スロット 2:PCIe Gen 4 x4、スロット2には、Thunderbolt 4 AICが標準装備されています、PCIe スロット 1~スロット2対象のカード寸法:185 x 131.15 x 18.76 mm /7.28 x 5.16 x 0.74インチ、近接のPCIeスロット未使用の場合は、より幅広のカードもインストール可能です、メモリー:2 x SODIMM DDR4
プロセッサーグラフィック:Intel UHD Graphics 770
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ファンシステムファン:2 x 120mm、12VDCCPUファン:1 x 60mm、12VDC
ジャンボフレームYes
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)
動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)
HDMI規格出力:1、HDMI 1.4b(最大4096 x 2160 @ 30Hz)
ドライブベイ8 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
ボタン仕様電源、リセット、USBコピー
1台
¥719,800
税込¥791,780
23日以内出荷
映画の撮影現場、小規模なスタジオ、小規模な映像制作チーム、SOHO ユーザー向けに設計されたコンパクトな TBS-h574TX Thunderbolt 4 オールフラッシュ NASbook は、最適な生産性で映像制作を向上させます。Mac または Windows を使用するクリエーターは、リアルタイムの映像編集、大容量ファイルの転送、ビデオのトランスコーディング、バックアップなど、これまでにないスムーズな体験を楽しむことができます。TBS-h574TX は、プリプロダクションとポストプロダクションの間の橋渡しとして、ビデオプロジェクトとチームのコラボレーションを次のレベルに引き上げます。TBS-h574TX はZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムに対応し、データの整合性を保証します。ニーズに応じてQTS OSに切り替えることもできます。
質量(kg)正味:2.24
消費電力(W)動作モード、通常時:46
内容パッケージ:TBS-h574TX10GBASE-T Ethernet cable x 1AC Adapter x 1Power Cord x 1Quick Installation Guide (QIG)
対応ホットスワップ:対応
機能●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:搭載●Wake on LAN(WOL):搭載●ハードウェア支援トランスコーディング:搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載
メモリーシステム:12 GB on board (non-expandable)
相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F)
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:Status, USB copy, SSD 1-5
互換性ドライブ:E1.S or M.2 2280 PCIe NVMe
プロセッサーグラフィック:Intel UHD Graphics for 13th Gen Intel Processors
保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F)
ファンSystem fan: 2 x 40mmCPU fan: 1 x 75mm
ジャンボフレーム搭載
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)60×215×199
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数同時 (CIFS):1500
ポート●10ギガビットイーサネット:1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M)●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):1●Thunderbolt:2(Thunderbolt 4)●USB 2.0:1●USB 3.2 Gen 2(10Gbps):2
適合電源装置120W Adapter (19VDC output, 100-240VAC input)
容量(GB)フラッシュメモリー:5(デュアルブートOS保護)、最大メモリー:12 on board (non-expandable)
HDMI規格出力:1、HDMI 1.4b
ドライブベイ5 x E1.S up to 15mm (5x PCIe Gen3 x2)Pre-install adapter to support M.2 2280 for each slots
フォームファクタセットトップ設計
ボタン仕様Status, USB copy, Reset
対象CPU形式●Intel Core i3-1320PE 8C(4P+4E)/12T up to 4.50GHz●CPUアーキテクチャー:64ビットx86
1台
¥269,800
税込¥296,780
23日以内出荷
最先端のAMDソケットAM5プラットフォームをベースとしたAMD Ryzen 7000シリーズプロセッサを搭載した、ZFSベースの TS-h1277AXU-RP ストレージおよびバックアップソリューションは、優れたパフォーマンスとエンタープライズレベルのポテンシャルを発揮します。画期的なマルチコアプロセッサや、DDR5 RAM、M.2 PCIe Gen 5、さらに冗長型電源を搭載した TS-h1277AXU-RP は、パフォーマンスを必要とするTier 2ストレージ、仮想化、4Kビデオ編集、PBレベルのストレージアプリケーションにおいて、優れたパフォーマンス、非常に大きな帯域幅、および高い信頼性を実現します。
質量(kg)正味:13、(総)19
内容パッケージ:TS-h1277AXU-RP10Gbase-T Ethernet cable x 1Flat head screw x 48 (for 2.5 HDD )Flat head screw x 36 (for 3.5 HDD)Power cord x 2Quick Installation Guide (QIG)
方式GPU パススルー:搭載
対応ホットスワップ:対応
機能●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:搭載●Wake on LAN(WOL):搭載●ハードウェア支援トランスコーディング:搭載●暗号化エンジン:搭載(AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:搭載
メモリーシステム:32 GB UDIMM DDR5 (1x 32 GB)、スロット:4 x UDIMM DDR5Support optional ECC memory
相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F)
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:Power Status, HDD 1-12, M.2 SSD 1-2, Status, LAN, storage expansion port status
互換性ドライブ:3.5-inch SATA hard disk drives2.5-inch SATA solid state drives
スロットPCIe:3Slot 1: Gen 4 x 4Slot 2: Gen 4 x 8 or Gen 4 x 4Slot 3: Gen 4 x 4
保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F)
ファンシステムファン:3 x 60mm、12VDC
ジャンボフレーム搭載
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)88.6×432×511.2
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数同時 (CIFS):5000
ポート●10ギガビットイーサネット:2 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M)●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)●USB 3.2 Gen 2(10Gbps):2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps
適合電源装置550W(x2), 100-240V
容量(GB)フラッシュメモリー:5(デュアルブートOS保護)、最大メモリー:128 (4×32 )
SSDM.2 SSDスロット:2 x M.2 2280 PCIe Gen 5 x2 slots
ドライブベイ12 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
フォームファクタ2U ラックマウント
ボタン仕様電源、リセット
対象CPU形式●AMD Ryzen 7 7000 series 8-core/16-thread processor, burst up to 5.3 GHz●CPUアーキテクチャー:64ビットx86
1台
¥799,800
税込¥879,780
23日以内出荷
QNAP TVS-h874T-i7-32G Intel Core i7 12コアプロセッサ搭載 8ベイタワー型NAS。最新のThunderbolt 4 NASは、クリエイティブな作業での素敵な相棒です。パワフルなIntel Core i9 16コア /i7 12コアプロセッサを搭載した TVS-h874T は、4Kビデオプロジェクトをチーム全体でスムーズかつ同時に取り組むことを可能にし、生産性を飛躍的に向上させます。クリエイター向けZFSベースの TVS-h874T NASは、ビジネスやインスピレーションと共に成長するよく組織されたコラボレーションワークフローとハードウェア拡張性 (25 GbE接続や64 GB RAMなどへのアップグレード可能性) を保証します。
仕様●GPU パススルー:Yes●LCDディスプレイ/ボタン:Yes●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:Yes●Thunderboltポート:2(Thunderbolt 4)●Wake on LAN(WOL):Yes●ハードウェア支援トランスコーディング:Yes●フォームファクター:タワー●暗号化エンジン:Yes (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:Ye●
セット内容TVS-h874T, Ethernet Cable x 1, Power Cord x 1, Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD), Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD), M.2 SSD Heatsink x 2, Quick Installation Guide (QIG)
質量(kg)(総):8.99(正味):7.34
消費電力(W)HDDスリープモード:62.668 、動作モード、通常時:104.35
電源装置:350W、100-240V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180.2×329.3×279.6
接続最大同時接続数(CIFS):3500
対応ホットスワップ
メモリーシステム:32 GB SODIMM DDR4(2 x 16 GB)、フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)、最大:64 GB (2 x 32 GB)
相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
使用CPUIntel Core i7 12コア (8P+4E) /20スレッド プロセッサ、アーキテクチャー:64ビットx86
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:HDD 1-8、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート
互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives
スロットKensingtonセキュリティ:Yes、M.2 SSD:2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots、PCIe:12、スロット 1:PCIe Gen 4 x16、スロット 2:PCIe Gen 4 x4、スロット2には、Thunderbolt 4 AICが標準装備されています、PCIe スロット 1~スロット2対象のカード寸法:185 x 131.15 x 18.76 mm /7.28 x 5.16 x 0.74インチ、近接のPCIeスロット未使用の場合は、より幅広のカードもインストール可能です、メモリー:2 x SODIMM DDR4
プロセッサーグラフィック:Intel UHD Graphics 770
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ファンシステムファン:2 x 120mm、12VDCCPUファン:1 x 60mm、12VDC
ジャンボフレームYes
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2.5 ギガビットイーサネット(2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 3.2 Gen 1:1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps、2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps
動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)
HDMI規格出力:1、HDMI 1.4b(最大4096 x 2160 @ 30Hz)
ドライブベイ8 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
ボタン仕様電源、リセット、USBコピー
1台
¥609,800
税込¥670,780
23日以内出荷
QNAP TVS-h674T-i5-32G Intel Core i5 6コアプロセッサ搭載 6ベイ タワー型NAS。最新のThunderbolt 4 NASは、クリエイティブな作業での素敵な相棒です。パワフルなIntel Core i5 6コアプロセッサを搭載した TVS-h674T は、4Kビデオプロジェクトをチーム全体でスムーズかつ同時に取り組むことを可能にし、生産性を飛躍的に向上させます。クリエイター向けZFSベースの TVS-h674T NASは、ビジネスやインスピレーションと共に成長するよく組織されたコラボレーションワークフローとハードウェア拡張性 (25 GbE接続や64 GB RAMなどへのアップグレード可能性) を保証します。
仕様●GPU パススルー:Yes●LCDディスプレイ/ボタン:Yes●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:Yes●Thunderboltポート:2(Thunderbolt 4)●Wake on LAN(WOL):Yes●ドライブベイ:6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s●ハードウェア支援トランスコーディング:Yes●フォームファクター:タワー●暗号化エンジン:Yes (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:Yes
セット内容TVS-h674T, Ethernet Cable x 1, Power Cord x 1, Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD), Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD), M.2 SSD Heatsink x 2, Quick Installation Guide (QIG)
寸法(mm)システムファン:2×92、12VDC、CPUファン:1× 60、12VDC
質量(kg)(総):7.93(正味):6.36
消費電力(W)HDDスリープモード:39.911 、動作モード、通常時:79.363 、D10EFRXハードドライブを全部取り付けた状態でテスト
電源装置:350W、100-240V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180.2×264.3×279.6
接続最大同時接続数(CIFS):2500
対応ホットスワップ
メモリーシステム:32 GB SODIMM DDR4(2 x 16 GB)、フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)、最大:64 GB (2 x 32 GB)
相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
動作温度0~40(32°F~104°F)
使用CPUIntel Core i5-12400 6コア/12スレッド プロセッサ、最大バースト4.4 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:HDD 1-6、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート
互換性ドライブ:3.5 インチベイ:、3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
スロットKensingtonセキュリティ:Yes、M.2 SSD:2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots、PCIe:12、スロット 1:PCIe Gen 4 x16、スロット 2:PCIe Gen 4 x4、スロット2には、Thunderbolt 4 AICが標準装備されています、PCIe スロット 1~スロット2対象のカード寸法:185 x 111.15 x 18.76 mm /7.28 x 4.38 x 0.74インチ、近接のPCIeスロット未使用の場合は、より幅広のカードもインストール可能です、メモリー:2 x SODIMM DDR4
プロセッサーグラフィック:Intel UHD Graphics 730
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ジャンボフレームYes
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 3.2 Gen 1:1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps、2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps
HDMI規格出力:1、HDMI 1.4b(最大4096 x 2160 @ 30Hz)
ボタン仕様電源、リセット、USBコピー
1台
¥559,800
税込¥615,780
23日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。