外付けドライブ・ストレージ :「VSS」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Intel Coreマルチコアプロセッサーを搭載しZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムをサポートするTVS-h874 SMB NASは、データの完全性を確保しブロックレベルのインラインデータ重複排除と圧縮、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、SSD最適化に対応しています。
ミッションクリティカルなファイルサーバ、仮想化サーバ、コラボレーションビデオ編集、効率的なデータバックアップとリカバリーアプリケーションのいずれにおいても、TVS-h874は理想的なNASソリューションを実現することができます。
高性能なTVS-h874は、PCIe Gen 4(Gen3の最大2倍の転送速度)の拡張性、M.2 NVMe SSDキャッシング、高速仮想化ネットワーク環境用の2.5GbE/10GbE接続を提供します。
仕様(フォームファクター)タワー
セット内容TVS-h874、イーサネットケーブル×1、電源コード×1、平頭ネジ(3.5インチHDD用)×32、平頭ネジ(2.5インチHDD用)×24、クイックインストールガイド(QIG)、M.2SSDヒートシンク×2、ドライブトレイ用キー×2
質量(kg)(正味)7.34/(総)8.99
消費電力(W)(HDDスリープモード)72.331/(標準動作モード)96.247
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188.2×329.3×280.8
対応ホットスワップ
機能浮動小数点ユニット搭載/暗号化エンジン搭載(AES-NI)/ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング搭載/SSDキャッシュアクセラレーションのサポート搭載/GPUパススルー搭載/WakeonLAN(WOL)搭載/液晶表示・ボタン搭載
メモリー(システムメモリー)64GBSODIMMDDR4(2×32GB)/最大64GB(2×32GB)/フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)
使用CPU(アーキテクチャ)64ビット×86
LED(インジケーター)HDD1~8、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート
互換性(ドライブ)3.5インチベイ:(ドライブ)3.5インチSATAハードディスクドライブ/2.5インチSATAソリッドステートドライブ
スロット(メモリー)2×SODIMMDDR4/(M.2):2×(M.2)2280PCIeGen4×4スロット/(PCIe):スロット1:PCIeGen4×16/スロット2:PCIeGen4×4
動作温度(℃)0-40(32°F-104°F)
プロセッサー(グラフィックプロセッサー)インテルUHDグラフィックス770
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ジャンボフレーム搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
ボタンの表示電源、リセット、USBコピー
USBポート3.2Gen2(10Gbps)ポート:1×Type-C3.2Gen210Gbps/2×Type-A3.2Gen210Gbps
ポート2.5ギガビットイーサネット:2(2.5G/1G/100M/10M)/(10ギガビットイーサネット)2×10GBASE-T
HDMI規格(出力)1、HDMI1.4b(最大4096×2160@30Hz)
ドライブベイ8×3.5インチSATA6Gb/秒、3Gb/秒
電源ユニット350W、100~240V
相対湿度(%RH)5~95非結露、湿球:27℃(80.6°F)
対象CPU形式IntelCorei916コア(8P+8E)/24スレッドプロセッサー
1台
¥739,800
税込¥813,780
30日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。