外付けドライブ・ストレージ :「rj-45 ethernet」の検索結果

外付けドライブ・ストレージは、外部記憶装置を構成しているものの中で、記憶媒体を読み書きする装置です。PC用品においてデータの記録や、記録したものを呼び出すために使われます。企業をはじめとする、OA/PC用品を使用するあらゆる場所で使用されています。PC用品のデータのバックアップなど、サポートに必要な機器です。容量の違いだけでなく、パソコンの電源に連動した省エネ機能や、音が気にならない静音設計など、様々な特徴を持ったドライブがあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭や小規模オフィスのユーザー向けに設計された 2 ベイ 2.5GbE NAS TS-216G は、高性能とスマートな管理を実現し、効率的で信頼性の高いファイルストレージとして活躍します。複数のデバイスとのファイルアクセス、共有、同期が簡単に行えるだけでなく、生産性向上ツールやマルチメディアアプリケーションを実行して、ワークフローとデータ管理を効率化することができます。
質量(kg)正味:1.45、(総)2.41 消費電力(W)HDDスリープモード:4.973、動作モード、通常時:13.907 ※ドライブを全部取り付けた状態でテスト 内容パッケージ:TS-216GEthernet cable x 1Power cord x 1AC AdapterFlat head screw (for M.2 SSD) x 2Flat head screw (for 3.5 HDD) x 8Flat head screw (for 2.5 HDD) x 6Quick installation guide (QIG)Drive tray keys x 2 対応ホットスワップ:対応 機能●Wake on LAN(WOL):搭載●ハードウェア支援トランスコーディング:搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載 メモリーシステム:4 GB オンボード (拡張不可) 相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F) 動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F) 警告システム:ブザー LEDインジケーター:システムステータス、LAN、USB、HDD1~2 互換性ドライブ:3.5-inch bays:3.5-inch SATA hard disk drives2.5-inch SATA solid state drives プロセッサーNeural Processing Unit (NPU):搭載、グラフィック:Mali-G52 保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F) ファン1 x 120mm、12VDC ジャンボフレーム搭載 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)165×102×220.6 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数同時 (CIFS):200 ポート●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):1 (2.5G/1G/100M)●USB 2.0:2●USB 3.2 Gen 1:1●ギガビットイーサネット(RJ45):1 適合電源装置Minimum 65W adapter (12VDC), 100-240VAC 容量(GB)フラッシュメモリー:4 (デュアルブートOS保護)、最大メモリー:4 オンボード (拡張不可) ドライブベイ2x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s フォームファクタタワー ボタン仕様電源、リセット、USBコピー 対象CPU形式●ARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサ●CPUアーキテクチャー:64ビットARM セキュリティ機能Kensingtonセキュリティスロット:搭載
1台
45,980 税込50,578
23日以内出荷

QNAPQNAP タワー型NAS
エコ商品
QNAP TS-AI642-8G ARM Cortexプロセッサー搭載 タワー型NAS。次世代 TS-AI642 AI NASは、AIベースビデオ・画像認識アプリケーション向けに特別に設計されています。最大6つの TOPS NPU (ニューラルネットワークプロセッシングユニット)搭載の64ビット ARM Cortex-A76/-A55 SoC 8コアプロセッサーを採用した TS-AI642 は、画像処理と解析作業を処理するのみならず、AIアプリケーション実行時のCPU負荷を軽減させて、システム稼働時の電力消費を抑えます。パワフルな演算性能、大容量ストレージ、柔軟なI/O拡張性を備えた TS-AI642 により、企業はビデオ監視、画像認識、顔認識アプリケーション向けのAI NASソリューションを容易に展開できます。
仕様●Neural Processing Unit (NPU):Yes●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:Yes●Wake on LAN(WOL):Yes●ハードウェア支援トランスコーディング:Yes●フォームファクター:タワー●暗号化エンジン:Yes●浮動小数点演算ユニット:Yes セット内容TS-AI642、Ethernet cable x 1、Power cord x 1、Power cord x 1、Flat head screw (for 2.5 HDD) x 18、AC Adapter、Quick installation guide (QIG) 質量(kg)(総):4.51(正味):2.92 消費電力(W)HDDスリープモード:14.005 、動作モード、通常時:33.33 電源装置:120Wアダプタ、100-240V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×235×226 接続最大同時接続数(CIFS):1500 センサーIR:Yes (オプション装備QNAP RM-IR004 リモコン) 対応ホットスワップ メモリーシステム:8 GB オンボード (拡張不可)、フラッシュメモリー:4GB(デュアルブートOS保護)、最大:8 GB 相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F) 使用CPU8-core ARM Cortex 64-bit Processor ( 4-core Cortex-A76 2.2 GHz + 4-core Cortex-A55 1.8 GHz )、アーキテクチャー:64ビットARM 警告システム:ブザー LEDインジケーター:電源/ステータス、LAN、USB、HDD 1-6 互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ スロットKensingtonセキュリティ:Yes、PCIe:1、スロット 1:PCIe Gen 3 x2 プロセッサーグラフィック:ARM Mali-G610 MC4 保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F) ファン2 x 90mm、12VDC ジャンボフレームYes RoHS指令(10物質対応)対応 ポート10ギガビットイーサネット:アダプタによるオプション、2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):1 (2.5G/1G/100M/10M)、5 ギガビットイーサネット (5G/2.5G/1G/100M):アダプタによるオプション、USB 2.0:2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps):2 x Type-A 動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F) HDMI規格出力:2, HDMI 1.4b ドライブベイ6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s イーサネット対応ギガビットポート(RJ45):2 ボタン仕様電源、USBコピー、リセット
1台
159,800 税込175,780
23日以内出荷

おすすめ人気ランキング