SC ML110 G11 4510 32G 8SFF MR408o 960Gx2HP(日本ヒューレット・パッカード)翌日出荷
仕様●CPU:Xeon Silver 4510●CPU数(標準):1個●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●HDD容量(標準):1920000GB●RAIDアダプタ:D:Broadcom MegaRAID MR408i-o Gen11 NVMe/SAS 12G Controller●CPU数(最大):1個●HDD容量(最大):245760000GB●電波法備考:規制の対象機器でない●ディスクコントローラ:G:SAS+SATA●メインメモリ(最大):1048576MB●メインメモリ(標準):32768MB●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):本体非対象/100V用電源コード適合・200V用電源コード適合最大消費電力(W)360RoHS指令(10物質対応)対応
SC DL320 G11 4510 32G 8SFF MR408o 600Gx2HP(日本ヒューレット・パッカード)翌日出荷
仕様●VCCI:対応●CPU数(標準):1個●HDD容量(標準):1200000GB●電波法備考:規制の対象機器でない●CPU数(最大):1個●メインメモリ(標準):32768MB●HDD容量(最大):153600000GB●電気用品安全法(備考):本体非対象/100V用電源コード適合・200V用電源コード適合●ディスクコントローラ:G:SAS+SATA●CPU:Xeon Silver 4510●メインメモリ(最大):2097152MB●RAIDアダプタ:D:Broadcom MegaRAID MR408i-o Gen11 NVMe/SAS 12G Controller●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認最大消費電力(W)363.8RoHS指令(10物質対応)対応
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
ページ: 1/ 3