外付けドライブ・ストレージ :「16 1.50」の検索結果
関連キーワード
付属品ラックレールキット
質量(kg)12
消費電力(W)参考値149(100V時)
電源パワーサプライ:500W パワーサプライ(80PLUS Platinum モデル)×1、付属コード:100V 用 NEMA5-15P 電源コード(2m)×1、200V 用 C13-14 電源コード(2m)×1
メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM)
騒音レベル(dB(A))27(音響)
入力電流(A)1.5(100V)/0.82(200V)
プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2434 プロセッサー 3.40 GHz、標準搭載数:1P/4C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×12 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:HT/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/s
コントローラー型式RAID:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード)
ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:標準 4、オプションで 6(2.5 インチ SFF ベーシックキャリア ホットプラグ SATA/SAS/NVMe)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):標準 4 ベイ 30.72 TB(7.68 TB SATA×4 台)/61.44 TB(15.36 TB SAS×4 台)、オプション 6 ベイ搭載時 46.08 TB(7.68 TB SATA×6 台)/92.16 TB(15.36 TB SAS×6 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存
拡張スロット数3(フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen5 x16(x16 コネクター)×1、OCP 3.0 スロット×2(内部専用×1、外部用×1))
光学ドライブ内蔵および外付けオプション
1台
¥649,800
税込¥714,780
8日以内出荷
1台
¥609,800
税込¥670,780
8日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。