- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 外付けドライブ・ストレージ
- 13ページ目
13ページ目: 外付けドライブ・ストレージ
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応ポータブルDVDドライブ for Macです。 。対応パソコン:USB Type-Cポート搭載 Macシリーズ、 Windowsパソコン ※ソフトは付属しておりません。 。対応OS:macOS 15/14/13/12/11、Windows 11/10(64bit)、ChromeOS ※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。 。インターフェース:USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0) 。コネクター形状:USB Micro-B 。対応メディア:DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。 。ディスクローディング方式:トレー方式 。設置方向:水平 。筐体材質(カラー):シルバー 。入力電圧:DC+5V 。外形寸法:W138×D133×H14mm(本体のみ、突起部を除く) 。質量:230g(本体のみ) 。保証期間:1年間 。法令対応:RoHS指令:準拠 。付属品:USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本 。対応ディスク(書き込み時:Mディスク(DVD)):対応
仕様●DVD再書込速度(RW):6倍速●使用可能メディア(Read):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM●CD書込速度(Write):24倍速●DVD書込速度(Write):8倍速●ローディング方式:トレー方式●本体サイズ(D):133mm●本体サイズ(H):14mm●CD再書込速度(RW):24倍速●本体(色):シルバー●本体サイズ(W):138mm●DVD読出速度(Read):8倍速●内蔵・外付:外付●使用可能メディア(W/R):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW
備考※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。
本体質量(g)230
コネクタ形状USB Micro-B
対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載 Macシリーズ、 Windowsパソコン
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0)
1台
¥7,198
税込¥7,918
翌日出荷
USB 5Gbps対応の外付けハードディスクです。24時間常時稼動を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを搭載しており、データ保存やサーバーのバックアップ等に最適です。RAID 0、RAID 5、RAID 10に対応しており、お客様の目的に合わせてご使用いただけます。重要なオフィスデータを格納しているWindows Serverやアイ・オー製NAS「LAN DISK」でのバックアップ用途としてお使いいただけます。もちろん、パソコンに直接つないでデータバックアップ用としてもご使用いただけます。長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。お客様のご利用用途に合わせて設定をお選びください。
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
5日以内出荷
読み出し速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速ポータブルSSD。IP65の防水防塵性能、最大3mの高さからの落下保護で大切なデータを守ります。256ビットAESハードウェア暗号化によるパスワード保護でプライベートコンテンツを保護。カラビナループでベルトの穴やリュックに取り付け可能。
仕様●シーケンシャル書き込み:1000MB/s●シーケンシャル読み出し:1050MB/s
サイズ(mm)100.8×52.55×9.6
インターフェイスUSB 3.2 Gen 2
容量(TB)8
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
ThinkSystem ST250 V3(HS 2.5)/XeonE-2434(4) 3.40GHz-4800MHz×1/PC5-38400 32.0GB(32×1)/DVD-RW/RAID-5350-8i/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
1台
¥499,800
税込¥549,780
8日以内出荷
ThinkSystem ST250 V3(HS 2.5)/XeonE-2434(4) 3.40GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/DVD-RW/RAID-5350-8i/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
1台
¥459,800
税込¥505,780
翌日出荷
データ移行アプリ「Sync Connect+ データ移行マネージャー」を内蔵したスティックSSDです。旧PCから新PCへのデータ移行を簡単に行うことができます。データ移行後は、バックアップ用SSDとしてそのままご使用いただけます。読み込み速度は最大500MB/sと高速です。2025年10月14日にマイクロソフト社のWindows 10のサポートが終了します。サポート終了後は不具合修正や脆弱性のセキュリティ修正、トラブルが起きた時のテクニカルサポートなどが実施されなくなります。そのため、サポート終了前にWindows 11へのアップデートが必要です。データ移行アプリ「Sync Connect+ データ移行マネージャー」が内蔵されています。旧PCへのアプリダウンロードは不要、直感的に操作できる画面で、旧PCから新PCへのデータ移行が簡単に行えます。データ移行後は、定期バックアップ用としてそのままご使用いただけます。「Sync Connect+ データ移行マネージャー」を使用すると、通常のファイルコピーよりも高速なバックアップが可能です。完了までの待ち時間が減り、より効率よくデータ移行を進めることができます。
1台
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
データ移行アプリ「SyncConnect+ データ移行マネージャー」を内蔵したポータブルHDDです。旧PCから新PCへのデータ移行を簡単に行うことができます。データ移行後は、バックアップ用HDDとしてそのままご使用いただけます。手のひらサイズのコンパクトボディ。2025年10月14日にマイクロソフト社のWindows 10のサポートが終了します。Windows 11非対応のPCを使用している方は、新しいPCが必要で新しいPCを導入するにあたり、必要なのが古いPCからの”データ移行”です。データ移行の方法は難しく、不安に感じる方も多いでしょう。データ移行アプリ「Sync Connect+ データ移行マネージャー」が内蔵されています。旧PCへのアプリダウンロードは不要、直感的に操作できる画面になっているので、旧PCから新PCへのデータ移行がとてもかんたんに行えます。「Sync Connect+ データ移行マネージャー」を使用すると、通常のファイルコピーよりも高速なバックアップが可能です。完了までの待ち時間が減り、より効率よくデータ移行を進めることができます。
1台
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
リリースより10年以上データの全消失事故ゼロを実現(アイオーランディスク管理サービス「NarSuS」登録商品において2025年2月現在)している独自のデータ保護技術「RAIDeX」を搭載。快適なデータ活用に貢献する10GbEの高速ネットワーク性能を引き出すパーツを採用。RAIDeX(拡張ボリューム)は、アイオー独自の冗長化技術です。内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。10GbE対応のLANポートを標準搭載し、高速なデータ転送に対応しています。サーバーのバックアップ時間短縮や、共有データのスムーズなアクセスによって、業務効率の向上につながります。初期構成で2つの空きスロットを備えています。容量の拡張やさらなるデータ冗長性確保など、必要に応じてHDDを2台増設できるため、初期投資を抑えつつ将来的なニーズにも柔軟に対応が可能です。
仕様●作成可能なユーザー数:300●冗長化/方式:ソフトウェア●冗長化/設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 5/RAID 6※出荷時はRAIDeXに設定されています。●拡張機器/UPS対応:〇●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×5台(最大)●筐体/LCD:〇●筐体/盗難防止機能:ケンジントンスロット●ホットスワップ対応:〇●HDD取替え機構:カートリッジタイプ●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク
対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 13~15 /Android /iOS /iPadOS /Chrome OS
対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook
機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大10,000名まで)、NarSuS故障予兆通知:〇、iSCSIターゲット:○ ※冗長化設定がRAID 6/RAID 5/RAID 0の場合のみ利用可能。、クォータ機能:○、クラウドストレージ連携:○(NarSuSクラウドバックアップ)、シャドウコピー:〇、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:○(Remote Link 3)、レプリケーション:〇、ログの長期保存:〇、引っ越し機能:〇、暗号化ボリューム:○、通知機能:○(メール、NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知)
メモリー8GB
使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)
ファン2
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数推奨同時:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時)
USBポートUSB 2.0:USB-A:正面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×4
搭載OSLinux(オリジナルOS)
ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45 8極、転送規格(ポート数):10GBASE-T/1000BASE-T × 2 ※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワークには対応しておりません
グリーン購入法適合
対応ブラウザMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari
対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
ドライブ数4(SATA接続)
リリースより10年以上データの全消失事故ゼロを実現(アイオーランディスク管理サービス「NarSuS」登録商品において2025年2月現在)している独自のデータ保護技術「RAIDeX」を搭載。快適なデータ活用に貢献する10GbEの高速ネットワーク性能を引き出すパーツを採用。RAIDeX(拡張ボリューム)は、アイオー独自の冗長化技術です。内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。10GbE対応のLANポートを標準搭載し、高速なデータ転送に対応しています。サーバーのバックアップ時間短縮や、共有データのスムーズなアクセスによって、業務効率の向上につながります。初期構成で1つの空きスロットを備えており、HDDを1台増設することでバックアップ専用ドライブとして利用できます。バックアップ用に別途、外付けの機器を用意する必要がないため、強固なデータ保護環境を省スペースに実現できます。
仕様●作成可能なユーザー数:300●冗長化/方式:ソフトウェア●冗長化/設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 1※出荷時はRAIDeXに設定されています。●拡張機器/UPS対応:〇●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×5台(最大)●筐体/LCD:〇●筐体/盗難防止機能:ケンジントンスロット●ホットスワップ対応:〇●HDD取替え機構:カートリッジタイプ●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク
対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 13~15 /Android /iOS /iPadOS /Chrome OS
対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook
機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大10,000名まで)、NarSuS故障予兆通知:〇、iSCSIターゲット:○ ※冗長化設定がRAID 6/RAID 5/RAID 0の場合のみ利用可能。、クォータ機能:○、クラウドストレージ連携:○(NarSuSクラウドバックアップ)、シャドウコピー:〇、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:○(Remote Link 3)、レプリケーション:〇、ログの長期保存:〇、引っ越し機能:〇、暗号化ボリューム:○、通知機能:○(メール、NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知)
メモリー8GB
使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)
ファン1
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数推奨同時:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時)
USBポートUSB 2.0:USB-A:正面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×4
搭載OSLinux(オリジナルOS)
ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45 8極、転送規格(ポート数):10GBASE-T/1000BASE-T × 2 ※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワークには対応しておりません
グリーン購入法適合
対応ブラウザMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari
対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
ドライブ数2(SATA接続)
リリースより10年以上データの全消失事故ゼロを実現(アイオーランディスク管理サービス「NarSuS」登録商品において2025年2月現在)している独自のデータ保護技術「RAIDeX」を搭載。快適なデータ活用に貢献する10GbEの高速ネットワーク性能を引き出すパーツを採用。RAIDeX(拡張ボリューム)は、アイオー独自の冗長化技術です。内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。10GbE対応のLANポートを標準搭載し、高速なデータ転送に対応しています。サーバーのバックアップ時間短縮や、共有データのスムーズなアクセスによって、業務効率の向上につながります。データの共有だけでなく、ファイルサーバーのバックアップ先としても利用可能です。また、各種バックアップソフトウェアとを組み合わせることで、多彩なスケジュール設定に従ってバックアップを実施できます。
仕様●作成可能なユーザー数:300●冗長化/方式:ソフトウェア●冗長化/設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 5/RAID 6※出荷時はRAIDeXに設定されています。●拡張機器/UPS対応:〇●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×5台(最大)●筐体/LCD:〇●筐体/盗難防止機能:ケンジントンスロット●ホットスワップ対応:〇●HDD取替え機構:カートリッジタイプ●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク
対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 13~15 /Android /iOS /iPadOS /Chrome OS
対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook
機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大10,000名まで)、NarSuS故障予兆通知:〇、iSCSIターゲット:○ ※冗長化設定がRAID 6/RAID 5/RAID 0の場合のみ利用可能。、クォータ機能:○、クラウドストレージ連携:○(NarSuSクラウドバックアップ)、シャドウコピー:〇、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:○(Remote Link 3)、レプリケーション:〇、ログの長期保存:〇、引っ越し機能:〇、暗号化ボリューム:○、通知機能:○(メール、NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知)
メモリー8GB
使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)
ファン2
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数推奨同時:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時)
USBポートUSB 2.0:USB-A:正面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×4
搭載OSLinux(オリジナルOS)
ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45 8極、転送規格(ポート数):10GBASE-T/1000BASE-T × 2 ※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワークには対応しておりません
グリーン購入法適合
対応ブラウザMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari
対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
ドライブ数6(SATA接続)
リリースより10年以上データの全消失事故ゼロを実現(アイオーランディスク管理サービス「NarSuS」登録商品において2025年2月現在)している独自のデータ保護技術「RAIDeX」を搭載。快適なデータ活用に貢献する10GbEの高速ネットワーク性能を引き出すパーツを採用。RAIDeX(拡張ボリューム)は、アイオー独自の冗長化技術です。内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。10GbE対応のLANポートを標準搭載し、高速なデータ転送に対応しています。サーバーのバックアップ時間短縮や、共有データのスムーズなアクセスによって、業務効率の向上につながります。データの共有だけでなく、ファイルサーバーのバックアップ先としても利用可能です。また、各種バックアップソフトウェアとを組み合わせることで、多彩なスケジュール設定に従ってバックアップを実施できます。
仕様●作成可能なユーザー数:300●冗長化/方式:ソフトウェア●冗長化/設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 5/RAID 6※出荷時はRAIDeXに設定されています。●拡張機器/UPS対応:〇●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×5台(最大)●筐体/LCD:〇●筐体/盗難防止機能:ケンジントンスロット●ホットスワップ対応:〇●HDD取替え機構:カートリッジタイプ●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク
対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 13~15 /Android /iOS /iPadOS /Chrome OS
対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook
機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大10,000名まで)、NarSuS故障予兆通知:〇、iSCSIターゲット:○ ※冗長化設定がRAID 6/RAID 5/RAID 0の場合のみ利用可能。、クォータ機能:○、クラウドストレージ連携:○(NarSuSクラウドバックアップ)、シャドウコピー:〇、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:○(Remote Link 3)、レプリケーション:〇、ログの長期保存:〇、引っ越し機能:〇、暗号化ボリューム:○、通知機能:○(メール、NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知)
メモリー8GB
使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)
ファン2
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数推奨同時:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時)
USBポートUSB 2.0:USB-A:正面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×4
搭載OSLinux(オリジナルOS)
ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45 8極、転送規格(ポート数):10GBASE-T/1000BASE-T × 2 ※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワークには対応しておりません
グリーン購入法適合
対応ブラウザMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari
対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
ドライブ数6(SATA接続)
USB 5Gbps対応の外付けHDDです。2台のHDDを搭載し、大容量モデルを豊富にラインアップしております。24時間常時稼動を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを搭載しており、長時間、休まずに稼動が必要なオフィスでのデータ保存に最適です。2TBから48TBの大容量モデルまで、ご利用用途に合わせてお選びいただけます。パソコンのデータ保存はもちろん、データ消失リスクを低減する『RAID 1(ミラーリングモード)』やアイ・オー独自の冗長性技術『拡張ボリューム』に対応しているため、バックアップ用にも最適です。長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。アイ・オー・データ製NAS「ランディスク」と同様の保証期間のため、セットでのご利用におすすめです。24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクを採用することにより、大切なデータをしっかりと守ります。
仕様出荷時設定:ミラーリング(RAID 1)
消費電力(W)19(Typ)
定格AC100V 50/60Hz
対応OS(日本語版のみ)Windows 11/Windows 10/Windows 10(S モード)/Windows Server 2025/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/macOS 11~15/Chrome OS
コネクタ形状USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)USB-Bコネクター
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、NAS「ランディスク」
動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)もしくはUSB 2.0ポートを装備した機種※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)もしくはUSB 2.0インターフェイス商品を装備した機種を含む・USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0を搭載したLAN DISK
フォーマット形式NTFS
インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
対応モードミラーリング(RAID 1)、ストライピング(RAID 0)、マルチディスク、RAIDeX(拡張ボリューム)
1台
¥539,800
税込¥593,780
8日以内出荷
ランディスク(Linux OSモデル)交換用HDDです。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。ランディスク(Linux OSモデル)交換用HDDです。省電性と耐振動性に優れ、長期3年保証を実現しています。ロックを解除しフロント側に引き出すことで、簡単に交換ができます。※対応する指定容量の交換用HDDをお買い求めください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約104×164×27
RoHS指令(10物質対応)対応
PC接続接続なし
1台
¥249,800
税込¥274,780
8日以内出荷
高速2.5GbEに対応した法人向けNASです。読み込み時は最大238.7MB/s、書き込み時には194.7MB/sのデータ転送を実現(※測定環境によって同等の結果とならない場合があります)。さらに24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクの採用。2.5GbEに対応し、読み込み時は最大238.7MB/s、書き込み時には194.7MB/sの高速データ転送を実現した商品です。大量の帯域幅を使用する4K動画ファイルや高画質な写真データの転送を高速化し、大容量化が進む業務データに素早くアクセスできます。NASはルーターやハブといったネットワーク機器と接続することで、複数のPCやスマートフォンから同時アクセスが可能です。USBハードディスクのように直接PCにつなげる必要がなく、データのやり取りをする際も、ケーブルをつなげなおしたり機器を持ち運ぶ必要がありません。背面には、USB 5Gbpsポートを搭載。USBハードディスクを接続することで、保存データを高速にバックアップできます。指定した曜日や毎日の決まった時間に自動実行できるうえ、世代管理機能により過去のデータを複数の履歴として保存可能です。
仕様●作成可能なユーザー数:300●拡張機器/UPS対応:○●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク
消費電力(W)30(最大)、12(TYP)
電源添付のACアダプターより電源供給
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 11~15 Android /iOS /iPadOS /Chrome OS
対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook
機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大1,000名まで)、シャドウコピー:〇、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:○(Remote Link 3)、暗号化ボリューム:USBロックキー、通知機能:○(NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知)
メモリー1GB
使用CPUARM Cortex-A55 Quad core 2.0GHz
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB 2.0:USB-A:背面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×1
接続台数同時(目安):25台
搭載OSLinux(オリジナルOS)
ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45、転送規格(ポート数):(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1
グリーン購入法適合
対応ブラウザMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari
対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
ドライブ数1(SATA接続)
本商品は企業データ保存における信頼性とコストパフォーマンスを追求した法人向けNAS「ランディスク」です。24時間常時稼働を前提に開発された高信頼ハードディスクの採用に加え、ユーザーから高い支持を得ているデータ保護技術「RAIDeX(拡張ボリューム)」によって、安心できる業務環境の構築に貢献します。パソコンやスマホ・タブレットを使って社外からリモートアクセスが可能です。また不要なアクセスを防ぐためアクセス可能な端末を指定することができます※1。安心してご利用いただける5年保証+デー復旧サービス付き※2
仕様【作成可能数】共有フォルダー:400、ユーザー数:300、グループ数:100・【冗長化】方式:ソフトウエア、設定RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID1/RAID0
電源AC100V50/60Hz、消費電力最大38W、Typ17W
対応OSWindows10/11、WindowsServer 2022/2019/2016、MacOS11~15、Android、iOS、ChromeOS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×210×160(ゴム足含む、突起部含まず)
対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、iOS、Android端末※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種※本商品の全ての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。
HDD採用ドライブ:NAS専用ドライブ、ドライブ数:2、HDD取替:カートリッジ、ホットスワップ対応
使用CPUARM Coartex-A55 Quad core 1.8GHz
記憶容量(GB)2
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1
接続台数同時50台
グリーン購入法適合
拡張性USB HDD×4台、UPS対応
対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0 、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS ・【通信】TCP/IP(IPv4、IPv6)
グリーンマーク認定
LAN転送規格:(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45
本商品は企業データ保存における信頼性とコストパフォーマンスを追求した法人向けNAS「ランディスク」です。24時間常時稼働を前提に開発された高信頼ハードディスクの採用に加え、ユーザーから高い支持を得ているデータ保護技術「RAIDeX(拡張ボリューム)」によって、安心できる業務環境の構築に貢献します。パソコンやスマホ・タブレットを使って社外からリモートアクセスが可能です。また不要なアクセスを防ぐためアクセス可能な端末を指定することができます※1。安心してご利用いただける5年保証+デー復旧サービス付き※2
仕様【作成可能数】共有フォルダー:400、ユーザー数:300、グループ数:100・【冗長化】方式:ソフトウエア、設定RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID0/RAID5/RAID6
電源AC100V50/60Hz、消費電力最大71W、Typ33W
対応OSWindows10/11、WindowsServer 2022/2019/2016、MacOS11~15、Android、iOS、iPadOS、ChromeOS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×210×160
対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、iOS、Android端末※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種※本商品の全ての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。
HDD採用ドライブ:NAS専用ドライブ、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替:カートリッジ、ホットスワップ対応
使用CPUARM Coartex-A55 Quad core 1.8GHz
記憶容量(GB)2
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1
接続台数同時50台
グリーン購入法適合
拡張性USB HDD×4台、UPS対応
対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0 、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS ・【通信】TCP/IP(IPv4、IPv6)
グリーンマーク認定
LAN転送規格:(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45
本商品は企業のデータ保存における信頼性とコストパフォーマンスを追求した法人向けNAS「ランディスク」です。24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクの採用に加え、ユーザーから高い支持を得ているデータ保護技術「RAIDeX(拡張ボリューム)」によって、安心できる業務環境の構築に貢献します。。安心してご利用いただける5年保証+デー復旧サービス付き※
仕様【作成可能数】共有フォルダー:400、ユーザー数:300、グループ数:100・【冗長化】方式:ソフトウエア、設定RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID0/RAID5/RAID6
電源AC100V50/60Hz、消費電力最大77W、Typ37W
対応OSWindows10/11、WindowsServer 2022/2019/2016、MacOS11~15、Android、iOS、iPadOS、ChromeOS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×407×44
対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、iOS、Android端末※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種※本商品の全ての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。
HDD採用ドライブ:NAS専用ドライブ、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替:カートリッジ、ホットスワップ対応
使用CPUARM Coartex-A55 Quad core 1.8GHz
記憶容量(GB)2
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1
接続台数同時50台
グリーン購入法適合
拡張性USB HDD×4台、UPS対応
対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0 、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS ・【通信】TCP/IP(IPv4、IPv6)
グリーンマーク認定
LAN転送規格:(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45
MagSafe対応、モバイル動画撮影に最適化。
インターフェースUSB3.2 Gen 2×2
チャレンジングな環境で撮影するフォトグラファーや映像クリエイター向け。小型・軽量でカメラ/ビデオカメラ取り付けアタッチメントに対応。高耐久性アルミニウム合金ケースが熱を放散。
インターフェースUSB3.2 Gen 2×2
MagSafe対応、モバイル動画撮影に最適化。
インターフェースUSB3.2 Gen 2×2
容量(TB)1
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
チャレンジングな環境で撮影するフォトグラファーや映像クリエイター向け。小型・軽量でカメラ/ビデオカメラ取り付けアタッチメントに対応。高耐久性アルミニウム合金ケースが熱を放散。
インターフェースUSB3.2 Gen 2×2
容量(GB)512
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
HacrayのMagDrive(マグドライブ)は、USB3.2 Gen2×2を搭載し、最高クラスの転送スピードを実現した超高速ポータブルSSDです。【MagSafeでピタッと吸着!新型ポータブルSSD】。MagDriveは、MagSafe対応のiPhoneに最適化された新しいタイプのSSDです。裏面に搭載された強力なマグネットによりiPhoneにしっかりと固定され、iPhoneと一体化したかのようなずれのない安定した使い心地を実現します。【最大2,000MB/sの驚異的な超高速データ転送】。USB 3.2 Gen2×2を採用し、最大20Gbps(ギガビット/秒)の転送速度を実現しました。最新デバイスでの高速かつ効率的なデータ転送をサポートし、従来のUSB 3.2 Gen2やUSB 3.2 Gen1(USB 3.0)接続でも優れたパフォーマンスを発揮します。【撮りながら直接保存、Apple ProRes動画対応の外部ストレージ】。MagDriveは、NVMe M.2 SSDを採用しながらも、最大1.55Wという低消費電力で設計され、iPhoneにつなげても問題なく起動します。iPhoneで撮った大容量のProRes動画を、外付けストレージとして直接記録できます。【つないですぐ使えるバスパワー・プラグ&プレイ対応】。MagDriveは別途の電源やドライバインストールは不要なバスパワー仕様です。最新のWindows 11やmacOS、iOS、Androidに対応し、デバイスにつなぐだけですぐセットアップが完了します。【アルミ筐体の超スリムデザイン】。1cmの超スリムデザインは、iPhoneに完璧にフィットします。高品質なアルミ素材を使用したボディの表面には斜めの凹凸ラインが施されており、グリップ感を高めています。動きながらの撮影でも落下の心配がなく、安定して使用できる設計です。【最大20Gbps対応ケーブルと専用ポーチ付属】。最大20Gbpsデータ転送に対応するUSB-C to Cケーブルと専用ポーチが標準で付属されています。
仕様ProRes撮影直接記録対応:iPhone16Pro,Pro Max/iPhone15Pro,Pro Max
セット内容MagDrive本体、USB-CtoCケーブル、専用ポーチ、取扱説明書(保証書付)
容量512GB
消費電力(W)最大1.55
電源UCBバスパワー
本体質量(g)約76
対応OSWindows 11/10/8.1、OS X 10.9、Android6.0、iOS15以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×81×10
インターフェースUSB-C
フォーマット形式exFAT
対応プロトコルUSB Attached SCSI protocol
転送速度(Gbps)最大20
容量(GB)512GB
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
HacrayのMagDrive(マグドライブ)は、USB3.2 Gen2×2を搭載し、最高クラスの転送スピードを実現した超高速ポータブルSSDです。【MagSafeでピタッと吸着!新型ポータブルSSD】。MagDriveは、MagSafe対応のiPhoneに最適化された新しいタイプのSSDです。裏面に搭載された強力なマグネットによりiPhoneにしっかりと固定され、iPhoneと一体化したかのようなずれのない安定した使い心地を実現します。【最大2,000MB/sの驚異的な超高速データ転送】。USB 3.2 Gen2×2を採用し、最大20Gbps(ギガビット/秒)の転送速度を実現しました。最新デバイスでの高速かつ効率的なデータ転送をサポートし、従来のUSB 3.2 Gen2やUSB 3.2 Gen1(USB 3.0)接続でも優れたパフォーマンスを発揮します。【撮りながら直接保存、Apple ProRes動画対応の外部ストレージ】。MagDriveは、NVMe M.2 SSDを採用しながらも、最大1.55Wという低消費電力で設計され、iPhoneにつなげても問題なく起動します。iPhoneで撮った大容量のProRes動画を、外付けストレージとして直接記録できます。【つないですぐ使えるバスパワー・プラグ&プレイ対応】。MagDriveは別途の電源やドライバインストールは不要なバスパワー仕様です。最新のWindows 11やmacOS、iOS、Androidに対応し、デバイスにつなぐだけですぐセットアップが完了します。【アルミ筐体の超スリムデザイン】。1cmの超スリムデザインは、iPhoneに完璧にフィットします。高品質なアルミ素材を使用したボディの表面には斜めの凹凸ラインが施されており、グリップ感を高めています。動きながらの撮影でも落下の心配がなく、安定して使用できる設計です。【最大20Gbps対応ケーブルと専用ポーチ付属】。最大20Gbpsデータ転送に対応するUSB-C to Cケーブルと専用ポーチが標準で付属されています。
仕様ProRes撮影直接記録対応:iPhone16Pro,Pro Max/iPhone15Pro,Pro Max
セット内容MagDrive本体、USB-CtoCケーブル、専用ポーチ、取扱説明書(保証書付)
消費電力(W)最大1.55
電源UCBバスパワー
本体質量(g)約76
対応OSWindows 11/10/8.1、OS X 10.9、Android6.0、iOS15以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×81×10
インターフェースUSB-C
フォーマット形式exFAT
対応プロトコルUSB Attached SCSI protocol
転送速度(Gbps)最大20
スライド操作でUSB-AとUSB Type-C(TM)を切り替えられ、パソコン/スマートフォン/ゲーム機などさまざまなデバイスで使用可能。USBメモリサイズで読み込み最大1000MB/s、書き込み最大900MB/sの高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen7))外付けポータブルSSDです。
用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合機種【ゲーム機】PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 4※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません
電源USBバスパワー
本体質量(g)約18
対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、Android 14/13/12
コネクタ形状USB-A、USB Type-C(TM)
対応機種Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×23×9
インターフェースUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))
保証期間1年間
フォーマット形式【出荷時】exFAT
データ転送速度読み込み:最大1000MB/s、書き込み:最大900MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、機器側がUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応している必要があります。
容量(TB)1
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
スライド操作でUSB-AとUSB Type-C(TM)を切り替えられ、パソコン/スマートフォン/ゲーム機などさまざまなデバイスで使用可能。USBメモリサイズで読み込み最大1000MB/s、書き込み最大900MB/sの高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen5))外付けポータブルSSDです。
用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合機種【ゲーム機】PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 4※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません
色シルバー
電源USBバスパワー
本体質量(g)約18
対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、Android 14/13/12
コネクタ形状USB-A、USB Type-C(TM)
対応機種Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×23×9
インターフェースUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))
保証期間1年間
フォーマット形式【出荷時】exFAT
データ転送速度読み込み:最大1000MB/s、書き込み:最大900MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、機器側がUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応している必要があります。
容量(GB)500
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
Thunderbolt 3対応の2ベイRAIDハードディスクです。RAID 0、RAID 1およびJBODに対応しています。(※出荷時設定RAID0)。エンタープライズクラスの高信頼HDDである『Ultrastarシリーズ』を搭載しています。Mac向けにフォーマット済みなので、購入後すぐにご使用いただけます。
仕様製造元:Western Digital Technologies, Inc.
付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド
色スペースグレー
電源ACアダプター
対応OSMacOS11以降、Windows10以降、iPadOS14以降※Windowsで使用する場合はドライブの再マウントが必要です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×103
コネクタThunderbolt 3 ×2
電源供給セルフパワー
インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)×2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
RAID機能ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1)、JBOD
グリーンマーク認定
(1)SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応。(2)容量アップで更にファイルを保存可能。(3)USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適。
色ホワイト
インターフェースUSB3.2(Gen1)
容量(GB)500
1台
¥14,480
税込¥15,928
翌々日出荷
本商品はUSB5Gbps(USB3.2Gen1)対応の外付けハードディスクです。高信頼のNAS用ハードディスクを搭載し、長期5年保証付き。メーカー製NASサーバーのバックアップ用ハードディスクとしても最適。大容量モデルを豊富にラインアップしお使いのNAS・サーバーの容量にあわせてお選びいただけます。もちろん24時間連続稼働にも対応しています。独自ヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却するためハードディスクの温度上昇を抑え故障リスクを低減。電源内蔵タイプでコンセント周りもスッキリです。
仕様対応機種・動作環境:WindowsPC、Mac、ChromeBook USB5Gbps(USB3.2Gen1)もしくはUSB2.0ポートを装備した機種
セット内容USBケーブル(A-B USB5Gbps 約1m)×1、ラバーフット
質量(kg)1.7
色ブラック
消費電力(W)約10
電源電源内蔵(電源コード長1.5m)
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
コネクタ形状USB-Bコネクター×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×216×155
使用環境温度:0~40℃、湿度:20~80%
フォーマット形式NTFS
ファン搭載
インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量(TB)24
設置条件縦置き/横置き
グリーンマーク認定
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
サブスクリプションなしでクラウドストレージをお楽しみください。myHPcloudなら月額料金や年額料金はかかりません。買い切り型なので、一度の購入でクラウドストレージをいつまでもご利用いただけます。
容量(GB)100
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
Synology HAT5300 HDDは、DSMとSynologyハードウェアの密接な統合により、クラス随一の性能を発揮します。50万時間を超える社内検証試験と、Synologyの5年間限定保証により、HAT5300シリーズはSynologyシステムに絶大な信頼性を提供します。
インテル PentiumプロセッサーGold G7400 (3.7GHz、2C/4T、6 MB)、1x 16GBメモリ(N8102-757 相当)、2x 2TB SATA HDD(N8150-630相当)、3.5型HDDケージ(N8154-139相当)、オンボードRAID、DVD-ROM(N8151-130相当)、250W電源ユニット(N8181-181相当)、Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Editionをプリインストール
1台
¥539,800
税込¥593,780
翌日出荷
インテル PentiumプロセッサーGold G7400 (3.7GHz、2C/4T、6 MB)、1x 16GBメモリ(N8102-757 相当)、2x 4TB SATA HDD(N8150-631相当)、3.5型HDDケージ(N8154-139相当)、オンボードRAID、DVD-ROM(N8151-130相当)、250W電源ユニット(N8181-181相当)、Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Editionをプリインストール
1台
¥659,800
税込¥725,780
翌日出荷
Synology HAT5300 HDDは、DSMとSynologyハードウェアの密接な統合によりクラス随一の性能を提供します。30万時間を超える社内検証試験と、Synologyの5年限定保証に支えられ、HAT5300シリーズはSynologyの展開に対して比類なき信頼性をもたらしています。HAT5300シリーズのHDDは、試験と最適化により、高負荷のマルチユーザー環境において最大23%速い持続的シーケンシャル読み込みまでチューニングされています。またDSMを通じた自動ファームウェア アップデートにより、HAT5300ドライブは常に最新の追加機能を利用できます。HAT5300シリーズのHDDは、250万時間のMTTF、年間ワークロード550TBに達し、パーシステントライトキャッシュ技術により突然の電源遮断時にもデータ破損の可能性を最小限にします
容量(TB)12
1台
¥91,980
税込¥101,178
翌日出荷
Synology HAT5300 HDDは、DSMとSynologyハードウェアの密接な統合によりクラス随一の性能を提供します。30万時間を超える社内検証試験と、Synologyの5年限定保証に支えられ、HAT5300シリーズはSynologyの展開に対して比類なき信頼性をもたらしています。HAT5300シリーズのHDDは、試験と最適化により、高負荷のマルチユーザー環境において最大23%速い持続的シーケンシャル読み込みまでチューニングされています。またDSMを通じた自動ファームウェア アップデートにより、HAT5300ドライブは常に最新の追加機能を利用できます。HAT5300シリーズのHDDは、250万時間のMTTF、年間ワークロード550TBに達し、パーシステントライトキャッシュ技術により突然の電源遮断時にもデータ破損の可能性を最小限にします
容量(TB)16
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
容量(GB)4
1台
¥15,480
税込¥17,028
翌日出荷
1台
¥339,800
税込¥373,780
8日以内出荷
1台
¥35,480
税込¥39,028
8日以内出荷
Synology SNV3400/3500 シリーズ NVMe SSD は、Synology DiskStation Manager (DSM) とスマートに連携できるよう設計され、I/O 性能を引き上げます。高性能 NVMe ドライブは、従来のハードドライブによる低速ながらも大容量のストレージ領域のスピードを上げることで、既存のシステムをその場でコスト効率よくアップグレードします。
容量(GB)400
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
Synology SNV3400/3500 シリーズ NVMe SSD は、Synology DiskStation Manager (DSM) とスマートに連携できるよう設計され、I/O 性能を引き上げます。高性能 NVMe ドライブは、従来のハードドライブによる低速ながらも大容量のストレージ領域のスピードを上げることで、既存のシステムをその場でコスト効率よくアップグレードします。
容量(GB)400
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
Synology SNV3400/3500 シリーズ NVMe SSD は、Synology DiskStation Manager (DSM) とスマートに連携できるよう設計され、I/O 性能を引き上げます。高性能 NVMe ドライブは、従来のハードドライブによる低速ながらも大容量のストレージ領域のスピードを上げることで、既存のシステムをその場でコスト効率よくアップグレードします。
容量(GB)800
1台
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。