- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 外付けドライブ・ストレージ
- 17ページ目
17ページ目: 外付けドライブ・ストレージ
USB 5Gbps対応の外付けHDDです。2台のHDDを搭載し、2TB~最大40TBの大容量モデルまで豊富にラインアップしております。24時間常時稼動を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを搭載しており、長時間、休まずに稼動が必要なオフィスでのデータ保存に最適です。
2TBから40TBの大容量モデルまで、ご利用用途に合わせてお選びいただけます。パソコンのデータ保存はもちろん、データ消失リスクを低減する『RAID 1(ミラーリングモード)』やアイ・オー独自の冗長性技術『拡張ボリューム』に対応しているため、バックアップ用にも最適です。
本商品は長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。アイ・オー・データ製NAS「LAN DISK」と同様の保証期間のため、セットでのご利用におすすめです。
本商品は、24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクを採用することにより、大切なデータをしっかりと守ります。
付属品USBケーブル(A-B/約1m)1本、ACアダプター、電源コード(PSE 適合品)
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)19
定格電圧(V)AC100 (50/60Hz)
対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 10(S モード)/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/macOS 11~14/Chrome OS
コネクタ形状USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)Std-B
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、メーカー製NAS「ランディスク」
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×145×192(ゴム足含む、コネクター及び突起物含まず)
動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)もしくはUSB 2.0ポートを装備した機種・USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0を搭載したメーカーLAN DISK
フォーマット形式NTFS
エネルギー消費効率(W/GB)0.000872
インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量(TB)12
使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
対応モードミラーリング(RAID 1)、ストライピング(RAID 0)、マルチディスク、拡張ボリューム
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
【購入したCDがスマホですぐ聴ける】CDの楽曲をスマホへらくらくケーブル接続で取り込める。【パソコン不要】パソコンにCDをセットしたり、パソコンから曲をスマホ転送する手間がいらずにCDの楽曲をスマホで楽しめる。【いつでも・どこでも】スマホの中に楽曲が保存されるから、外出先でも自由に聴ける。【CD限定楽曲に】ネット配信サービス未解禁のCD限定楽曲もスマホで楽しめる。【音質にこだわる】CD音質のFLACに対応。
色ホワイト
アズワン品番65-9216-79
1台
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2022forStorageを搭載。OS領域用にSSDを搭載。RAIDを構成しながらBitlockerでの暗号化に対応。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコ
アズワン品番65-9225-54
1台
¥899,800
税込¥989,780
10日以内出荷
12.2mmの超薄型ポータブルハードドライブ。USB 2.0規格と後方互換性を保ちます。デュアルカラーのLEDライトはUSB 3.0(ブルー)またはUSB 2.0(レッド)の転送ステータスを表示し、はっきりと現在の動作モードを示します。一目で、ステータスを確認できます。
仕様●HDDインターフェース:2.5 SATA HDD●対応システム:Windows 11/10、 Mac OS 10.4.X or above、Linux Kernel 2.6.X or above●転送速度:SuperSpeed up to 5Gbps for USB 3.2 Gen 1、Hi-Speed up to 480Mbps for USB 2.0
付属品USB Cable
色ブラック
電源USB bus powered; No external power required
インターフェースUSB 3.2 Gen1
保証期間3年
電源供給バスパワー
RoHS指令(10物質対応)対応
USB 2.0の10倍の速さ、最大600MB/sの読み取り速度と最大500MB/s書き込み速度のスティック型SSD。次世代テクノロジーでデータ転送を最大限に向上し、平均以上の驚異的な速度と効率を実現。効率的なファイル管理とAES 256ビット暗号化を実現するためのSP Widgetソフトウェアを無料でダウンロードでき、パスワードでファイルを保護します。
仕様●サポートOS:PC- Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 モバイルデバイス- Android 6 以降 / iOS 13以降●書き込みパフォーマンス(最大):500 MB/s●読み込みパフォーマンス(最大):600 MB/s
材質アルミニウム + ゴム
寸法(mm)71.3 x 21.3 x 10.4
色ブルー
質量(g)13.8
インターフェースType-A USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0 & USB 2.0 下位互換可能)
動作温度0℃ - 70℃
保証期間5年限定保証
RoHS指令(10物質対応)対応
最大10500MB/sの読み取り速度と最大850MB/s書き込み速度のスティック型SSD。超高速のデータ転送により、大容量のビデオファイルや複雑なプロジェクトを楽に管理できます。節約した貴重な時間を重要な仕事に回すことで生産性を高めます。
仕様●サポートOS:PC- Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 モバイルデバイス- Android 6 以降 / iOS 13以降●書き込みパフォーマンス(最大):850 MB/s●読み込みパフォーマンス(最大):1050 MB/s
材質アルミニウム + ゴム
寸法(mm)71.3 x 21.3 x 10.4
色グレー
質量(g)13.8
インターフェースType-A USB 3.2 Gen 2 ( (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0 & USB 2.0 互換可能)
動作温度0℃ - 70℃
保証期間5年限定保証
RoHS指令(10物質対応)対応
個人事業主の方や家族経営事業者の方向けにコストを抑え導入や運用管理の操作を容易にしたNASです。ファイルサーバーやバックアップ用ととして安心してお使いいただける高品質・高機能のパーツを採用。連続稼働するからこそうれしい、低消費電力・静音ファンレス設計です。外出先でもPCやスマートフォンからアクセスできるため、コワーキングスペースでの業務や出張の際にも必要なデータを閲覧・編集できます。
仕様●LANポート:転送規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Auto-MID/MDIX対応有、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極●冗長化:方式:ソフトウェア、設定:拡張ボリューム/RAID 0/RAID 1※出荷時は拡張ボリュームに設定●推奨最大同時接続数(台):ローカルアクセス:8、リモートアクセス:3
付属品LANケーブル(0.5m)、ACアダプター、初回設定マニュアル、RemoteLink設定シート
定格AC100V50/60Hz、消費電力:Typ16W、最大48W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×145×192(突起部除く)
対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS,android搭載のスマホ、タブレット端末、ChromeBook
通信方式通信対応プロトコル:TCP/IP(IPv4、IPv6)、対応アプリケーションプロトコル:SMB、AFP(AppleShare)、対応リモートアクセスサービス:Remote Link 3
HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替機構:無し(HDDは筐体に直接ネジで固定)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性筐体:ファンレス、機能:履歴差分バックアップ、標準で内蔵ハードディスク暗号化済み、縦置き設置
USBポートインターフェース:USB 2.0 ※USBハブを経由してUSB機器を接続することはできません、USB2.0コネクター:背面×1
グリーン購入法適合
対応ブラウザMicrosoft Internet Explorer 11、Microsoft Edge 41、Google Chrome 80、Safari 13
1 PS5(TM)公式ライセンス認定商品。SIEの基準を満たしたポータブルSSDとして、PS5とPS4の全モデルで動作。2 PS5(TM)に直挿しできるスティック型3 持運び時のキャップの紛失無し、USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式!!4 持運びに便利なストラップホール付き!
仕様●USB部端子形状:USB Type-A●USB部端子数:1
付属品・らくらく!セットアップシート(保証書)・PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4かんたん接続マニュアル※ユーティリティーはダウンロードにて配付Windows:DiskFormatter2、データ消去ユーティリティMac:DiskFormatter for Mac※保証書は取扱説明書に記載
色ブラック
電源USBバスパワー
本体質量(g)約17
インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
動作環境(保証)温度5~35℃、湿度10~85%
保証期間1年
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×11×68.2※突起物含まず
1PS5(TM)公式ライセンス認定商品。SIEの基準を満たしたポータブルSSDとして、PS5とPS4の全モデルで動作。2持ち運びやすいコンパクトサイズ。スペースを取らずにPS5に取り付け可能。3大切なデータを守る耐衝撃、防塵、防滴仕様。
仕様●USB部端子形状:USB Type-C●USB部端子数:1
付属品・USBケーブル(C to C, 50cm)・USBケーブル(C to A, 45cm)・らくらく!セットアップシート(保証書)・PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4かんたん接続マニュアル※ユーティリティーはダウンロードにて配付Windows:DiskFormatter2、データ消去ユーティリティMac:DiskFormatter for Mac※保証書は取扱説明書に記載
色ブラック
電源USBバスパワー
本体質量(g)約79
インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
動作環境(保証)温度5~35℃、湿度10~85%
保証期間1年
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×12.2×106.5※突起物含まず
・強制暗号化で重要なデータを確実に守る・管理者向け管理ソフトウェア「SecureLockManager2」対応・MILスペック対応、高い耐衝撃性を実現・不意な悪天候でも安心の防滴・防塵設計(IP53に準拠)・故障予測サービス「みまもり合図」プレミアムサポートに対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
・強制暗号化で重要なデータを確実に守る・管理者向け管理ソフトウェア「SecureLockManager2」対応・MILスペック対応、高い耐衝撃性を実現・不意な悪天候でも安心の防滴・防塵設計(IP53に準拠)・故障予測サービス「みまもり合図」プレミアムサポートに対応
容量(TB)4
1台
¥88,980
税込¥97,878
8日以内出荷
・強制暗号化で重要なデータを確実に守る・管理者向け管理ソフトウェア「SecureLockManager2」対応・MILスペック対応、高い耐衝撃性を実現・不意な悪天候でも安心の防滴・防塵設計(IP53に準拠)・故障予測サービス「みまもり合図」プレミアムサポートに対応
容量(TB)1
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
。法人向けNAS「ランディスク」と法人向けUSB HDD「BizDAS(ビズダス)」によるバックアップスターターパックです。必要な機器がそろっているため、サイバーセキュリティ対策のためのバックアップがすぐに始められます。法人向けNAS「ランディスク」とそれに接続するUSB HDD「BizDAS」がセットになっているため、複数媒体によるバックアップを導入後すぐに始めることができます。アイオー独自の「履歴差分バックアップ」を採用。簡単にデータを復元したり必要なデータだけを取り出せます。お客様により長く安心してご利用いただくために、故障時に交換用部品をお届けする5年間の「交換品お届け保守」を標準で添付。さらにご利用条件によって万が一の場合のデータ復旧サービスもご利用いただけます。NASはCPUにインテル Processor C3338 (2.20GHz Dual Core)を採用。サーバーグレードの装備により、高い負荷の処理を行いながら複数台のPCからの同時アクセスに対しても安定したパフォーマンスを発揮します。USB HDDは内部に独自のヒートシンク構造と冷却ファンを搭載。
本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)
備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。BAX15NPまたは自作電源ケーブル要。交換用バッテリBAB100R。自動シャットダウンソフトはオムロンHPより無償ダウンロード。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)438(W)×315(D)×85(H)mm
消費電力(W)20W/60W
コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0
本体質量(kg)約13Kg
定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V
運転方式常時インバータ給電方式
コンセント出力NEMA5-15R/端子台
入力プラグ端子台
出力波形バッテリ動作時:正弦波
バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)
定格出力電圧100Vmode:AC100V±2% 110Vmode:AC110V±2% 115Vmode:AC115V±2% 120Vmode:AC120V±2%
充電時間8時間
相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)
バッテリー電圧(V)100V
入力周波数(Hz)同期モード時50/60±5.5、非同期モード時39~71
設置方式ラックマウント型
安全規格UL1778
バックアップ時間5分
バッテリー数2個
出力容量(VA/W)最大1000/800
停電切替時間無瞬断
出力周波数同期モード時:入力周波数に同期、非同期モード時:50/60Hz±0.5%、バッテリ動作時:50/60Hz±0.5%
サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
1台
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
1台
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
。パソコンを使わずに、スマートフォンやタブレットの写真や動画、連絡先などのデータを直接保存できる外付けバックアップSSD。 。対応OS:Windows11/10/8.1、macOS 12/11/10.15/10.14、iOS 17~15/14.2、iPadOS 17~15/14.2、Android 12~8 。外形寸法:幅115.7×奥行き115.7×高さ11mm(本体のみ、突起部を除く) 。重量:約190g 。容量:250GB 。データ転送速度:読み出し:最大400MB/s、書き込み:最大320MB/s ※USB3.2(Gen1)でご使用になるには、機器側がUSB3.2(Gen1)に対応している必要があります。 。インタフェース:USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0 。入力電圧:5V(USBバスパワー)、100V、50/60Hz (ACアダプター※)※スマホに接続時 。コネクタ形状:USB3.2 Micro-B×1(パソコン接続時)、USB2.0-A×1(スマホ接続時) 。出荷時フォーマット:exFAT 。アクセスLED:○ 。付属品:USB3.2(Gen1)(USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0互換)ケーブル(約0.6mコネクター含まず)×1、ACアダプター×1 。使用可能地域:日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 。電気用品安全法:PSEマーク表示 。保証期間:1年間
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
同梱物 ラックマウントパネル(上)×1個、ラックマウントパネル(下)×1個、取扱説明書。 19 インチラックへの取付ネジは添付しておりません。
対応製品RTX1220 / RTX1210
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
。ハードウェアRAID搭載でRAID6が構成可能。10GbE標準搭載(5GbE/2.5GbEにも対応)。8GB ECCメモリー搭載。RAIDを構成しながらBitlockerでの暗号化が可能に。Windows Server IoT 2019 for Storage搭載で2029年1月までの長期OSサポート
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
。ハードウェアRAID搭載でRAID6が構成可能。10GbE標準搭載(5GbE/2.5GbEにも対応)。8GB ECCメモリー搭載。RAIDを構成しながらBitlockerでの暗号化が可能に。Windows Server IoT 2019 for Storage搭載で2029年1月までの長期OSサポート
。スマホやタブレット、PCなど、複数の機器からアクセスできるので家族みんなでファイルを共有したりと、とっても便利なLANで接続するネットワークハードディスクの「ランディスク」です。初回のセットアップからセットアップ後の利用まで、どなたでもカンタンに使えます。ランディスクは電源さえ入っていれば、PCを使わなくてもネットワーク経由で直接データにアクセスすることができます。家族で写真を共有したり、リビングや書斎、寝室で音楽を聴いたり、さらには外出先からでも、いろんな場所から保存データにアクセスすることができます。初回のセットアップからセットアップ後の利用までどなたでもカンタンに使えるランディスクです。設置はLANケーブルと電源ケーブルをつなぐだけでとっても簡単。はじめてランディスクをお使いになる方でも安心してご利用いただけます。2台のHDDを内蔵することによって、ユーザーが意識しなくても自動的に2台のHDDにデータを保存し、万が一のHDDの故障時もデータを失うことを防いでくれます。(拡張ボリューム、RAID 1) また、2台のHDDを統合して大容量HDDとして利用(RAID 0)することも可能です。
容量(TB)8
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
。スマホやタブレット、PCなど、複数の機器からアクセスできるので家族みんなでファイルを共有したりと、とっても便利なLANで接続するネットワークハードディスクの「ランディスク」です。初回のセットアップからセットアップ後の利用まで、どなたでもカンタンに使えます。ランディスクは電源さえ入っていれば、PCを使わなくてもネットワーク経由で直接データにアクセスすることができます。家族で写真を共有したり、リビングや書斎、寝室で音楽を聴いたり、さらには外出先からでも、いろんな場所から保存データにアクセスすることができます。初回のセットアップからセットアップ後の利用までどなたでもカンタンに使えるランディスクです。設置はLANケーブルと電源ケーブルをつなぐだけでとっても簡単。はじめてランディスクをお使いになる方でも安心してご利用いただけます。2台のHDDを内蔵することによって、ユーザーが意識しなくても自動的に2台のHDDにデータを保存し、万が一のHDDの故障時もデータを失うことを防いでくれます。(拡張ボリューム、RAID 1) また、2台のHDDを統合して大容量HDDとして利用(RAID 0)することも可能です。
1台
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
。万一のドライブ故障時に役立つ交換用HDD。「HD-WLU3/R1シリーズ」「HD-QLU3/R5シリーズ」用の交換用ハードディスク。簡単メンテナンス。お客様自身で故障時のドライブ交換が可能 ・ネジなど外すことなくすばやく取り換えいただけます。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠。「グリーン購入法」対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
・外付けハードディスク「HD-WLU3/R1シリーズ」用の交換用ハードディスク・万一、ドライブ故障時にも、お客様自身で交換が可能・特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
1台
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
スマートフォン用CDレコーダー「ラクレコ」DVDビデオ再生機能搭載モデル。microSDスロットも搭載でCDの音楽がラクレコ本体にどんどん貯められます。【CD取込みもDVD再生もコレ1台】PC不要で、ラクレコなら3ステップでCDからスマホへ音楽を転送。スマホやタブレットでDVDビデオの再生も行えます。【microSDカードスロット搭載】パソコン要らずのスマホでCDがもっと便利に。CDがラクレコ本体にドンドン貯まるmicroSDカードスロット搭載。スマホへの転送も簡単です。
1台
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
スマートフォン用CDレコーダー「ラクレコ」DVDビデオ再生機能搭載モデル。microSDスロットも搭載でCDの音楽がラクレコ本体にどんどん貯められます。【CD取込みもDVD再生もコレ1台】PC不要で、ラクレコなら3ステップでCDからスマホへ音楽を転送。スマホやタブレットでDVDビデオの再生も行えます。【microSDカードスロット搭載】パソコン要らずのスマホでCDがもっと便利に。CDがラクレコ本体にドンドン貯まるmicroSDカードスロット搭載。スマホへの転送も簡単です。
1台
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
。Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Editionを搭載した法人向けのNASです。コンパクトな設計だから設置場所が限られる中小規模オフィスでのご利用に最適です。「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されています。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために高い保証レベルでの”安心”を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付しました。また、お客様に代わってNASの状態をネットワーク経由で見守るクラウド管理機能「NarSuS(ナーサス)」をご利用いただけます。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも設置場所を選ばず、優れたデータ共有環境を提供します。また、高速ネットワークのためのCPUを採用しました。「Windows Server IoT 2022 for Storage」は、Windows Server 2022をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2022のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。
。Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Editionを搭載した法人向けのNASです。コンパクトな筐体でオフィスに設置しやすくサーバーOSならではの高度な管理が必要なIT環境でのご利用に最適。ユーザーの利用数制限がなく重複除去などの便利な機能があります。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために高い保証レベルでの”安心”を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付しました。また、お客様に代わってNASの状態をネットワーク経由で見守るクラウド管理機能「NarSuS(ナーサス)」をご利用いただけます。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも設置場所を選ばず、優れたデータ共有環境を提供します。また、高速ネットワークのためのCPUを採用しました。「Windows Server IoT 2022 for Storage」は、Windows Server 2022をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2022のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。
。Windows Server IoT 2019 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
。WD_Black P40 ゲームドライブは、ゲーミングPC向けに設計された超高速ポータブルSSDです。USB 3.2 Gen 2 x 2に対応、最大2000MB/秒の高速パフォーマンスでゲームのロード時間を短縮します。USB 3.2 Gen 2 x 2対応、最大2000MB/秒の超高速パフォーマンスでゲームの起動時間やロード時間を短縮。USB C-CケーブルとC to A変換アダプタを同梱。安心の5年保証
1台
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
。USB Type-A ・USB Type-Cケーブル付属、Surface GoやMacBookなどのPCにも使用できます。故障予測サービス”みまもり合図”とデータ復旧サービスで、お客様のデータを守ります。みまもり合図 for ポータブル対応、持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂けます。スマートツインズに対応、データ領域・システム領域も簡単にバックアップ/復元が可能に。USBコネクタへの外部からのストレスを低減する構造にし、USBコネクタの故障リスクを減らします。USBコネクタ周りの筐体に傾斜、USBケーブルのモールド部に上面が分かる刻印、スムーズなUSBケーブルの接続が出来ます。簡易耐衝撃機構を採用、側面に溝をつけ落としにくい筐体とすることで、持ち運ぶ際の故障リスクを減らします。
(1)SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応。(2)容量アップで更にファイルを保存可能。(3)USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適。
1台
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
(1)SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応。(2)容量アップで更にファイルを保存可能。(3)USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適。
1台
¥8,698
税込¥9,568
8日以内出荷
。75cmからの落下に耐えられる耐衝撃性能で、万が一の落下にも安心。USBコネクタ保護機構で、しっかりとした接続感で接続トラブルを削減。”スマートツインズ”で、簡単にHDDをまるごとバックアップと復元ができ、PCの内蔵HDDが故障してもデータを守ります!。みまもり合図 for ポータブルで持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂ける。みまもり合図 プレミアムサポートに対応。お客様にあった使い方を提案致します!
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
ThinkSystem SR630 V3(HS 2.5)/XeonSilver4410Y(12) 2.00GHz-4000MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/RAID-9350-8i/Quad-1GbE-OCP/POW(750W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
1台
¥948,800
税込¥1,043,680
8日以内出荷
ThinkSystem SR630 V3(HS 2.5)/XeonSilver4410T(10) 2.70GHz-4000MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/RAID-9350-8i/Quad-1GbE-OCP/POW(750W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
1台
¥979,800
税込¥1,077,780
8日以内出荷
ThinkSystem SR630 V2(HS 2.5)/XeonSilver4309Y(8) 2.80GHz-2667MHz×1/PC4-25600 16.0GB(16×1)/RAID-930-8i/POW(750W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
1台
¥658,800
税込¥724,680
8日以内出荷
1台
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
1台
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。