外付けドライブ・ストレージ :「60mm ファイル」の検索結果
外付けドライブ・ストレージは、外部記憶装置を構成しているものの中で、記憶媒体を読み書きする装置です。PC用品においてデータの記録や、記録したものを呼び出すために使われます。企業をはじめとする、OA/PC用品を使用するあらゆる場所で使用されています。PC用品のデータのバックアップなど、サポートに必要な機器です。容量の違いだけでなく、パソコンの電源に連動した省エネ機能や、音が気にならない静音設計など、様々な特徴を持ったドライブがあります。
AMD Ryzen クアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NASは、10GbE高速接続性能およびM.2 SSDを対象にM.2 NVMe SSDおよびPCIe拡張に対応。よりフレキシブルに使用できるQTSおよびQuTS heroのデュアルオペレーティングシステムです。AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載で、最大クアッドコア / 8スレッド、最大2.2 GHzのTurbo Core対応、優れたシステム性能を実現します。TS-473Aは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよび2つのPCIe Gen 3スロットを装備、5GbE/10GbEネットワークをフレキシブルに展開できます。QtierテクノロジおよびSSDキャッシング対応の2つのM.2 NVMe SSDスロットにより、安定したストレージ最適化が可能です。TS-473AはQTSおよびQuTS heroに対応、ユーザーは必要に応じて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。 。TS-473Aは、AMD Ryzen V1000 シリーズ V1500 クアッドコア2.2 GHz プロセッサー搭載、最大64GB RAM (ECCメモリー対応)装着で、最大10 Gb/sの速度に対応するUSB 3.2 Gen 2ポートを装備します。また、TS-473Aは1つのUSB Type-Cポートを装備、より多くのデバイスに対応することで、大容量メディアファイルを複数のデバイス間で転送でき、より効率的なワークフローが実現します。 。TS-473A は、QuTS hero - QNAP製ZFSベースNASオペレーティングシステムにも対応しています。エンドツーエンドのデータ整合性、データ削減(インラインデータ重複排除、圧縮、コンパクト化)その他を提供するQuTS heroは、追加のシステムリソースを使用して、ビジネスデータを保護するための最適な環境を確保します。
仕様ホットスワップ:対応
付属品LANケーブル(RJ-45)×1、電源ケーブル、2.5インチドライブ用ネジ×12、3.5インチドライブ用ネジ×12、M.2SSD用ヒートシンク×2、クイックインストレーションガイド、ドライブトレイキー×2
消費電力(W)HDDスリープ時:19.576、通常動作時:29.792
本体質量(kg)5.03
インターフェース【LAN】2×2.5GbE(2.5G/1G/100M)、【USB】3×USB 3.2 Gen.2 (Type-A)1×USB 3.2 Gen.1 (Type-C)、【HDD】4×3.5"/2.5" SATA 6Gb/s、3Gb/s HDD/SSD
メモリー2×SO-DIMM DDR4 標準 8GB (1×8 GB)、最大 64 GB (2×32 GB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×199×281
動作環境0-40℃、5-95%(結露なきこと)、湿球温度 27℃
保証期間5年間
使用CPUAMD Ryzen エンベッデッドシリーズ V1500Bクアッドコア 2.2 GHz プロセッサーアーキテクチャー:64ビット×86
ファンシステム:2×120mm、CPU:1×60mm
USB3.2(Gen2)、USB Type-C(TM)インターフェースを搭載!アルミ製ボディで高い放熱効果を実現した外付けHDD”LaCie d2 Professional”。
用途本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。 。USB Type-C(TM)ポートを搭載、USB 3.2(Gen2)に対応し、最高290MB/sのデータ転送を実現します。 。熱放散型アルミ製ケースによりドライブを熱から遠ざけ、常に高速で確実な動作を実現します。 。エンタープライズ・クラス・ドライブ”IronWolf Pro”を搭載。クリエイティブ・プロフェッショナル向けに設計されたIronWolf Proには、優れた電源管理機能が搭載されており、高い信頼性と優れたシステム整合性の実現、また5年保証で確かな安心をご提供します。 。本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。 。MacBook ProやiPadなどUSB Type-Cポートにつなぐだけで容量を増やすことができ、直接ファイルを編集できます。 。本製品は、世界的に有名なデザイナー Neil Poulton が特別にデザインした製品です。 。安心してお選びいただける製品5年保証を提供しています。 。5年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。 。落下、水没、破損、うっかり消去、上書きなど、どんな状況でデータを失ってもデータを復旧し、ストレージをより安心して利用できるようになるサービスです。 。※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 。※地上デジタル放送等のテレビ録画データは権利の関係上、復旧できません。 。Adobe(R) Creative Cloud(R)コンプリートプランのメンバーシップ1ヶ月分が利用可能 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
仕様●PC電源連動:○●アクセスLED:○●セキュリティスロット:○●冷却FAN:なし●添付ユーティリティ:LaCie Toolkit
付属品USB3.2(Gen2)(USB Type-C - USB Type-C)ケーブル(約0.9m コネクター含まず) ×1、ACアダプター、QIG
対象パソコン標準でThunderbolt 4、USB3.2(Gen2,Gen1)、 USB3.1(Gen2,Gen1)、 USB3.0またはUSB2.0インターフェースを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)
質量(kg)約1.4
容量24TB
対応OSWindows 10以降、macOS 10.14以降
外形寸法幅約60mm×奥行約130mm×高さ約188.5mm(スタンド含む)
コネクタ形状USB3.2 USB Type-C(TM)×1
材質(ケース)PSEマーク表示
インターフェースUSB3.2(Gen2)
回転数7200rpm
保証期間5年間
フォーマット形式出荷時:exFAT
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧100V、50/60Hz (ACアダプター)
使用可能国日本国内 ※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
ドライブ数1
RAID機能なし
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。