外付けドライブ・ストレージ :「micro USB」の検索結果

外付けドライブ・ストレージは、外部記憶装置を構成しているものの中で、記憶媒体を読み書きする装置です。PC用品においてデータの記録や、記録したものを呼び出すために使われます。企業をはじめとする、OA/PC用品を使用するあらゆる場所で使用されています。PC用品のデータのバックアップなど、サポートに必要な機器です。容量の違いだけでなく、パソコンの電源に連動した省エネ機能や、音が気にならない静音設計など、様々な特徴を持ったドライブがあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PRD-PSZEROUは4つのカードリーダーの機能が付いたポータブルSSD(M.2 SSD)です。SSDとして使用しながら、2つの「USB2.0ポート」、「SDカードスロット」、「microSDカードスロット」の機能を拡張できます。カードリーダーとしてのみの使用も可能。放熱シリコン・放熱アルミヒートシンクと本体のアルミ合金により排熱性を高め、SSDのパフォーマンスを安定させます。各種サポートにより、データ転送が大幅に早くなりCPUへの負荷が軽減されCPUの使用率の向上を実現します。データ転送停止状態で15分経過すると自動的にスリープモードに入ります。スリープモードを搭載することでSSDの寿命を延ばし、省エネにもなります。
仕様使用IC:RTL9210B 付属品USB AtoCケーブル(30cm)、USB CtoCケーブル(30cm) 質量(g)約105(SSD除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×39.3×15 保証期間1年 オートスリープ機能有り(15分) 素材本体:アルミ合金+ABS インターフェイスUSB3.2Gen2 RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)最大:10 USBUSB2.0Type-A×2 カードリーダーmicroSD×1、SD×1
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)