絞り込み
種類
U型フード付ガラリ(45)
丸型ガラリ(118)
丸型フード付ガラリ(68)
角型ガラリ(24)
呼び
- 50(14)
- 75(60)
- 100(334)
- 125(218)
- 150(332)
- 175(50)
- 200(140)
- 225(34)
- 250(50)
- 300(2)
材質
- ステンレス(340)
ブランド
- バクマ工業
- モノタロウ(2)
- 西邦工業(221)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(221)
- 宇佐美工業(104)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(49)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(44)
- NASTA(ナスタ)(33)
- ユニックス[建築金物](31)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(18)
- 真田化鋼(S・ROSE)(15)
- エスコ(14)
- ヒロセ化成品(12)
- 城東テクノ(8)
- JAPPY(5)
- 佐原(4)
- 浜国(4)
- TRUSCO(3)
- ACE(エース)(3)
- フクビ化学(3)
- ブランドをもっと見る
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
B-UV U型フード付換気口 下部開放タイプ
バクマ工業¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。付属品水切付色クリアー種類U型フード付ガラリ寸法F(mm)7仕上ヘアーライン(フード)、アクリル電着塗装寸法G(mm)12
防音フード 丸型フラットフード付換気口 PS-FVタイプ
バクマ工業¥3,998~税込¥4,398~1個10日以内出荷屋外騒音対策用としてお選びください。仕様アミ付材質本体部:SUS304/吸音材:ポリエチレン発泡体色シルバーメタリックライトタイプフード・メッシュ脱着式種類丸型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
丸型フード付換気口 B-MVLタイプ
バクマ工業¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から10日以内出荷仕様アミ付材質(本体)ステンレス(SUS304)メッシュΦ0.23×16メッシュ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし
丸型フード付換気口 B-MVSタイプ
バクマ工業¥2,398~税込¥2,638~1個10日以内出荷から30日以内出荷仕様アミ付材質(本体)ステンレス(SUS304)メッシュΦ0.23×16メッシュ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし
防音フード U型フード付換気口 PS-SUV2タイプ
バクマ工業¥3,998~税込¥4,398~1個10日以内出荷屋外騒音対策用としてお選びください。 サイズ100~150のフード部はビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の 清掃等のメンテナンス作業が楽に行えます。 サイズ175以上はルーバーのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。 ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。仕様取付穴付材質本体部:SUS304/吸音材:ウレタンフォーム色シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類U型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
丸型フラットフード付換気口 N-FVタイプ
バクマ工業¥3,998~税込¥4,398~1個10日以内出荷ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。仕様アミ付色シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプフード・ルーバー脱着式種類丸型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
丸・平型換気口 B-TVNタイプ
バクマ工業¥1,898~税込¥2,088~1個10日以内出荷メッシュタイプはルーバー脱着式でメンテナンス等に便利です仕様アミ付色シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
丸・平型換気口 B-TVタイプ
バクマ工業¥1,398~税込¥1,538~1個10日以内出荷仕様取付穴付材質(本体)ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
丸・平型換気口 B-TVタイプ
バクマ工業¥1,298~税込¥1,428~1個10日以内出荷仕様取付穴付色クリアー材質(本体)ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリメッシュなし仕上ヘアライン(本体)/電解研磨(ルーバー)/アクリル電着塗装
U型フード付換気口 N-SUV2タイプ
バクマ工業¥2,698~税込¥2,968~1個10日以内出荷サイズ50~150のフード部はビス止め式ですので、施工簿も簡単に取り外せ、網の清掃等 メンテナンスが楽に行えます。 サイズ175以上はルーバーのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。 ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。仕様取付穴付色シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類U型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし
耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ
バクマ工業¥4,998~税込¥5,498~1個10日以内出荷上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。 天板部の形状を工夫することにより制振効果が得られ、上からの雨だれの音が軽減されています。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 ノックアウト式ですので、ビスで外壁にしっかり固定することができます。仕様水止め付材質ステンレス(SUS304)タイプ水切り付メッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし
角型超スリムフード付換気口 SK-KVタイプ
バクマ工業¥3,198~税込¥3,518~1個10日以内出荷壁からのでっぱりが23mmと超薄型のスリムフードで建物の美観を損なわないスマートなデザインです。 水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。 開口部が両サイドですので。下からの吹き上げに強く、水止め付きでさらに雨の侵入を低減します。 コーキングポケット付のため止水性に優れた四角コーキングができます。仕様アミ付材質ステンレス(SUS304)色シルバーメタリックライトタイプ水切り付種類角型超スリムフード付ガラリメッシュ10メッシュ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし
角型超スリムフード付換気口 SK-KVタイプ
バクマ工業¥2,898~税込¥3,188~1個10日以内出荷壁からのでっぱりが23mmと超薄型のスリムフードで建物の美観を損なわないスマートなデザインです。 水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。 開口部が両サイドですので。下からの吹き上げに強く、水止め付きでさらに雨の侵入を低減します。 コーキングポケット付のため止水性に優れた四角コーキングができます。材質ステンレス(SUS304)色シルバーメタリックライトタイプ水切り付種類角型超スリムフード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし
角型横吹出し換気口 防火ダンパー付 SKD-RVタイプ
バクマ工業¥6,298~税込¥6,928~1個10日以内出荷全方向の耐雨性能に優れているので、雨水の侵入を軽減します。 また、両口部が両サイドですので、下からの吹き上げに特に強く風雨の侵入が激減します。 水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。仕様アミ付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)タイプ水切り付仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ
バクマ工業¥3,898~税込¥4,288~1個10日以内出荷全方向の耐雨性能に優れているので、雨水の侵入を軽減します。 また、両口部が両サイドですので、下からの吹き上げに特に強く風雨の侵入が激減します。 水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。仕様水止め付・アミ付材質ステンレス(SUS304)タイプ水切り付仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし
ベアーキャップ U型フード付換気口 VCタイプ
バクマ工業¥5,498~税込¥6,048~1個10日以内出荷住宅の外観にベストフィット。 結露水や風雨水から住宅の内外壁をしっかり守ります。材質ステンレス(SUS304)タイプ水切付メッシュΦ0.4×10メッシュ
ベアーキャップ U型フード付換気口 VCタイプ
バクマ工業¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から10日以内出荷住宅の外観にベストフィット。 結露水や風雨水から住宅の内外壁をしっかり守ります。材質ステンレス(SUS304)タイプ水切付メッシュなし
ベアーキャップ 耐外風フード付換気口 VC-JKRタイプ
バクマ工業¥6,998~税込¥7,698~1個10日以内出荷結露水や風雨水から住宅の内外壁をしっかり守ります。 耐外風構造などで強風時の雨や風の吹き込みを防止します。材質ステンレス(SUS304)タイプ水切付メッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
BL認定 丸型防風板付換気口 防火ダンパー付 WD-GBLタイプ
バクマ工業¥5,998~税込¥6,598~1個10日以内出荷防風板が換気口を覆いますので、外気や雨の吹込みを減少させられます。仕様アミ付・取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体色シルバーメタリックライトタイプルーバー脱着式種類丸型ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
BL認定 丸型防風板付換気口 防火ダンパー付 WD-GBLタイプ
バクマ工業¥5,898~税込¥6,488~1個10日以内出荷防風板が換気口を覆いますので、外気や雨の吹込みを減少させられます。仕様取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体色シルバーメタリックライトタイプルーバー脱着式種類丸型ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
BL認定 丸型防風板付換気口 W-GBLタイプ
バクマ工業¥4,598~税込¥5,058~1個10日以内出荷防風板が換気口を覆いますので、外気や雨の吹込みを減少させられます。仕様アミ付・取付穴付色シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプルーバー脱着式種類丸型ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
BL認定 丸型防風板付換気口 W-GBLタイプ
バクマ工業¥4,298~税込¥4,728~1個10日以内出荷防風板が換気口を覆いますので、外気や雨の吹込みを減少させられます。仕様取付穴付色シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプルーバー脱着式種類丸型ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
BL認定 丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 ND-TGRBLタイプ
バクマ工業¥3,398~税込¥3,738~1個10日以内出荷排気の吹き出し方向を左に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。 ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。仕様アミ付・取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体色シルバーメタリックライトタイプルーバー脱着式種類丸型ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
BL認定 丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 ND-TGRBLタイプ
バクマ工業¥2,998~税込¥3,298~1個10日以内出荷排気の吹き出し方向を左に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。 ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。仕様取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体色シルバーメタリックライトタイプルーバー脱着式種類丸型ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
BL認定 丸・平型縦ガラリ換気口 N-TGRBLタイプ
バクマ工業¥2,298~税込¥2,528~1個10日以内出荷排気の吹き出し方向を左に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。 ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。仕様アミ付・取付穴付色シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプルーバー脱着式種類丸型ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
BL認定 丸・平型縦ガラリ換気口 N-TGRBLタイプ
バクマ工業¥1,898~税込¥2,088~1個10日以内出荷排気の吹き出し方向を左に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。 ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。仕様取付穴付色シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプルーバー脱着式種類丸型ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
BL認定 丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 ND-TGLBLタイプ
バクマ工業¥3,398~税込¥3,738~1個10日以内出荷排気の吹き出し方向を左に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。 ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。仕様アミ付・取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体色シルバーメタリックライトタイプルーバー脱着式種類丸型ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
BL認定 丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 ND-TGLBLタイプ
バクマ工業¥2,998~税込¥3,298~1個10日以内出荷排気の吹き出し方向を左に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。 ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。仕様取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体色シルバーメタリックライトタイプルーバー脱着式種類丸型ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
BL認定 丸・平型縦ガラリ換気口 N-TGLBLタイプ
バクマ工業¥2,298~税込¥2,528~1個10日以内出荷排気の吹き出し方向を左に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。 ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。仕様アミ付・取付穴付色シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプルーバー脱着式種類丸型ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
BL認定 丸・平型縦ガラリ換気口 N-TGLBLタイプ
バクマ工業¥1,898~税込¥2,088~1個10日以内出荷排気の吹き出し方向を左に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。 ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。仕様取付穴付色シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプルーバー脱着式種類丸型ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
BL認定 丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 ND-TGVBLタイプ
バクマ工業¥3,398~税込¥3,738~1個10日以内出荷排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。 ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。仕様アミ付・取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体色シルバーメタリックライトタイプルーバー脱着式種類丸型ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
BL認定 丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 ND-TGVBLタイプ
バクマ工業¥2,998~税込¥3,298~1個10日以内出荷排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。 ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。仕様取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体色シルバーメタリックライトタイプルーバー脱着式種類丸型ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
BL認定 丸・平型縦ガラリ換気口 N-TGVBLタイプ
バクマ工業¥2,298~税込¥2,528~1個10日以内出荷排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。 ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。仕様アミ付・取付穴付色シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプルーバー脱着式種類丸型ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
BL認定 丸・平型縦ガラリ換気口 N-TGVBLタイプ
バクマ工業¥1,898~税込¥2,088~1個10日以内出荷排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。 ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。仕様取付穴付色シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプルーバー脱着式種類丸型ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
BL認定 丸・平型換気口 防火ダンパー付 ND-STV2BLタイプ
バクマ工業¥3,398~税込¥3,738~1個10日以内出荷ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。仕様アミ付・取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体色シルバーメタリックライトタイプルーバー脱着式種類丸型ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
BL認定 丸・平型換気口 防火ダンパー付 ND-STV2BLタイプ
バクマ工業¥2,998~税込¥3,298~1個10日以内出荷ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。仕様取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体色シルバーメタリックライトタイプルーバー脱着式種類丸型ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
BL認定 丸・平型換気口 N-STV2BLタイプ
バクマ工業¥2,298~税込¥2,528~1個10日以内出荷ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。仕様アミ付・取付穴付色シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプルーバー脱着式種類丸型ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
BL認定 丸・平型換気口 N-STV2BLタイプ
バクマ工業¥1,898~税込¥2,088~1個10日以内出荷ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。仕様取付穴付色シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプルーバー脱着式種類丸型ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
BL認定 丸型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SMV2BLタイプ
バクマ工業¥5,598~税込¥6,158~1個10日以内出荷フードとルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。仕様アミ付・取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体色シルバーメタリックライトタイプフード・ルーバー脱着式種類丸型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度