西邦工業
外壁用アルミ製換気口 フラットカバー付換気口 ガラリ型 水切り付
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理、Anodized
寸法E
42
寸法D
40
寸法F
20
寸法A
62
寸法B
145
寸法C
148
寸法H
167
内容量
1個
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84869718
SXB65M
¥
4,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください