ドア用ガラリエスコ¥1,790~税込¥1,969~
1パック(2枚)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
入数:2枚。
丸型換気口エスコ翌日出荷
金網付き。後付施工タイプ、丸型ボックス。外壁用。
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)エスコ翌日出荷
止水板付。ガラリの羽根部は容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、羽根部を取りはずして下さい。クーラーキャップ兼用タイプ
材質ABS樹脂色シルバーホワイト有効換気面積(cm2)24適合パイプ内径(Φmm)100
197-217mm 丸型ガラリ 防火ダンパー・フード付/SUSエスコ翌日出荷
外壁用自然給排気口防虫網(12メッシュ)付換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐフード付のガラリです。防火ダンパー付
仕様●適用パイプ(内径):197~217mm●材質:本体・防虫網:SUS304、フード:SUS316●仕上:メタリックグレー塗装●温度ヒューズ:72℃アズワン品番65-3904-12
丸型ガラリ (防火ダンパー・フード付き/SUS)エスコ翌日出荷
外壁用。自然給排気口。防虫網(12メッシュ)付き。換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐフード付のガラリです。防火ダンパー付き。火災等によって、急激に温度が72℃以上になると温度ヒューズの連動により、自動的にダンパーの蓋が閉鎖する仕組みです。シンプルな丸型フード付のデザインが建物の美観を損なう心配がありません。防虫金網付で、鳥類や爬虫類の侵入を防ぎます。オールステンレス製でサビにくいですが、ステンレス建材のメンテナンスを、怠ることのないようにして下さい。
材質本体・防虫網:SUS304、フード:SUS316仕上ヘアーライン適合パイプ径(Φmm)122~134温度ヒューズ72℃換気面積(cm2)33.62 (有効面積)材質(フード)SUS316
立型ドア用ガラリエスコ翌日出荷
ビス止め可能で扉厚に関係なく取り付けることができます。