絞り込み
ブランド
吊り金具/振れ止め金具とは、電線管や抱くとなどを天井や梁から吊り下げて支持、振動などによる振れを防ぐための部材です。ダクターチャンネル、パイプハンガーなど吊り金具は、天井などに吊りボルトで固定し、そのレール部分に、ダクタークリップなど配管支持を通して電線管などを支持、吊りボルト支持金具やネジ込T足で振れ止めの補強を行います。吊り金具の深さには、15mmから75mmほどのものまであり、使用条件によって様々です。また、木材から吊りボルトをおろすための木造吊足金具、白羽子板ボルトなどの製品も揃っています。

全ねじ交差金具(おむすびくん)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から翌々日出荷天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。 ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。 本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
天井・壁面用吊りボルト支持金具
ネグロス電工(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。 六角ボルトと工具(ソケット)が干渉しないため、金具を組み立てた状態で施工できます。 振れ止めボルトの支持に使用できます。適合吊りボルトW3/8
フラットデッキ用吊りボルト支持金具
ネグロス電工(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 吊りボルトを締め込むことで、フラットデッキにしっかり固定できます。材質溶融亜鉛めっき仕上げ適合吊りボルトW3/8
ライティングガイダー 二重天井用 マックツール(蛍光灯器具取付工具)
ネグロス電工(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(2本組)当日出荷照明器具を設置する際、取り付けボルトを器具に通し易くし、仮止めができます。質量(g)195チェーン長(mm)300適合吊りボルトW3/8
フランジナット W3/8
ネグロス電工(1件のレビュー)¥839税込¥9231袋(20個)当日出荷パイラックPH1F、PH1WFの星穴部に取り付けて、吊りボルトW3/8を支持できます。適合吊りボルトW3/8
吊りボルト振れ止め金具(直角用)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷から3日以内出荷天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの吊りボルトの振れ止めに最適です。 コーナー部から直角2方向への振れ止めが簡単に行えます。 コイルばねを組み付けているため、吊りボルトへの仮止めができ、作業性に優れています。 締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。 既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 締め付け箇所が少なく、施工時間を大幅に短縮できます。 振れ止めボルトを横からスライドして入れられます。
ダクターチャンネル(穴あきタイプ)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。材質溶融亜鉛めっき仕上げ長さ(m)2.5
サイロック(感知器取付金具)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(10個)4日以内出荷お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。適合感知器取付穴ピッチ:66.7材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ、ナット:電気亜鉛めっき