絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- カナフジ電工(29)
- 東京富士商会(12)
- RS PRO(6)
- 南電機(5)
- 未来工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

全ねじ交差金具(おむすびくん)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から3日以内出荷天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。 ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。 本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
天井・壁面用吊りボルト支持金具
ネグロス電工(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。 六角ボルトと工具(ソケット)が干渉しないため、金具を組み立てた状態で施工できます。 振れ止めボルトの支持に使用できます。適合吊りボルトW3/8
フラットデッキ用吊りボルト支持金具
ネグロス電工(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 吊りボルトを締め込むことで、フラットデッキにしっかり固定できます。材質溶融亜鉛めっき仕上げ適合吊りボルトW3/8
ライティングガイダー 二重天井用 マックツール(蛍光灯器具取付工具)
ネグロス電工(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(2本組)当日出荷照明器具を設置する際、取り付けボルトを器具に通し易くし、仮止めができます。質量(g)195チェーン長(mm)300適合吊りボルトW3/8
フランジナット W3/8
ネグロス電工(1件のレビュー)¥839税込¥9231袋(20個)当日出荷パイラックPH1F、PH1WFの星穴部に取り付けて、吊りボルトW3/8を支持できます。適合吊りボルトW3/8
サキラック バリアテープ(ケーブル保護テープ)
ネグロス電工¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷絶縁体の自己融着性ゴムを使用し、貼るだけでケーブルが梁や金属体と直接接触するのを防ぎます。 突起となる部分や鋭利な箇所に貼ることでケーブルを保護できます。厚さ(mm)1構造ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を接着加工
吊りボルト振れ止め金具(直角用)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷から3日以内出荷天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの吊りボルトの振れ止めに最適です。 コーナー部から直角2方向への振れ止めが簡単に行えます。 コイルばねを組み付けているため、吊りボルトへの仮止めができ、作業性に優れています。 締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。 既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 締め付け箇所が少なく、施工時間を大幅に短縮できます。 振れ止めボルトを横からスライドして入れられます。
ダクターチャンネル(穴なしタイプ)
ネグロス電工¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から17日以内出荷ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。 ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
全ねじ交差金具
ネグロス電工¥229~税込¥252~1個ほか当日出荷から4日以内出荷天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
ダクターチャンネル(穴あきタイプ)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。材質溶融亜鉛めっき仕上げ長さ(m)2.5
電線管支持金具 吊りボルト
ネグロス電工¥5,298税込¥5,8281箱(20個)当日出荷吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 W3/8、W1/2に兼用できます。 2本の電線管を支持できます。適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(クリップ)パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン材質高耐食性めっき銅板許容静荷重(N[kgf])W3/8,W1/2,M10,M12:294[30]・片側147[15)、Φ9、Φ12:98[10]・片側49[5]
吊りボルト用感知器取付金具
ネグロス電工¥1,898税込¥2,0881箱(10個)当日出荷吊りボルトサイズW3/8、W1/2に兼用できます。感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。警報用電線の支持ができます。アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。適合感知器取付穴ピッチ:66.7(24~78)表面処理ジオメット処理適合ボルト(吊り)W3/8、W1/2
HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥399~税込¥439~1個当日出荷から16日以内出荷H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅90mm以上に対応できます。 BC6Hにも使用できます。
サイロック(感知器取付金具)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(10個)4日以内出荷お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。適合感知器取付穴ピッチ:66.7材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ、ナット:電気亜鉛めっき
HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥769~税込¥846~1個当日出荷から16日以内出荷H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
H形鋼用吊りボルト支持金具
ネグロス電工¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から16日以内出荷吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。材質溶融亜鉛めっき仕上げ適合金具W3/8、W1/2、M10、M20
サキラック(接着剤式ケーブル支持具)
ネグロス電工¥899~税込¥989~1箱(10個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷SKMD1B、SKMD2Bは支持具1個で低圧屋内配線と弱電流を分けて支持できます。 SKMD1B、SKMD2Bは必要に応じて支持具を半分に切り離して使用することができます。 専用接着剤SKMB1又は、SKMB2でコンクリートスラブ面に貼り付けると約60分でケーブル支持できます。(温度23℃、湿度50%の場合)材質ABS樹脂色グレー
アンカーボルト固定穴付きレベルアジャスター
ネグロス電工¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷オプション品でさらに便利に! レベルアジャスター(切欠きタイプ)に交換することで基礎との隙間を最小限に!用途アンカーボルトで固定するための穴があいたレベルアジャスターです。 STP-LACは、基礎の脇に設置する際に生じる隙間を小さくできます。材質溶融亜鉛めっき仕上げ
HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥489~税込¥538~1個当日出荷から16日以内出荷H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
吊りボルト・一般形鋼用
ネグロス電工¥3,998~税込¥4,398~1パック(20個)ほか3日以内出荷から4日以内出荷36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
一般形鋼用吊りボルト支持金具
ネグロス電工¥1,898税込¥2,0881個当日出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(ボルト・座金)適合フランジ厚(mm)40~70適合吊りボルトW3/8
HB吊り金具用補強金具(アングル用)
ネグロス電工¥289~税込¥318~1個4日以内出荷から16日以内出荷造営材の向きにかかわらずHB吊り金具を使用できる等辺山形鋼の補助金具です。 造営材の上面に寸法的ゆとりがない場合でもHB吊り金具を使用できます。適合金具HB-W□、HB1T-W□、HB2-W3、HB2-M10
一般形鋼用吊りボルト支持金具
ネグロス電工¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から16日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。寸法A(mm)43寸法B(mm)25適合フランジ厚(mm)40~70
吊りボルト振れ止め金具(3方向用)
ネグロス電工¥669税込¥7361個3日以内出荷既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 3方向へ同じ位置より振れ止めができます。材質電気亜鉛めっきクロメート処理適合吊りボルトW3/8
ダクターチャンネル用中ナット(仮止め用)
ネグロス電工¥6,498~税込¥7,148~1袋(20個)当日出荷から16日以内出荷ダクターチャンネルに取り付け後、仮止めできるので中ナットを押さえておく手間が省けます。 仮止めできるので、取り付け後支持間隔に合わせて自由にスライドできます。適合ダクター/D1タイプ、D2タイプ材質ステンレス鋼
吊りボルト振れ止め金具(両側用)
ネグロス電工¥649~税込¥714~1個当日出荷から4日以内出荷既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
鋼管用ワイヤーロープ取付金具
ネグロス電工¥3,298~税込¥3,628~1個ほか4日以内出荷ワイヤーロープ式振れ止めシステム用途鋼管で吊り下げた器具の振れ止めができます。材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)