吊り金具/振れ止め金具 :「アングル」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
等辺山形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
材質ステンレス鋼
適合金具HB1S-W3、HB1-W□、HB1T-W□、HB1FN、HB2-W3、HB2-M10、HB25、HB25T-W□
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。
造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合吊りボルトW3/8
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
等辺山形鋼にHB50施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
適合Z-HB50-W3、Z-HB50-W4
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(角Uボルト・ナット)
等辺山形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
BC6Hにも使用できます。
材質ステンレス鋼
造営材の向きにかかわらずHB吊り金具を使用できる等辺山形鋼の補助金具です。
造営材の上面に寸法的ゆとりがない場合でもHB吊り金具を使用できます。
適合金具HB-W□、HB1T-W□、HB2-W3、HB2-M10
『電路支持材/支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。