天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。
任意の角度で交差部を固定できます。
ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。
本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
六角ボルトと工具(ソケット)が干渉しないため、金具を組み立てた状態で施工できます。
振れ止めボルトの支持に使用できます。
適合吊りボルトW3/8
照明器具を設置する際、取り付けボルトを器具に通し易くし、仮止めができます。
質量(g)195
チェーン長(mm)300
適合吊りボルトW3/8
1セット(2本組)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
吊りボルトを締め込むことで、フラットデッキにしっかり固定できます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
適合吊りボルトW3/8
パイラックPH1F、PH1WFの星穴部に取り付けて、吊りボルトW3/8を支持できます。
適合吊りボルトW3/8
1袋(20個)
¥839
税込¥923
当日出荷
絶縁体の自己融着性ゴムを使用し、貼るだけでケーブルが梁や金属体と直接接触するのを防ぎます。
突起となる部分や鋭利な箇所に貼ることでケーブルを保護できます。
厚さ(mm)1
構造ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を接着加工
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。
ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。
任意の角度で交差部を固定できます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
長さ(m)2.5
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
寸法A(mm)35
寸法B(mm)17
適合フランジ厚(mm)5~30
適合吊りボルトW1/2
吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。
ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。
パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。
W3/8、W1/2に兼用できます。
2本の電線管を支持できます。
適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(クリップ)パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン
材質高耐食性めっき銅板
許容静荷重(N[kgf])W3/8,W1/2,M10,M12:294[30]・片側147[15)、Φ9、Φ12:98[10]・片側49[5]
1箱(20個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅90mm以上に対応できます。
BC6Hにも使用できます。
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの吊りボルトの振れ止めに最適です。
コーナー部から直角2方向への振れ止めが簡単に行えます。
コイルばねを組み付けているため、吊りボルトへの仮止めができ、作業性に優れています。
締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
締め付け箇所が少なく、施工時間を大幅に短縮できます。
振れ止めボルトを横からスライドして入れられます。
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
SKMD1B、SKMD2Bは支持具1個で低圧屋内配線と弱電流を分けて支持できます。
SKMD1B、SKMD2Bは必要に応じて支持具を半分に切り離して使用することができます。
専用接着剤SKMB1又は、SKMB2でコンクリートスラブ面に貼り付けると約60分でケーブル支持できます。(温度23℃、湿度50%の場合)
材質ABS樹脂
色グレー
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(ボルト・座金)
適合フランジ厚(mm)40~70
適合吊りボルトW3/8
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
寸法A(mm)43
寸法B(mm)25
適合フランジ厚(mm)40~70
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅90mm以上に対応できます。
BC6Hにも使用できます。
仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
造営材の向きにかかわらずHB吊り金具を使用できる等辺山形鋼の補助金具です。
造営材の上面に寸法的ゆとりがない場合でもHB吊り金具を使用できます。
適合金具HB-W□、HB1T-W□、HB2-W3、HB2-M10
天井ボード張り付け後に施工する為、天井ボードの目地がズレた場合でも簡単に施工できます。
材料の弾性で、簡単、確実に支持できます。
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。
任意の角度で交差部を固定できます。
ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。
本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
ダクターチャンネルに取り付け後、仮止めできるので中ナットを押さえておく手間が省けます。
仮止めできるので、取り付け後支持間隔に合わせて自由にスライドできます。
適合ダクター/D1タイプ、D2タイプ
材質ステンレス鋼
1
2
3
次へ
『電路支持材/支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。