吊り金具/振れ止め金具 :「H鋼取付」の検索結果
吊り金具/振れ止め金具とは、電線管や抱くとなどを天井や梁から吊り下げて支持、振動などによる振れを防ぐための部材です。ダクターチャンネル、パイプハンガーなど吊り金具は、天井などに吊りボルトで固定し、そのレール部分に、ダクタークリップなど配管支持を通して電線管などを支持、吊りボルト支持金具やネジ込T足で振れ止めの補強を行います。吊り金具の深さには、15mmから75mmほどのものまであり、使用条件によって様々です。また、木材から吊りボルトをおろすための木造吊足金具、白羽子板ボルトなどの製品も揃っています。
関連キーワード
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
寸法A(mm)35
寸法B(mm)20
適合フランジ厚(mm)3~24
適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20
適合吊りボルトW1/2
『電路支持材/支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。