吊り金具/振れ止め金具 :「d1 ネグロス」の検索結果
吊り金具/振れ止め金具とは、電線管や抱くとなどを天井や梁から吊り下げて支持、振動などによる振れを防ぐための部材です。ダクターチャンネル、パイプハンガーなど吊り金具は、天井などに吊りボルトで固定し、そのレール部分に、ダクタークリップなど配管支持を通して電線管などを支持、吊りボルト支持金具やネジ込T足で振れ止めの補強を行います。吊り金具の深さには、15mmから75mmほどのものまであり、使用条件によって様々です。また、木材から吊りボルトをおろすための木造吊足金具、白羽子板ボルトなどの製品も揃っています。
関連キーワード
側面、底面穴付きダクターチャンネルD1Aと組み合わせ、吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。
適合ダクター/D1A
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(ボルト・ナット)
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。
ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
長さ(m)2.5
SKMD1B、SKMD2Bは支持具1個で低圧屋内配線と弱電流を分けて支持できます。
SKMD1B、SKMD2Bは必要に応じて支持具を半分に切り離して使用することができます。
専用接着剤SKMB1又は、SKMB2でコンクリートスラブ面に貼り付けると約60分でケーブル支持できます。(温度23℃、湿度50%の場合)
材質ABS樹脂
色グレー
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
ダクターチャンネルに取り付け後、仮止めできるので中ナットを押さえておく手間が省けます。
仮止めできるので、取り付け後支持間隔に合わせて自由にスライドできます。
適合ダクター/D1タイプ、D2タイプ
材質ステンレス鋼
『電路支持材/支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。