誘導灯とは、避難口誘導灯と通路誘導灯の両方を合わせたものの総称で、避難口に誘導するためのものを指します。非常照明器具は、誘導灯とは別に、避難通路を避難できるレベルまで明るくするための照明器具です。どちらも停電や災害時に、避難を助けるために必要で、建築基準法で設置基準が定められています。避難口誘導灯は非常口を示す白地に緑、もしくは緑地に白のシンボルマークが描かれているもの。通路誘導灯は避難通路に一定間隔で設置されている照明です。非常照明は内部に電池が内蔵されているため、停電の際も自動で点灯し、安全に避難できる明るさを確保します。
1,319件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
1個
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

適合機種FA40326用ランプ アズワン品番64-3183-32 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

適合機種FA10312/FA10322用ランプ アズワン品番64-3183-30 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級片面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ一般型(20分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL片面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ一般型(20分間) 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)1.7 電球の種類LED
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

定格時間の非常点灯確認をリモコンや器具本体の自己点検スイッチを秒数長押しするだけで自動点検。蓄電池の容量確認が簡単に行えます。
質量(kg)0.1 (リモコンボックス)グレー 使用電池単三型乾電池2本
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

種類避難 板厚(mm)2 寸法(縦×横)(mm)217×218 表示有効寸法(mm)202
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷

種類避難 板厚(mm)2 寸法(縦×横)(mm)217×218 表示有効寸法(mm)202
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷

消費電力(W)1 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)74 質量(kg)0.5 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様2線配線専用、ランプモニタ(赤)付 適合【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売) 種別一般型(電源別置型) 幅(mm)148 質量(kg)0.7(本体・表示板) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 高さ(mm)174 タイプ電源別置 電圧(V)100 等級C級(10形) 消費電力(W)0.8(AC100V)/0.4(DC100V) 定格電圧AC100V/DC100V(非常電源) 交換目安ランプ:60000時間 金具【適合L型金具】FK01788C (別売) ランプFK91110(同梱) LED内蔵 入力電流(A)0.018(AC100V)/0.005(DC100V) 認定番号1CS111-3375 明るさ表示面:1.5cd以上 出しろ(mm)47 樹脂(クールホワイト) 電球の種類LED
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池
入数1
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL両面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 タイプ一般型(20分間) 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)2.3 電球の種類LED
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 ) ・表示板別売り 【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売) 【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付 付属品FK91221A 種別一般型(電源別置型) 材質【本体】樹脂(ホワイト) 幅(mm)218 質量(kg)1.3 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 高さ(mm)241 タイプ電源別置 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)1.4(AC100V)/0.6(DC100V) 定格電圧(V)AC100 交換目安(ランプ)60000時間 入力(非常時)DC100V 入力電流(A)0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V) 認定番号1CM111-3377 明るさ(表示面)10cd以上 出しろ(mm)48 電球の種類LED
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級両面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 タイプ一般型(20分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

タイプニッケル水素蓄電池 充電方式トリクル充電
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

動作確認用乾電池(2本)付属。誘導灯と兼用できます。従来わずらわしかったバットリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます
質量(kg)0.06(本体、電池含む) 使用温度範囲(℃)5~35 電源単4マンガン電池2本 到達距離(m)リモコン信号:最大15
1台
特価
5,198 税込5,718
当日出荷

寸法(縦×横)(mm)149×148 材質(本体)樹脂(クールホワイト)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類避難 板厚(mm)2 寸法(縦×横)(mm)217×218 表示有効寸法(mm)202
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東芝ライテック誘導灯器具
誘導灯器具
タイプ一般型(20分間)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

東芝ライテック補修用電池
エコ商品
グリーン購入法適合
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

Panasonic(パナソニック)誘導灯 交換LEDランプ
材質ランプホルダー:ポリカーボネート 電球の種類LED
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテック誘導灯器具用表示板
誘導灯 表示板 C級
入数1枚
1枚
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 幅(Φmm)155 高さ(mm)75 質量(kg)0.8 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂 板厚(mm)2
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

誘導灯・非常用照明器具用の自己点検リモコンです。一般形/長時間定格形/点滅形/誘導音付点滅形/防雨・防湿形/HACCP対応/クリーンルーム用
付属品乾電池(単4)×2本(※動作確認用) 適合【誘導灯】KSH10151、KSH10151H、KYH4951B、KSH4911A、KSD2951A、KYD2951A、KSD4951VHA、WSH4951B、WSH2982B、KSH10162、KSH10162H、KYH1951HB、KSH4922A、KSD2962A、KYD4951A、KSD4962VHA、WSH4962B、WSH1991B、KSH20151、KSH20151H、KYH2951HB、KSH1911HA、KSD4951A、KSD2951VA、KYD2951VA、WSH1911B、WSH2991B、KSH20162、KSH20162H、KYH4951HB、KSH1922HA、KSD4962A、KSD2962VA、KYD4951VA、WSH2911B、KYH2971B、KSH40151、KSH40151H、KSH1911A、KSH2911HA、KSD2951HA、KSD4951VA、WSH1951B、WSH4911B、KSH40162、KSH40162H、KSH1922A、KSH2922HA、KSD2962HA、KSD4962VA、WSH1962B、WSH1971B、KSH5011A、KYH1951B、KSH2911A、KSH4911HA、KSD4951HA、KSD2951VHA、WSH2951B、WSH1982B、KSH5022A、KYH2951B、KSH2922A、KSH4922HA、KSD4962HA、KSD2962VHA、WSH2962B、WSH2971B 質量(kg)0.06(本体、乾電池含む) 使用温度範囲(℃)5~35 電源単4乾電池×2本 リモコン人合:信号到達距離 最大15m 入数(個)1
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 本体
節電・省メンテナンス・意匠性・環境に配慮した設計。 さらに進化した新LED誘導灯。
仕様リモコン自己点検機能付 種別一般型(電池内蔵型) 取付天井埋込型 電圧(V)100 交換目安ランプ:60000時間 電池内蔵型 LED内蔵 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 電球の種類LED
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷

種類避難 板厚(mm)2 寸法(縦×横)(mm)217×218 表示有効寸法(mm)202
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)80 質量(kg)0.7 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1台
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 電源密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時) 定格周波数(Hz)50/60
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)